スライドロック機構のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
400件の「スライドロック機構」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転 ロック機構」、「プッシュ ロック機構」、「スライドロック」などの商品も取り扱っております。
グリップを90°回転させることでピンロックが作動し、自動的にロックします。 特に振動を有する機器に安心して使用できます。
用途建設機械・特装車輌・その他扉止め 材質 SPHC、S25C、SUP 質量(g) 167 部品名称 ロックボディ、ピンロック、スプリング、グリップ、ストッパ― 表面処理 3価クロメート(黒) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 306 許容荷重(N) 314 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 31424
1個
1,030 税込1,133
8日以内出荷

イマオコーポレーション角鋼スライドロック(レバータイプ)
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。狭い場所でも横から操作できます。
用途隣接するカメラ、印字機の調整。 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(レバー部) SCS13(SUS304相当) 材質(ノブ) ポリアミド(ガラス繊維強化) 表面処理(本体) クロムメッキ 材質(シャフト) ステンレス鋼 材質(板バネ) C5191P 2018年トラスコ掲載ページ 2 0372 材質(クサビ) ステンレス鋼
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) アルミ合金(A6N01S-T5) 表面処理(レール) アルマイト
1本
1,252 税込1,377
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スライド式ストッパー機構により、扉を確実に保持します。 スプリングにより自動的にロックし、ストッパーを解除すると扉を閉められます。
用途天蓋用 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 許容荷重(N) 196 表面仕上げ クロムめっき(MFCr)
1個
1,181 税込1,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドロワーメンバーの取外しができますので、メンテナンス・チェック等の作業が容易に行なえます。 ロック機構が、機器の逆戻りを防止します。
用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等 種類 スライド形 段数 3 材質(レール) SPCC 表面処理(レール) 3価クロメート 材質 SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球 使用温度範囲(℃) 0~60(但し、氷結しないこと) 部品名称 キャビネットメンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類 スライド形 段数 3 材質(レール) SPCC 表面処理(レール) 電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm) 12.7 高さ(mm) 50.8 取付穴 Φ4.5、4.5×5.2(使用ネジ:M4バインド小ネジのみ) RoHS指令(10物質対応) 対応 レールタイプ 左右共通
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等 材質 (ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 質量(g) 120 保持力N(kgf) 150[15.3] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

高さ寸法が16 mmの超小型レールです。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミの押出し材のため、軽量です。
材質/仕上 (アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/(亜鉛めっき鋼板)、(スチールボール)鋼/- 高さ(mm) 16 種類 リニア形 幅W(mm) 6 材質(レール) アルミニウム合金 表面処理(レール) シルバーアルマイト処理
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オープン・ホールド機能を装備したラッチロックです。上下または、左右寸法の長いドアーの場合は、特に便利に使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御版・その他各種筐体等 仕様 動作説明/1.ドアーを閉めるとラッチが作動してドアーがロックされます。このとき、あらかじめ取付けられたアングルにより、ロックピンも押込まれます。(図1)。2.ドアーを開けるときは、レバーをいっぱいにスライドさせるとロックピンの作動により、ラッチがその位置を保持したまま停止します。(オープン・ホールド機能・図2)。3.ドアーを開くとロックピンの作動が解除され、ラッチが元の位置に戻ります。4.レバーとラッチは、一体式で同時にスライドします。また、ロックピンを作動させない場合は通常のラッチとしても使用できます。 適合 パネル厚/t0.8~t3.0 質量(g) 131.0 材質/処理 (ケースA・B)ZDC/Ni(サチライト)。(ラッチ)POM/黒色。(スプリングA・B・C)SUS304/-。(ストップホルダー・キャップ)ZDC/Ni。(ロックピン)BSBM/-。(ブラケット)SPCC/Zn。(なべ小ネジ)S/Zn。(スプリングピン)SUS420/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ロック機構により、振動等で外れる心配がありません。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器等 締付力(N[kgf]) 約138(14) 材質/処理 (レバー・ベース・アーム・スライド・キーパー)SUS304/バレル研磨(ストッパーピン)SUS303/-(シャフトA)SUS/バレル研磨(シャフトB・スプリング)SUS304/- 質量(g) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ ロック機構付
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット 材質 冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様 ロック機構付 付属品 M3.5木ネジ×8本 質量(g) 196 仕上 クロームメッキ コード 1035361200 適合扉厚(mm) 10~32 RoHS指令(10物質対応) 対応 分野 設備・機械
1個
1,288 税込1,417
34日以内出荷

中荷重用の2メンバースライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) SPCC 表面処理(レール) 電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm) 9.5 高さ(mm) 35.3 取付穴 4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ) レールタイプ 左右共通
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

操作性、安全性を求めた設計となっています。特に振動を有する機器に最適です。
用途特装車輌・門扉・その他 質量(g) 198 材質/処理 (本体カバー・受けカバー)SUS304/光沢バレル研磨。(本体ベース・受けバース)SUS304/-。(ツマミ)SUS303/光沢バレル研磨。(ロッド)SUS303/バレル研磨。(スプリング)SUS304WP/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

スタイリッシュなアルミ製センタースタンド。誤作動を防ぐセーフティロック機構付き。脚部を捻ってスライドさせるだけで、工具を使わず簡単に長さ調節が可能。24~27インチまたは650~700C用
適合サイズ 24~27インチ、650~700C 質量(g) 345 取付サイズ チェーンステー厚:35mmまで
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類 スライド形 段数 3 材質(レール) SPCC 表面処理(レール) 電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm) 19.1 高さ(mm) 35.3 取付穴 4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ) RoHS指令(10物質対応) 対応 レールタイプ 左右共通
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
用途工作機械等 質量(g) 16.3 材質/処理 (ケース)ABS/茶色。(スライド・ベース)POM/茶色。(ヨーク)SPCC/Br。(アーム)SPCC/塗装(茶色)。(ロックアーム)SUS304/-。(バネ)SWP-B/-。(キックバネ)SWP-A/-。(ピン)SUS/-。(キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色) 保持力N(kgf) 約19.6(2) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷

イマオコーポレーション長穴スライドロック
材質(本体) 亜鉛ダイカスト 質量(g) 80 材質(ノブ) ポリアミド(ガラス繊維強化) 表面処理(本体) クロムメッキ 材質(シャフト) ステンレス鋼 材質(クサビ) ステンレス鋼 材質(プランジャー) ポリアセタール
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)