スライド抵抗器のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
148件の「スライド抵抗器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「摺動抵抗器」、「デジタル 可変抵抗器」、「可変抵抗器」などの商品も取り扱っております。

電流および電圧の調整用に、電源の保護用として、電流実験回路に使用することができます。単芯型、おおい付き、ニクロム線使用。
規格 30Ω・2A
1個
47,000 税込51,700
4日以内出荷

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様 (耐性)±10% 質量(kg) 約3.2 抵抗(Ω) 500 最大電流(A) 1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約485×160×100 絶縁抵抗(Ω) >3×109 定格電力(VA) 640 直径(mm) (セラミック線)約64mm 接地抵抗(Ω) <0.1 最大電圧(V) AC380、DC400
1個
40,980 税込45,078
52日以内出荷

仕様 抵抗:22Ω●許容差:±5%●定格電力:25W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:フランジ取り付け●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:11.5 (Dia.) x 50mm●直径:11.5mm●長さ:50mm●構造:巻線●取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷





スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様 (耐性)±10% 質量(kg) 約1.8 抵抗(kΩ) 1 最大電流(A) 0.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約285×140×95 絶縁抵抗(Ω) >3×109 定格電力(VA) 160 直径(mm) (セラミック線)約47mm 接地抵抗(Ω) <0.1 最大電圧(V) AC380、DC400
1個
26,980 税込29,678
52日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷


実験・実習向けのコストパフォーマンスの高いダイヤル式可変抵抗器です。 最大電力2Wで様々な用途に使用可能です。 シールド構造により外部ノイズの影響が低くなっています。 各ダイヤルは抵抗値10ステップ+Short/Openを設定できます。 コンパクト筐体は上・横向きで使用でき、横向では重ねて置くことも可能です。
抵抗値(Ω) (最小)0、(最大)1111110 仕様 【ダイヤル抵抗値/ステップ[Ω]】1:100k、2:10k、3:1k、4:100、5:10、6:1 質量(kg) 約2 定格 (最大)250mA 30V DC、(最小)50μA 3V DC 耐電圧 50V AC(1分間) 精度 ±0.5% ±360mΩ max. 分解能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約380×100×87 温度係数 (抵抗)100ppm 最大電力 2W
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様 (耐性)±10% 質量(kg) 約3.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約485×160×100 絶縁抵抗(Ω) >3×109 定格電力(VA) 640 直径(mm) (セラミック線)約64mm 接地抵抗(Ω) <0.1 最大電圧(V) AC380、DC400
1個
40,980 税込45,078
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様 抵抗 = 4.7Ω。許容差 = ±10%。定格電力 = 200W。終端スタイル = ラジアル。パッケージ/ケース = BA25。テクノロジー = 巻線。取り付け仕様 = ボルトオン。ケーススタイル = ほうろう。シリーズ = RSSD。寸法 = 27 (Dia.) x 168mm。直径 = 27mm。長さ = 168mm。構造 = 巻線。。取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様 (耐性)±10% 質量(kg) 約2.4 抵抗(Ω) 10 最大電流(A) 5.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約385×140×95 絶縁抵抗(Ω) >3×109 定格電力(VA) 320 直径(mm) (セラミック線)約47mm 接地抵抗(Ω) <0.1 最大電圧(V) AC380、DC400
1個
33,980 税込37,378
52日以内出荷

1個
特価
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様 (耐性)±10% 質量(kg) 約2.4 抵抗(kΩ) 10 最大電流(A) 0.18 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約385×140×95 絶縁抵抗(Ω) >3×109 定格電力(VA) 320 直径(mm) (セラミック線)約47mm 接地抵抗(Ω) <0.1 最大電圧(V) AC380、DC400
1個
33,980 税込37,378
52日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)