スライド蝶番 埋め込み無しのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
103件の「スライド蝶番 埋め込み無し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒンジ アーム」、「スライド丁番 耐荷重」、「重量用スライド蝶番」などの商品も取り扱っております。
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
材質 仕上 ニッケルめっき 最大扉厚(mm) 20
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。扉の持ち出し量の大きい蝶番です。
材質 仕上 ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 最大扉厚(mm) 20
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)面付けスライドヒンジ
用途配分電盤・制御盤・点検口 表面仕上げ クロムめっき(MFCr)
1個
1,293 税込1,422
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャッチ付きの面付丁番です。扉の加工が不要です。
用途キャンピングカーの収納扉など 材質 仕様 キャッチ付 質量(g) 93 仕上 ニッケルめっき 開き角度(度) 90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷

扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。扉が0°と90°の状態で保持します。
用途各種キャビネット等 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 亜鉛メッキクロメート処理 コード 1035343200 自重(g) 79 分野 設備・機械
1個
649 税込714
当日出荷

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。面付のスライドヒンジです。開いた際に筐体と扉をフラットにする事が可能です。
材質/仕上 (本体)ポリアミド/アイボリー、(アーム部)鋼/クロームめっき 仕様 キャッチなし 材質 ポリアミド(PA) アイボリー系 種類 その他蝶番 アズワン品番 64-6794-08 開き角度(度) 90 適合かぶせ量(mm) 15~18 推奨扉厚(mm) 15~18
1個
589 税込648
当日出荷

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 (カップ)亜鉛合金。(本体)鋼。(スペーサー)ポリアセタール 仕様 扉の調整機能(前後±2.5 mm、かぶせ〔左右〕-3 mm) 付属品 マウンティングプレート シルバー 質量(g) 252.6 種類 板金用スライドヒンジ 仕上 (本体・カップ)ニッケルめっき 付加機能 キャッチなし 開き角度(度) 95 RoHS指令(10物質対応) 対応 座金ねじ穴数 6 座金ピッチ(mm) 35 かぶせ量分類(mm) 12~15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様 キャッチ付 材質 鉄ニッケルメッキ 種類 スライド蝶番
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。H95TSHの小型版です。ワンタッチで脱着が可能です。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 仕様 扉の調整機能(前後±2 mm) シルバー 質量(g) 138 種類 板金用スライドヒンジ 仕上 ニッケルめっき 付加機能 キャッチなし 開き角度(度) 95 RoHS指令(10物質対応) 対応 かぶせ量分類(mm) 13.6かぶせ
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類 特殊形状 開き角度(度) 360 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 (本体)鋼、(カップ)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ポリアセタール(POM) 仕様 扉の調整機能(前後±2 mm) シルバー 質量(g) 204.6 種類 板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ 仕上 (本体、カップ)ニッケルめっき、(スペーサー)ブラック 付加機能 キャッチなし 開き角度(度) 95 RoHS指令(10物質対応) 対応 かぶせ量分類(mm) 15かぶせ
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質 シルバー 仕上 ニッケルめっき 最大扉厚(mm) 20 かぶせ量分類(mm) 5~9 最小扉厚(mm) 15
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°~170°の範囲で調節できます。
シルバー 種類 スライド丁番 シリーズ ランプ印 100シリーズ 仕上 サチライトクロムめっき カップ径(Φmm) 35 掘込深さ(mm) 11 開き角度(度) 140~170 推奨扉厚(mm) 15~20 最大扉厚(mm) 20 最小扉厚(mm) 15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ ロック機構付
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット 材質 冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様 ロック機構付 付属品 M3.5木ネジ×8本 質量(g) 196 仕上 クロームメッキ コード 1035361200 適合扉厚(mm) 10~32 RoHS指令(10物質対応) 対応 分野 設備・機械
1個
1,288 税込1,417
34日以内出荷

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 仕様 扉の調整機能(前後±2 mm) 質量(g) 69.1 種類 マウンティングプレート 仕上 ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 座金ねじ穴数 6 座金ピッチ(mm) 35
1個
599 税込659
3日以内出荷

グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 グリスレス。使用温度:-10 ℃~50 ℃。使用湿度:90 % RH以下 種類 平蝶番型 表面処理 光沢バレル研磨仕上げ 仕上 光沢バレル研磨 取付け方法 ねじ止め(別売) 動作範囲 0~180° ねじ穴数 4 穴径(mm) 4.3
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)