- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- スライド蝶番 掘り込み不要のおすすめ人気ランキング
スライド蝶番 掘り込み不要のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新99件の「スライド蝶番 掘り込み不要」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライド蝶番 埋め込み無し」、「掘り込み不要スライド丁番」、「スライド蝶番 小型」などの商品も取り扱っております。
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
家具蝶番(丁番)パーツ・補修部品掘り込まずに取り付けできます!
材質
鉄
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。扉の持ち出し量の大きい蝶番です。
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大扉厚(mm)
20
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。扉が0°と90°の状態で保持します。
用途各種キャビネット等
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
コード
1035343200
自重(g)
79
分野
設備・機械
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
キャッチ付きの面付丁番です。扉の加工が不要です。
用途キャンピングカーの収納扉など
材質
鋼
仕様
キャッチ付
質量(g)
93
仕上
ニッケルめっき
開き角度(度)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。面付のスライドヒンジです。開いた際に筐体と扉をフラットにする事が可能です。
材質/仕上
(本体)ポリアミド/アイボリー、(アーム部)鋼/クロームめっき
仕様
キャッチなし
材質
ポリアミド(PA)
色
アイボリー系
種類
その他蝶番
アズワン品番
64-6794-08
開き角度(度)
90
適合かぶせ量(mm)
15~18
推奨扉厚(mm)
15~18
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様
ロック機構付
付属品
M3.5木ネジ×8本
質量(g)
196
仕上
クロームメッキ
コード
1035361200
適合扉厚(mm)
10~32
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
1個
¥1,288
税込¥1,417
34日以内出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質
(カップ)亜鉛合金。(本体)鋼。(スペーサー)ポリアセタール
仕様
扉の調整機能(前後±2.5 mm、かぶせ〔左右〕-3 mm)
付属品
マウンティングプレート
色
シルバー
質量(g)
252.6
種類
板金用スライドヒンジ
仕上
(本体・カップ)ニッケルめっき
付加機能
キャッチなし
開き角度(度)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
座金ねじ穴数
6
座金ピッチ(mm)
35
かぶせ量分類(mm)
12~15
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。H95TSHの小型版です。ワンタッチで脱着が可能です。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質
鋼
仕様
扉の調整機能(前後±2 mm)
色
シルバー
質量(g)
138
種類
板金用スライドヒンジ
仕上
ニッケルめっき
付加機能
キャッチなし
開き角度(度)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
かぶせ量分類(mm)
13.6かぶせ
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質
(本体)鋼、(カップ)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)
仕様
扉の調整機能(前後±2 mm)
色
シルバー
質量(g)
204.6
種類
板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ
仕上
(本体、カップ)ニッケルめっき、(スペーサー)ブラック
付加機能
キャッチなし
開き角度(度)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
かぶせ量分類(mm)
15かぶせ
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
最小扉厚(mm)
15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質
鋼
色
シルバー
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
15~19
最小扉厚(mm)
15
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質
ABS樹脂/鋼
仕様
キャッチ付
付属品
マウンティングプレート SDS-A。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)
165
仕上
ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)
(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い
推奨扉厚(mm)
(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様
キャッチ付
材質
鉄ニッケルメッキ
種類
スライド蝶番
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質
鋼
色
シルバー
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5~9
最小扉厚(mm)
15
床面にガイドは不要です。
材質
鋼
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)
0(標準厚)
種別
スライド丁番
色
シルバー
タイプ
システム32タイプ
種類
ワンタッチスライドヒンジ
シリーズ
ランプ印 230シリーズ
仕上
ニッケルめっき
取付ねじ
丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法H
インセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)
35
掘込深さ(mm)
11
開き角度(度)
105
適合かぶせ量(mm)
15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)
15~20
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5~9
最小扉厚(mm)
15
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質
鋼
仕様
扉の調整機能(前後+1.5 mm、-2.5 mm)
色
シルバー
質量(g)
150
種類
板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ
仕上
ニッケルめっき
付加機能
キャッチなし
開き角度(度)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
かぶせ量分類(mm)
13.6かぶせ
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷