スライブのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
308件の「スライブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライヴ」、「マッサージ」、「THRIVE」などの商品も取り扱っております。
大東電機工業スライヴ 535Z-H
コード式タイプ。パワフル駆動で低速でもよく刈れるヘアークリッパー。長時間の作業でも疲れにくい軽量ボディ。高速、低速の2段階スピード切り替えモデル。
質量(g) 250 ストローク数(回/分) High:約1800、Low:約1550 コード長さ(m) 2.5 付属品 オイル、ブラシ
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大東電機工業スライヴ 556
90分使用可能《2時間フル充電時》。コードレス(充電式タイプ。従来品「555」が、より使いやすいスライド式スイッチタイプになって新登場。静音性に優れたハイテクモーター搭載。パワフルな高速回転モデル。
使用可能時間(分間) 90 充電時間(時間) 2 質量(g) 300 使用電池 リチウムイオン電池 付属品 充電器、スペアバッテリー、オイル、ブラシ
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

スライヴ(THRIVE)ヘアクリッパ―
パワフルな駆動でよく刈れ、手にフィットするスリムグリップ設計。刈り高さを5段階に調節可能な可変式刃で自在にスタイリング。
付属品 可変式刃(刈り高さ調節レバー式)、充電台、電池パック×2本、オイル、ブラシ、アタッチメント(34691215mm) ブラック 質量(g) 175 タイプ 充電式 コード長さ(m) 約1.8 使用電池 リチウムイオン電池 コーティング 下刃:ニッケルボロン 充電時間(時間) 約2 刈高調整(mm) 0.5~2.5(5段階調整)
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

コード式タイプ今までにない、画期的な超小型設計モデル。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。
付属品 オイル、ブラシ 質量(g) 235 コード長さ(m) 2.5 保証期間 1年 ストローク数(回/分) 約1850
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源 USB充電式 防水性 IPX5 振動 パターン:20モード、強弱:5レベル 充電池タイプ リチウムイオン 振動数 約6700rpm アズワン品番 65-1332-48
1個
3,704 税込4,074
当日出荷

軽量・静寂さを実現したモデルです。装着刃はスライド刃(0.5~2mmの4段階)付きです。替え刃は0.1~9mmの11種類を配備しています。
適合 301601305605
1個
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード式タイプ今までにない、画期的な超小型設計モデル。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。
付属品 オイル、ブラシ 質量(g) 235 コード長さ(m) 2.5 保証期間 1年 ストローク数(回/分) 約1850
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

多彩なマッサージ機能と上質な空間にもなじむこだわりのデザインです。
付属品 材質 合成皮革・ポリエステル・ABS 寸法(mm) 680×1040×990、最大リクライニング時:680×1405×795 質量(kg) 約54 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 65(電熱部26W) 角度(°) 最大リクライニング:148 耐荷重(kg) 約100 定格時間(分) 15 アズワン品番 7-8799-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:301AGBZX00086000 一般的名称 家庭用電気マッサージ器 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。 温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。 4段階に角度を調節。
付属品 アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド) 材質 ABS 寸法(mm) 435×93×105 ホワイト 質量(g) 660(付属品含む) 電源 AC100V10W 電源コード(m) 1.8 定格時間 20分 振動数 約5000回/分 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:220AGBZX00102000 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷

スライヴ(THRIVE)電バリ替刃 5500系
替刃は509-H・555・505Z・505S・508・515R・535・5500に対応。
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スライヴ(THRIVE)替刃 MODEL5用
ニッケルボロンコーティング(上刃・下刃)仕様。防錆性、高硬度性、耐摩耗性に優れています。
仕様 適合モデル:MODEL 5シリーズ(509-H、555-H、556-H、505Z-H、508-H、535Z-H、5500-H)
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コード式タイプ。確かな切れ味とパワーで長年愛されてきたロングセラーモデル。
仕様 ストローク:約2,100回/分 付属品 オイル、ブラシ 質量(g) 600
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質 シリコーン 全長(mm) 108 高さ(mm) (突起部)42 内径(Φmm) 21 耐熱温度(℃) 180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュなファブリック仕様でインテリアとも馴染みが良い、持ち運びの便利なコンパクト&軽量設計のつかみもみマッサージャーです。【つかみアーム】が筋肉を内側から押し上げ、4つの【もみボール】が円を描くようにもみ込んで首や肩を刺激します。まるで人の手のような動きを再現した本格的なマッサージが疲れた体を癒します。自分の体形にあわせて「狭」「広」を切替え、ピッタリのもみ幅に調節可能。理想的なマッサージです。首や肩だけでなく、腰・太もも・ふくらはぎなど、気になる部位のマッサージもこれ一台でケアできます。
仕様 【もみ回数(回/min)】(速い)14 / (遅い)10 その他 【ACアダプター】IVP1200-2000P 材質 本体:ポリエステル、布カバー:ナイロン 質量(kg) 約1.45 定格 AC100V50/60Hz 電源コード(m) 約1.8 機能 幅調節(狭/遅)、連続(早/遅)、自動(1/2)、オートタイマー 定格時間(分) 約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 37×39.5×12.5 オートタイマー(分) 約10 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:306AHBZX00001000 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

可変式替刃。(刈り高さ調整レバー式 0.5mm、1mm、1.5mm、2mm、2.5mm)
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

スライヴ(THRIVE)腹筋トレーナー
ぽっこりお腹が気になる方や腹筋運動が苦手な方なども簡単に腹筋運動が行える腹筋トレーナーです。背もたれが自動で動いて腹筋動作をアシスト。角度や速度、回数などを体力に合わせて調節できるので、無理なく腹筋運動ができます。コンパクトな椅子タイプで場所を取らず気軽に腹筋運動ができます。
仕様 起倒数:角度(起):速約6回/分、遅回約/分、角度:速約4回/分、遅約3回/分、角度(倒):速約6回/分、遅約4回/分 付属品 ACアダプター 材質 張地:ポリエステル、台座:ABS樹脂 質量(kg) 約3.5 電源(V) AC100・50/60Hz(コード長約1.8m) 定格時間(分) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 背もたれ起きた状態:33.5×39×30、背もたれ寝た状態:33.5×46×21 適応体重(kg) 100以下 取扱説明書 (2.43MB)
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

替刃は509-H・555・505Z・505S・508・515R・535・5500に対応。チタン刃スペシャルは0.5mm以下の極薄刃
1個
6,498 税込7,148
32日以内出荷

手に持って気になる部分をピンポイントでマッサージできるお手軽なハンディマッサージャーです。独自のアーム形状と3種類のアタッチメントで幅広くアプローチ。振動は「はやい・ゆっくり」が選べます。
仕様 振動回数:はやい:約3300回/分、おそい:約2600回/分 付属品 アタッチメント3種(丸形ヘッド、U字型ヘッド、平型ヘッド) 材質 本体:ABS樹脂、アタッチメント:ナイロン/発報EVA樹脂(丸形ヘッドのヘッド部) 質量(kg) 0.9 電源(V) AC100・50/60Hz(コード長約2m) 定格時間(分) 20 電気代の目安 月:約6円(1日30分使用)新電力料金目単価31円/kWh(税込)で計算 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.6×6.6×43.3 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:304AKBZX00016000 取扱説明書 (2.44MB) 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷