- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- スラストワッシャー 樹脂のおすすめ人気ランキング
スラストワッシャー 樹脂のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新159件の「スラストワッシャー 樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TW形 スラストワッシャ」、「スリップワッシャー」、「内径 25mm ワッシャー」などの商品も取り扱っております。
材質
ポリスライダー
種類
丸ワッシャー
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。
鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。
含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
高速・無潤滑での使用ができます。
高負荷能力を発揮します。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
使用可能温度範囲が広範囲です。
外径公差(mm)
0/-0.25
内径公差(mm)
+0.25/0
肉厚公差(mm)
-0.05/-0.20
無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。
摩擦係数が低く、速度特性に優れています。
スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。
用途相手材の表面粗さが粗い場合
軸受面に異物の混入が予測される場合
特に摩擦係数を低く抑えたい場合
材質
含油ポリアセタール
使用温度範囲(℃)
-40~+80
硬さ
HRM72
破断伸度(%)
60
潤滑方式
無潤滑
比重
1.39
融点(℃)
165
曲げ強度(N/mm2)
76.5
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
2.45[1500]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
17.5[179]
許容最高速度V(m/s[m/min])
0.85[51]
線膨張係数(×10-5/℃)
8~13
引張強度(N/mm2)
51.0
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])
2650[27000]
圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])
1%変形/21.1[215]。10%変形/81.9[835]
アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])
58.8[6.00](ノッチ付)
材質
ポリスライダー
種類
平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械
材質
フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤
使用温度範囲(℃)
-200~280
許容面圧(MPa)
最高:137。常用:49.0以下
許容すべり速度(m/min)
最高:60。常用:15以下
耐圧力(MPa)
圧縮時:304
熱伝導率(W/mk)
42
摩擦係数(μ)
0.03~0.2
異物の許容性
小
線膨張係数(×10-6/℃)
軸受面に平行な方向:11。厚さ方向:30
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
幅s(mm)
1
寸法s(mm)
1
材質
PTFE
色
白色不透明
種類
平ワッシャー
耐熱温度(℃)
連続240不燃性
UL規格
UL94V-0(材料)
種類
平ワッシャー
色
白色不透明
種類
平ワッシャー
材質
PTFE
種類
丸ワッシャー
材質
ナイロン
色
乳白色
種類
丸ワッシャー
色
乳白色
種類
平ワッシャー
耐熱温度(℃)
110(1.82MPa)
UL規格
UL94-HB(材料)
スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
荷重方向
スラスト
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
仕様
高力黄銅ベース。固体潤滑剤埋込
形状
ワッシャー
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+200。定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1000]。定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]。定期潤滑:1.0[60]
オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)
-200~+280
潤滑方式
無潤滑
外径公差(mm)
0~-0.25
厚さ公差(mm)
-0.03~-0.08
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
3.60[2200]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
49.0[500]
許容最高速度V(m/s[m/min])
0.65[39]
内径公差
0~+0.25
環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。
定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。
インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
高速・高負荷能力を発揮します。
潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。
予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。
使用可能温度範囲が広範囲です。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
外径公差(mm)
0/-0.25
内径公差(mm)
+0.25/0
材質
レニー黒(高強度ナイロン )
種類
丸ワッシャー