- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- スラッターのおすすめ人気ランキング
スラッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新46件の「スラッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材 面取り」、「面取り かんな」、「木口テープ カッター」などの商品も取り扱っております。
従来の面取り工具では、板の中央部分から左右へ2工程で面取りを行っていましたが、板の先端から両面同時に面取りができ、大幅に作業性を高めます。
用途1mm~10mmまでのプラスチック板の直線面取り。
材質(刃)
超硬
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
125×60×30
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分をかどっ子を前後にスライドさせて切り取ります。
防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。
用途化粧テープや防犯フィルムのカットに
全長(mm)
76
材質
セラミック
幅(mm)
22
高さ(mm)
30
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分を切り取るカッター。化粧テープだけでなく、防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。家具等の角とテープカッターを確実にあわせて前後にスライドさせてください。
用途化粧テープや防犯フィルムのカットに
材質
セラミック
幅(mm)
22
全長(mm)
76
高さ(mm)
30
ダイヤ型テープカッター・かどっ子では困難だった曲線カットも可能になりました。
用途家具・建具等の化粧テープのはみ出した部分をきれいにカットできます。
材質
ステンレス
全長(mm)
123.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
美しい仕上がり! 簡単便利! 化粧テープをカットするのに最適! カッターの刃が手に触れないので安全!
小さいのに切れ味抜群! 両刃になっているので、左右どちらに引いても切れます!
色
黒
幅(mm)
70
高さ(mm)
25
奥行(mm)
17
表面樹種
本体:ABS樹脂、刃:スチール
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
家具・建具に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出した部分を簡単にカット。カッターの角を貼り付けた化粧テープに沿って前後にスライドさせるだけできれいな仕上がりに。金属素材・再研磨可能・コンパクトサイズ
用途化粧テープのカットに
全長(mm)
60
材質
ABS・TPE・ステンレス
質量(g)
40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
77×58×29
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
木口テープや表面シートなど、基材からはみ出た部分をカット、トリミング、面取りする木口テープ専用カッターです。
専用製品ならではの直角の形状が上面、側面をしっかり押さえ角に沿い、スムーズで美しい仕上がりに
左右どちらにも刃がついており押しても引いても切れ味抜群
構造上、刃が手に触れないので安心してお使いいただけます。
作業効率が大幅にアップします。
仕様
●サイズ:70×17×25mm●面取り角度:45°●面取り幅:2mm●平削り可能ボード厚:0.5mm●材質:本体:ABS樹脂刃:スチール
アズワン品番
65-2150-19
1個
¥1,310
税込¥1,441
当日出荷
面取能力
軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R
面取り角度(°)
45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
11000
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
4.5
定格消費電力(W)
430
キャブタイヤコード(m)
2.5
定格時間(分)
30
本体寸法(mm)全長
278
付属品
チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本。スパナ:T-9F×1本。六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本。六角ナット1種:M8×2個。六角穴付き止めネジ:8×25特×2本
仕様
電動式小型面取り機。二重絶縁
質量(kg)
2.5
トラスコ品番
116-6484
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
軽くて使いやすい手のひらサイズです。
市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。
刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
用途化粧テープのはみ出し部分のカット、木材・新建材などの小さな面取り
幅(mm)
55
種別
替刃式
高さ(mm)
145
質量(g)
120
奥行(mm)
35
溝幅(mm)
21
材質(刃)
SK材
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
パンチ感覚で簡単きれいに角を丸くすることができます。
普通紙(64g/m2)3枚、ラミネートフィルム(100ミクロン)の厚さまで使用可能です。
角丸の大きさは半径が、S : 3mm、M : 5mm、L : 8mmに加工されます。
材質
ABS・TPE・ステンレス
質量(g)
110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×50×94
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
名刺や写真の角を丸くカットするコーナーカッター。ラミネートフィルム対応。
仕様
【カット能力】コピー用紙4枚以下
材質(本体)
ABS樹脂・PPR樹脂・ステンレス鋼
質量(g)
約50
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
約90×62×32
ポリパイプ(呼び13~50mm)の面取りが簡単にできます。また、硬質塩ビパイプにもハイグレードな面取り器として使用できます。
ラチェット式で作用がスムーズに行えます。
面取り角度は30°になります。
刃部の交換が簡単にできます。
仕様
面取り可能パイプ/水道用ポリエチレン管・硬質塩ビパイプ
付属品
ガイド棒2本(呼び径13、25用各1本)
切断可能範囲
呼び径13~50mm
面取角度
30°
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
耐久性の高いアルミダイカストボディー。4段階で面取り幅を選べる調整版機構。カッターは替刃大を使用できる取付角30°のカッターブレード。60°の製品に比べて1.5倍の切れ味。滑りよいフッ素コーティング加工。握りやすいアール形状のボディサイド ストッパー付
付属品
刃折器、替刃大1枚
軽くて使いやすい手のひらサイズです。
市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。
刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
用途新建材、木材、スレート、プラスチックなどの側面及び面取り
幅(mm)
55
種別
替刃式
高さ(mm)
145
質量(g)
120
奥行(mm)
35
溝幅(mm)
21
材質(刃)
SK材
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷