スリットカラーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
514件の「スリットカラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャフト ロック」、「シャフト 止め金具」、「M4×12 ネジ」などの商品も取り扱っております。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品 六角穴付ボルト(黒染め) 1本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)スリットカラー SCS
材質 鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜 種別 スリット
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質 S45C 種別 セパレート 表面処理 黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質 SUS304 付属品 六角穴付ボルト(SUS304)1本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質 鉄(S45C) 付属品 六角穴付ボルト(黒染め)1本 形状 2穴付 表面処理 黒染め RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
719 税込791
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質 S45C 表面処理 黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
478 税込526
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
用途ベアリング固定用 材質 鉄(S45C) 付属品 六角穴付ボルト(黒染め)1本 種別 スリット 表面処理 黒染め RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質 機械構造用炭素鋼 付属品 ボルト1本 種別 スリット 表面処理 黒染
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質 鉄(S45C) 付属品 六角穴付ボルト(黒染め)1本 形状 3穴付 表面処理 黒染め RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 外周にローレット加工を施したシリンダー(ロッド)対応スリットカラーです。
材質/処理 鉄(S45C)/黒染め 種別 スリット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質/処理 鉄(S45C)/黒染め RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質 SUS304 付属品 六角穴付ボルト(SUS304)2本 種別 セパレート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KSCシャフトカラー
クランプ効率が良く、簡単に取り付けることができます。
用途アイドラ・スプロケットの位置決め。 ベアリングハウジングとシャフトの固定。 スプロケットやタイミングプーリーなどの位置決め。 トラスコ品番 295-4974 質量(kg) 0.022 寸法B(mm) 10 寸法D1(Φmm) 20 軸穴径(Φmm) 5
1個
399 税込439
16日以内出荷