- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- スリップワッシャーのおすすめ人気ランキング
スリップワッシャーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新124件の「スリップワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スリップリング」、「スリップパッキン」、「スリップ」などの商品も取り扱っております。
材質
樹脂
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
材質
ポリスライダー
種類
平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合パイプ径(Φmm)
32
仕様
スリップワッシャー付
適合
32mm排水金具全般
厚さ(mm)
4
寸法
内径:A=30mm、外径:B=34mm、厚さ:C=4mm
外径(Φmm)
34
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
材質
ゴム・樹脂
質量(g)
30
1セット
¥669
税込¥736
当日出荷
適合品番
PJ2005、PJ2006、PJ2007
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
材質
EPDM
厚さ(mm)
3.3
外径(mm)
約100
内径(mm)
約86
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
排水トラップの接続部用
用途洗面所用
材質
NBR
商品タイプ
平
無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。
摩擦係数が低く、速度特性に優れています。
スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。
用途相手材の表面粗さが粗い場合
軸受面に異物の混入が予測される場合
特に摩擦係数を低く抑えたい場合
材質
含油ポリアセタール
使用温度範囲(℃)
-40~+80
硬さ
HRM72
破断伸度(%)
60
潤滑方式
無潤滑
比重
1.39
融点(℃)
165
曲げ強度(N/mm2)
76.5
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
2.45[1500]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
17.5[179]
許容最高速度V(m/s[m/min])
0.85[51]
線膨張係数(×10-5/℃)
8~13
引張強度(N/mm2)
51.0
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])
2650[27000]
圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])
1%変形/21.1[215]。10%変形/81.9[835]
アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])
58.8[6.00](ノッチ付)
用途ABSトラップ用
適合機種
PJ2005、2006、2007
セット内容
ホース差込口、ホースバンド、目皿、パッキン、スリップワッシャー
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
色
白色不透明
種類
平ワッシャー
排水管どうしの接続部用
ロータンク洗浄管および洗面器トラップ用
アジャストパッキン、スリップパッキン各1枚入り
用途洗面所用
材質
NBR
テール管とトラップU管の接続部に使用し、高さ調節をすることができます。
材質
EPDM、PE
回転パイプ部品(W26山20)
トラスコ品番
322-9581
材質
NBR、POM
質量(g)
4
適合パイプ径(Φmm)
16・18
適合パイプ外径(Φmm)
16
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
適合
LF-LCW-HC、LF-AR-HC専用パッキン
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合
キッチン用シングルレバー水栓、KS-460S(X)、KS-460SXU(JW)、KS-462SX、KS-462SXU(JW)、SF-1420S(X)(N)、SF-1430S(N)、SF-3420S(N)、SF-3450S(N)、SF-4420SX(N)、SF-4430S(N)、SF-4431S、SF-4442SX(N)、SF-4450SX(N)、SF-5420S(N)。SF-5430S(N)SF-6442S(N)SF-7420SX(N)。SF-7430S(N)SF-7442SX(N)SF-7450SX(N)。SF-8420SX(N)SF-8430SSF-8442SX(N)。SF-8450SX(N)
色
ライトグレー
1個
¥199
税込¥219
当日出荷