- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- スリムビスのおすすめ人気ランキング
スリムビスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新179件の「スリムビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「細ビス」、「スリムネジ」、「スリムビス 3.3」などの商品も取り扱っております。
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別
半ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
頭部形状
皿頭フレキ付
強度安心のステンレス!SUS410
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質
ステンレスSUS410
表面処理
パシペート
穴の形状
十字穴2番
木工細工品、内装用の定番として実績があります。
材質
鉄
木割れ防止の極細仕様。
コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質
鉄
表面処理
クロメート
穴の形状
十字穴2番
保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNo
No.2
材質(本体)
鉄
ねじの種類
半ねじ
表面処理
クロメートメッキ
カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。
硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上
三価クロメート
適合ドライバー
♯2-H形
チーク材・タモ材でも皿もみなしで割れずにねじ込めます。 特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどがありません。額縁止め用ビスです。ネジ頭径:3.7mm
材質
ステンレスSUS410
強度安心のステンレス!SUS410
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質
ステンレスSUS410
表面処理
パシペート
穴の形状
十字穴2番
際立つ使い易さ。軸部ローレットが摩擦抵抗を低減し打込みトルクを大幅に小さくする。摩擦抵抗の低減によりスムーズな材料の引寄せ、頭飛びの防止の効果も生じる。強力な引寄せ力を発揮する完全半ネジ仕様。ローレットの効果と合わせて板浮き・木浮きを完全防止。強度に優れた太軸仕様(25~51mm)。大きく深い十字穴で作業性に優れた大頭仕様(25mm~51mm)。
用途あらゆる内装造作作業に。
材質
鉄
頭径(Φmm)
7
表面処理
クロメート
穴の形状
十字穴2番
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!。長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス
材質
スチール
表面処理
クロメート
適合ドライバー
プラス#2
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。
ビットNo
No.2
仕様
2条ねじ 先割れ
材質(本体)
スチール(SAE1018)
表面処理
クロメートメッキ
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。
用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。
仕上処理
クロメートメッキ
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上
ユニクロ
先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。
磁石にくっつきます。
材質
SUS410
締め付けの時の木割れ防止や堅い木などの施工も簡単な木工用スリムタイプです。ねじ先端に施された特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットし、強力な食い付きを発揮します。ねじ山間のピッチが長いのでスピーディなねじ込みができます。さらに締結力でも驚異的な保持力を発揮します。 用途:ケイカル板、石綿板、木材、硬質木材などを木下地に取り付け。
材質
鉄
仕上
クロメート
スリム形状の採用で、木材の端部付近への締結が可能です。木割れを防止し、施工性が向上します。頭部がフレキ形状になっており、相手材に対して沈み効果があります。
材質
鉄
タイプ
半ねじ
表面処理
クロメート