- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- マスカー/養生シート・養生ボード
- スリムファイバーのおすすめ人気ランキング
スリムファイバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新69件の「スリムファイバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イージーファイバー」、「コーナーテープ」、「ファイバークロステープ」などの商品も取り扱っております。
薄型(0.16mm厚)の目地補強テープです。
長さ(m)
90
材質
グラスファイバー(糊付)
テープ幅(mm)
36
テープ厚さ(mm)
0.16
厚さ×幅W(mm)
0.16×36
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
食物繊維+乳酸菌で、スッキリ感を強力サポート。
生きて腸まで届く「有胞子性乳酸菌」と食物繊維で、体の中からダイエットを応援。何にでも溶けやすいので、食事や飲み物に手軽にプラスできます。
栄養成分
(1袋5.96gあたり)エネルギー:12kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、糖質:0.05~0.92g、食物繊維:5.0g、ナトリウム:0.08~0.52mg、有胞子性乳酸菌末:20mg(1億個相当)、乳酸菌粉末(殺菌):5mg、プロファイバー:1mg
1個(30袋)
¥989
税込¥1,068
5日以内出荷
網目状感圧型糊付テープになっていますので、直接施工面に貼り付けできます。
薄型なので、パテ面のふくらみが目立ちにくくなります。引張り強度は従来のファイバーテープより強くなっています。
長さ(m)
90
仕様
のり付
テープ厚さ(mm)
0.16
薄型(0.16mm厚)の目地補強テープです。
長さ(m)
90
材質
グラスファイバー(糊付)
テープ幅(mm)
48
テープ厚さ(mm)
0.16
厚さ×幅W(mm)
0.16×48
1巻
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。
ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
用途下地補強用
厚さ(mm)
約0.2
ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。
特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。
石膏プラスター下地の目地処理。
テープ厚さ(mm)
0.2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
RoHS指令(10物質対応)
対応
幅広(60mm幅)かつ薄型(0.16mm厚)の目地補強テープです。
ビス頭まで覆い隠すことで、より丈夫な下地が期待できます。
長さ(m)
90
材質
グラスファイバー(糊付)
テープ幅(mm)
60
テープ厚さ(mm)
0.16
厚さ×幅W(mm)
0.16×60
1巻
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用
厚さ(mm)
約0.22
強度作業性経済性 バツグン!
ファイバーグラス製
石膏ボードの目地処理に。
用途下地補強用
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
90
テープ長さ(m)
90
パテ仕上げの下地用テープです。
石膏ボード・ベニヤ等のボードのジョイント部の補強に。
用途目地用、ジョイント補強用
厚さ(mm)
0.08
仕様
のり付、低VOC粘着
基材に特殊織樹脂フィルムを使用しており、また、従来の目地テープに比べて目を荒くしていますのでパテの通りが良くなっています。
テープ両面に粘着剤がついていますので、下地への貼り付けが容易です。
テープ長さ(m)
30
ダイエットに食物繊維とアミノ酸を補給。
さっと溶けて、味が変わりにくい食物繊維です。
原材料
難消化性デキストリン、L-カルニチンL-酒石酸塩、pH調整剤、ロイシン、イソロイシン、バリン
栄養成分
(1パック5.8gあたり)エネルギー:7.5kcal、たんぱく質:0.046g、脂質:0g、糖質:0~0.83g、食物繊維:4.8g、ナトリウム:1.9~76mg、コレステロール:0mg、ロイシン:5mg、イソロイシン:2.5mg、パリン:2.5mg、L-カルニチン:75mg
1個(30個)
¥1,698
税込¥1,834
5日以内出荷
粘着剤付きグラスファイバーテープでボードのジョイント補強、小さな穴・ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
ファイバーテープより厚みが約30%薄く繊維がやわらかいため凹凸面にもフィットし上質な仕上がりを実現します。
メッシュの目が細かいため強度も安心してご使用いただけます。
用途下地補強用
厚さ(mm)
約0.158
高品質のガラス繊維を絡み編みしている為引張りに強い。耐アルカリ性処理を施し耐久性抜群。
用途内部目地、コーナー用
テープ長さ(m)
90
テープ厚さ(mm)
0.21~0.22
材質
ガラス繊維
網目
2.8mm×2.8mm
お通じの改善に役立つ食物繊維。
栄養成分
(1パック5.2gあたり)熱量:4.9~7.5kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、糖質:0~0.78g、食物繊維:4.2g、ナトリウム:0.0085~0.34mg、関与成分:難消化性デキストリン(食物繊維として):4.2g
原材料
難消化性デキストリン
テープ幅(mm)
35
テープ厚さ(mm)
0.12
テープ長さ(m)
90
1巻
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
大さじ1杯(約6g)で水溶性食物繊維を約5gを摂取できます。無味無臭で、温かいお茶や味噌汁、冷たい飲料にも使えます。
成分
小麦でんぷん・緑茶粉末(カテキン含有)・シャンピニオンエキス・ビフィズス菌・ピロリン酸鉄(原材料の一部に乳を含む)
保存方法
高温多湿や直射日光を避けて涼しいところで保存
ウッドファイバーシリーズ紙を主原料とし、耐熱・耐摩耗性に優れたキッチンツール。環境に配慮しSDGsの概念に沿った商品です。人体に影響する可能性が示唆される化学物質BPA(ビスフェノールA)を含まない商品です。抗菌性能があり、防水・防湿性能が高いためカビの発生を抑えます。
耐熱温度(℃)
170
耐冷温度(℃)
‐40
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。
基材の引張強度は強靭です。
耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。
ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。
色
ホワイト
粘着力(N/10mm)
4.31
引張強度(N/10mm)
251
UL規格
UL510、F.A.R25.853(E124809)