- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- スリーエム スコッチキャストのおすすめ人気ランキング
スリーエム スコッチキャストのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新48件の「スリーエム スコッチキャスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧ケーブル接続材」、「ケーブル 直線 接続 材」、「3M スコッチキャスト」などの商品も取り扱っております。
600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。
接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
電力用低圧ケーブルの接続部を完全防水します。
接続部が「架空・地中・直埋」のいずれにも対応しています。
二液性の常温硬化型のレジン(樹脂)が接続部を完全に覆い、絶縁・防水・保護を行います。
用途この製品は、”内線規定”に合致しており、スコッチキャストを使用することにより、電線接続箱などを省くことができます。
仕様
レジン注入工法
使用電圧(V)
600以下
電線接続の絶縁・防湿を容易に行える狭小スペースに最適なレジンキットです。
2液混合タイプです。
接続部は一時的水没環境にも対応します。(JIS C 0920 IPX7相当 社内試験)
トラスコ品番
796-0522
材質
エポキシ樹脂
質量(g)
20
仕上がり寸法(mm)
縦100m×横40(適合電線)
導体サイズ(mm2)
(適合)8以下
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
エポキシレジンがセパレートパックに入っており、2液混合が簡単です。絶縁・防湿処理が簡単に行えます。付属のスペーサーにより、確実に絶縁層を確保できます。
用途低圧電線接続部の絶縁・防湿。トンネル内の接続部、街路照明配線接続部等。
仕様
流動しなくなる時間(20℃)30分、固体化する時間(20℃)3時間
トラスコ品番
441-7119
セット内容
#4エポキシレジン(ユニパック容器入り)、スペーサー、サンドペーパー
寸法(mm)
(セパレートパック内寸)45×200、(スペーサーネット内寸)35×70
質量(g)
720
適合範囲
重ね合せ用P形圧着スリーブ「P60型」まで
絶縁抵抗(Ω)
5×1012・m(試験方法:JIS K 6911)
引張強度(MPa)
58(約590kgf/mm2)/試験方法:JIS K 6911
耐水性
吸水率0.13%(室温24時間)
絶縁破壊電圧(kV/mm)
18(JIS K 6911)
1箱(10袋)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
トラスコ品番
101-0959
材質
ポリウレタン樹脂
質量(g)
300
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
はく離性に優れ簡単に解体できる防湿レジンです。
制御盤内ケーブル引込部を封止し湿気・腐食性ガスの流入を防止します。
A液とB液の混合はセパレートパックで行うため手を汚しません。
用途電盤内ケーブル引込部の封止。(硫化水素ガス対策)
開口部の封止。(塩水、粉じんからの保護)
火・熱源が不要です。作業は簡単で仕上がりは均一です。電気特性が優れています。耐候性に優れ、長期暴露後もその弾性や収縮力を失いません。
用途CATV用ケーブル端末処理部に。電線、ケーブル端子部の保護、防湿に。各種パイプ類のカップリングに。
材質
収縮チューブ:EPDM、スパイラルコア:ポリプロピレン(PP)
色
黒
6600V CVT、EM-CETケーブル用直線接続材料です。
水没、冠水が想定される箇所でもご使用いただけます。
3M(TM)独自のオールインワン構造をコンセプトとした最新の常温収縮型高圧ケーブル接続工法です。
常温収縮工法だから可能なテープ巻き工程の徹底省略とコンパクト化により、さらなる施工時間の短縮、狭所での作業のしやすさを実現しています。
あらかじめケーブルに通しておく部材を1つの部材に集約(オールインワン構造)、パテ内蔵による防水テープ巻き工程省略により、簡単で分かり易く、かつ従来品に比べ約1/2の作業時間短縮を実現しています。
火気、熱源を必要としないので安全です。
施工後、即通電が可能です。
エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途高圧ケーブルの接続材
材質
絶縁筒本体:シリコーン、EPDM、ブチルゴム
特性
防水
仕様
6.6kV CVTおよびCETケーブル用接続材(常温収縮工法)
適合
(接続子)圧縮
基準規格
JCAA305性能:準拠
簡単防水
優れた耐侯性と防水性で電線を保護します。
材質
収縮チューブ:シリコーンゴム。スパイラルコア:ポリプロピレン
特性
防水性、耐候性
仕様
レジンキット82-JA0
トラスコ品番
108-8271
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
シート巻き工法がさらに進化し、短時間施工で仕上がりも綺麗です。
パテ層の位置を最適化し、巻き付け後のパテのはみ出しも無く、隣接するケーブル等へのパテ付着を防止します。
シートの切り欠き部で位置合わせが出来るので採寸不要です。
シートにフィルム層を内蔵し、外部の衝撃から導体接続部を保護し、スリーブ突き抜けを防止します。
スカート形状と色付きすぺーさーにより分岐部シール部分の目視確認が可能。
色付きスペーサーにより完成検査時の施工本質の確認が容易。
用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護
材質
EPDM、ブチル、PEフィルム
規格
直線接続 単心用
工法
シート巻き工法
シート巻き工法がさらに進化し、短時間施工で仕上がりも綺麗です。
パテ層の位置を最適化し、巻き付け後のパテのはみ出しも無く、隣接するケーブル等へのパテ付着を防止します。
シートの切り欠き部で位置合わせが出来るので採寸不要です。
シートにフィルム層を内蔵し、外部の衝撃から導体接続部を保護し、スリーブ突き抜けを防止します。
スカート形状と色付きすぺーさーにより分岐部シール部分の目視確認が可能。
色付きスペーサーにより完成検査時の施工本質の確認が容易。
鉛フリー、ハロゲンフリー。
エコケーブル対応工法。
用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護
材質
EPDM、ブチル、PEフィルム
質量(g)
475
規格
分岐接続 単心用
工法
シート巻き工法
鉛フリータイプです。
テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。
電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。
水道管の水漏れ補修。
凹凸部の絶縁・防水。
仕様
ライナーなし、切断にはカッターが必要
連続使用温度(℃)
90
引張強度(N/10mm)
98
剥離紙
あり
絶縁破壊電圧(kV/mm)
10
特性
電気絶縁性、防水性
縦・横・斜め方向の伸縮性に優れ、あらゆる形にフィットします。テープはベタつかずスムーズに巻く事ができ、モールディングも容易です。
材質
ガラス繊維・PU(ポリウレタン)
長さ(m)
3.6
金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。(難燃性)
用途電源の分岐に
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質
ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC/DC32
定格電流(A)
3
結合方式
ワンタッチ
適合コネクタ
ミニ・クランプボードマウントソケット。ミニ・クランプワイヤーマウントソケット
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り
すり傷ぼかし(万能型)
粒度
#320
寸法(mm)
150×230
色
赤茶
砥材
A(酸化アルミニウム)
グレード
VF
アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです
テープの上から文字が書けます
貼るとテープはほとんど見えなくなります
表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません
湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。
用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに
本、辞書、資料などの補修に
工作やラッピングに
資料の切り貼りに
ネームラベル、タイトルラベルなどに
テープ厚さ(mm)
0.058
シリーズ
Scotch
新改良の不織布で、コゲ落ちスピードアップ!(従来比1.3倍)
研磨粒子をコーティングしたナイロン不織布が、ガンコなサビ、汚れを簡単に落とします。
材質
再生ポリエステル(研磨粒子付)
色
グリーン
トラスコ品番
471-8518
寸法(mm)
230×150×10
質量(g)
20
1枚
¥319
税込¥351
当日出荷