スリーブのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
14,963件の「スリーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄スリーブ」、「スリーブ 金属」、「外径15mm 内径12mm」などの商品も取り扱っております。
コンビネーションカラー K-CON(キタコ)ランキング1位
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフランキング2位
1個ほか
218税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ ニチフランキング3位
JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状リングスリープ
1袋(20個)ほか
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

オーバルスリーブ ニッサチェインランキング4位
1箱(4個)ほか
86税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)




透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として材質塩化ビニル透明種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)300関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1袋(20個)ほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1袋(100個)
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



イマオコーポレーションSTS シャフトスリーブ
シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。 RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

形状ナイロンスリーブ使用流体空気、一般作動油、水材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294乳白色
1個
25税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1袋(50個)
529税込582
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

1個ほか
119税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
1セット(30個)
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。使用温度範囲(℃)-200~+200RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
319税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

1個
699税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)