- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- スリーブ 蓋のおすすめ人気ランキング
スリーブ 蓋のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新119件の「スリーブ 蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コアキャップ」、「配管用キャップ」、「スリーブ キャップ」などの商品も取り扱っております。
材質
本体、フタ/ステンレス(SUS304)
ルームクーラー等の配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類
スリーブキャップ
材質
ABS樹脂
仕様
配管用
色
シルバーホワイト
適合パイプ
VP-65特(67×76)
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。
種類
クーラーキャップ
材質(本体)
ABS樹脂
色
ホワイトグレイ
材質(パッキン)
エラストマー
種類
クーラーキャップ
材質/仕上
SUS304/ヘアーライン
蓋はネジ込みになっていますので左へ廻せば取外しできます。外部の蓋は室内より手を入れて廻せば取外しできます。
種類
スリーブキャップ
材質
ABS樹脂
色
シルバーホワイト
適合パイプ
VU-100特(107×114)
材質(パッキン)
シリコンゴム
材質(本体)
SUS304
表面処理
ヘアーラインクリア仕上げ
タッチタッチ開閉方式です。
材質
AES樹脂
色
シルバーグレー
屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類
スリーブキャップ
材質
ABS樹脂
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
蓋は、はめ込み式になっております。
種類
クーラースリーブキャップ
材質
ABS樹脂
仕様
蓋/はめ込み式
色
シルバーホワイト
屋外用排気口スリーブキャップ。
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。
寸法L(mm)
60
材質
亜鉛鋼板
厚さt(mm)
0.6
材質
ステンレス(SUS304)
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様
難燃材(UL94V-2適合)使用
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
種類
グロメット
プレート
モダンプレート
用途カバープレート