スルーホールのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
21,763件の「スルーホール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハトメ 工具」、「スルーホールピン」、「スルーホールテストクリップ」などの商品も取り扱っております。
外径3mmの小さいサイズの片面ハトメです。
用途電気基板や電子部品への使用に適しています 材質 真鍮 内径(Φmm) 2.6 適合工具 THP-HP、THP-HKD3
1セット(500個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マックエイトハトメ
プリント基板の修理等に御利用下さい。 フレキシブル基板等の板厚のうすい基板を何枚も重ね合わせる時にも利用出来ます。
材質 黄銅 仕上 ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1000個)
5,998 税込6,598
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面からネジを入れてシャーシー上のタップ穴に取付ければ、シャーシーよりPC板を浮かせて取付ける事が出来ます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質 黄銅 仕上 ニッケル下地スズメッキ 適合板厚(mm) 1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
2,898 税込3,188
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

スルホール加工が安全・簡単・手早く出来る。 シアン化合物などのメッキ用薬品を一切使用しないので安全です。 実装済み基板にスルホールが簡単に追加できます。
用途感光基板を使った自作基板のスルホール化に。 加工済み基板の欠損スルホールの補修・追加に。 種類 その他
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIPリレー、X'TAL、IC等のソケットピンとして利用出来る小型のソケットピンです。 子基板の取付けはPKシリーズ、CDシリーズ(オスピン)を利用して下さい。 PC-11は半田面側に出る足の長さが短い為、カッターにかけても大丈夫です。 PC-10はプロテクトシール付ですので、半田付時のフラックス上がりが全くありません。(プロテクトシールは半田付、洗浄後、取りはずして下さい。)
材質 ボディ:黄銅・銅、内部コンタクト:ベリリウム銅 仕上 ボディ:ニッケル下地スズメッキ、内部コンタクト:ニッケル下地金メッキ 接触抵抗(mΩ) 10以下 メッキ コンタクト:金、ボディ:スズ RoHS指令(10物質対応) 対応 挿抜回数 100回以上 挿入力(g) 30以上 抜去力(g) 30以上
1袋(100個)
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です
材質 黄銅 表面処理 ニッケル下地金メッキ
1袋(25個)ほか
569 税込626
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1袋(1個)
3,698 税込4,068
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

表面実装用基板に立てられるピンです。 DHSシリーズは位置決めが出来るようになっています。
仕上 ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1000個)
7,498 税込8,248
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・Y-SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。2000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。 適合機種 Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400・No.500) 寸法(mm) 5 穴径(Φmm) 約4 ねじ下穴サイズ(mm) 5 最大取付物厚さ(mm) 約2
1パック(2000個)
1,798 税込1,978
当日出荷

チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質 黄銅 仕上 ニッケル下地スズメッキ 適合板厚(mm) 0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
3,898 税込4,288
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

基板のスルーホールに挿し込むだけで信号の入力やチェックができるテスト用のワイヤです。 マイコンのファームウエア書き換えや波形の測定に便利です。 赤、黄、青、白、黒の5色で各色2本、計10本入りです。
種類 その他 定格 1A、125V、AC、DC 適合板厚(mm) 1.6 リード線長さ(mm) 200(AWG#24相当) 材質(コンタクト) 黄銅・スズメッキ 適合径(Φmm) (スノーホール)0.9~1.0
1個
849 税込934
当日出荷

スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
材質 黄銅 仕上 ニッケル下地スズメッキ 適合板厚(mm) 1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

マックエイトピンプラグ
丸ピンICソケットやユニバーサル基板など2.54mmピッチで並んで取付けられます。ピン部材質:黄銅 樹脂部材質:アセタールコポリマー(UL94HB) 処理:ピン部材質:ニッケル下地金メッキ 取付可能電線径:AWG26より細い物。
種類 丸型 コンタクト形状 オス 結線方法 はんだ 形状 ストレート 材質(樹脂部) アセタールコポリマー(UL94HB) 材質(ピン) 黄銅/ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 AWG(#) AWG26より細い物
1袋(10個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A) 3 コンタクトピッチ(mm) 2.54 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6 結線方式 電線側/圧着。基板側/半田(スルーホール)ラッピング 材質(ピンヘッダー)/処理 銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ 材質(絶縁体) ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
1個
特価
139 税込153
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。 スルーホール穴より信号を供給できます。 2.54mmピッチで並びます。 電線が50cmの長さでついています。
材質 コンタクト部:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB) 使用温度範囲(℃) -40~+80 定格電圧(V) 125(AC,DC) 適合板厚(mm) 0.8~2.0 定格電流(A) 1 使用湿度範囲 0~85%RH(但し結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 30以下 適合電線 26AWG RoHS指令(10物質対応) 対応 適合穴径(Φmm) 0.8~0.9ΦTH仕上り径 使用可能回数 50回以下(同一スルーホール穴に対して)
1袋(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハトメパンチ 30-457用鳩目鋲。外径:Φ約8mm。穴径:Φ約5mm。数量:1箱約250個入り
材質 真鍮製 穴径(Φmm) 約5 外径(Φmm) 約8
1箱(250個)
399 税込439
当日出荷