- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- スレート ねじのおすすめ人気ランキング
スレート ねじのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新199件の「スレート ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スレートフックボルト 大波」、「傘ねじ」、「フックボルトキャップ」などの商品も取り扱っております。
1箱(100個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
35
材質
鉄
表面処理
ラスパートシルバー
1箱(100個)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
材質
鉄
タイプ
Rタイプ
表面処理
三価ホワイト
ねじ部は言いねじと低いねじの二条ねじ。
頭部形状はセレーション付きの薄平頭。瓦に同化してめだたさせず雨水はブロックします。
スレート系瓦を耐火野地板に締結させる専用ねじ。※間に防水シートが入ります。
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
25
材質
SUS410
寸法D(mm)
10
仕上
ラスバートグリーン
1パック(15個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
十字穴番号
2
材質
SUS410
頭部形状
PAN
表面処理
ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS410
頭部形状
PAN
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
用途金属製建材+耐火野地板下地
寸法d(Φmm)
4.2
頭径D(Φmm)
10
ねじの呼び
M4.2
材質/処理
鉄/ユニクロメッキ処理
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
スレート瓦へのPF管の固定に使用します。
太陽光発電の屋外配管に最適です。
瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。
※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。
ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
付属品
ねじ付
材質
ステンレス製
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
材質
ステンレス
寸法L2(mm)
17
スレート屋根の小波・大波に対応したフック!
用途スレート屋根の施工に。木下地用。
材質(本体)
スチール
表面処理
クロメート
材質(スポンジ)
黒フェルト
線径(mm)
6
ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくいです
用途新設鋼板屋根+既設の平板スレート瓦+木下地を下穴無しで簡単施工
ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくいです
用途新設鋼板屋根+既設の平板スレート瓦+木下地を下穴無しで簡単施工
セラミック系の表面処理を採用することにより耐食性が向上しています。EPDMパッキンで止水効果も抜群です。各波板に適合する座金を使用しています。
材質
ビス・座金:スチール、パッキン:EPDM
長さ(mm)
38
径(Φmm)
(ワッシャー)10.8
d×L(mm)
5×38
表面処理
セラミック系シルバー
最大板厚(mm)
2.3
頭部形状
六角
ソケットサイズ(mm)
8
呼び寸法L(mm)
38
呼び寸法d(mm)
5
1箱(80本)
¥5,698
税込¥6,268
10日以内出荷
ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。
サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途屋根のボルトに被せるキャップ。
保護として。
スレート小波用に。
トラスコ品番
203-6075
材質
ポリエチレン
全長(mm)
56
色
ホワイトシルバー
適合サイズ
スレート小波用6mm(1/4)用
使用ボルトねじ(mm)
5.7~6.0
アズワン品番
65-1932-87
1袋(9個)
¥429
税込¥472
当日出荷