スロッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
252件の「スロッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スロッターバイト」、「キー溝」、「tスロッター」などの商品も取り扱っております。
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)スロッターバイト
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
適合機種 スロッターマシン 材質 シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イスカルピコカット
小内径ボーリング加工においてチップを交換し、内径溝加工、旋削加工、面取り、端面溝、(多機能ピコマルチ)加工が可能
用途内径溝加工(小径加工用)
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ 距離 切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0 タイプ 小内径溝入れ 勝手 右勝手 形状 ひし形75°
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1セット(12本)
20,700 税込22,770
翌日出荷

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスカルスロッター
自己拘束式のチップでチップ交換がスムーズなサイドカッターです。 標準スリッターを2枚重ねにすることにより、加工巾の選択余地が広がります。
適合チップ GSFN 刃数 6 フランジ 【ドライビングフランジ】R1.00-46 シャフト SW32-25.4-46J 寸法D(mm) 80.0 寸法T(mm) 16
1個
68,980 税込75,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ここがポイント! 1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。 2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。 3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。 4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。 材質 SKH57 化学物質安全性参考資料
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

内径および外径キー溝幅のバリを効率よく除去します。 適応キー溝幅は2.4~11mmです。
付属品 NG-3(ノガクリップ3)ハンドル、Kホルダー、N80Kブレード トラスコ品番 304-3614 質量(g) 85 適応 キー溝幅:2.4~11mm
1本
2,398 税込2,638
当日出荷


1個
4,798 税込5,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質 コバルトハイス(高速度鋼) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

イスカルピコカット
小内径ボーリング加工においてチップを交換し、内径溝加工、旋削加工、面取り、端面溝、(多機能ピコマルチ)加工が可能
用途内径旋削加工(小径加工用)
1個
6,098 税込6,708
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)