- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル
- スロッチングエンドミルのおすすめ人気ランキング
スロッチングエンドミルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「スロッチングエンドミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ缶カッター」、「スロッチング」、「ロングスロッチングエンドミル」などの商品も取り扱っております。
必要な形状に成形してお使い頂けるエンドミルです。高じん性超硬合金を採用しています。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)
0
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
ノンコーティング
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
刃径公差(mm)
0~-0.030
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
刃数
2
ねじれ角
直刀
公差(mm)
0~-0.03
刃径(Φmm)
4.5
シャンク径(Φmm)
6
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
15
刃数
2
全長(mm)
60
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
2
外径許容差(mm)
0~-0.05
材質
粉末ハイス(CPM)
刃数
2
表面処理
ノンコーティング
コーナー形状
ピンカド
ねじれ角(°)
0
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
刃径公差(mm)
0~-0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。
材質
超硬MG
適合材
鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂
ストレート刃。
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
60
全長(mm)
170
刃数
2
シャンク径(Φmm)
32
首長(mm)
20
外径許容差(mm)
0~-0.03
スクエア 右直刃 2枚刃
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用
材質
SKH51
外径公差(mm)
0/-0.05
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
材質
超硬K20
適合材
鋳鉄
直刃成形用です。必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。コバルトハイスを採用し、耐熱性が向上し、一般材から難削材まで適します。
材質
SKH56
刃数
2枚刃
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工
適合材
木質系材料
材質
超硬
主な適合機械
トリマー・ルーター・NCルーター
スクエア 右直刃 2枚刃ロング
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用
材質
SKH51
外径公差(mm)
0/-0.05
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金
材質
コバルトハイス(高速度鋼)
刃数
4
刃径公差(mm)
0~+0.03
シャンク径公差(mm)
h6
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
アルミサッシ等の高速切削に適しています。
切りくずの排出性がバツグンです。
シャンク径(Φmm)
8
刃数
1
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
タイプ
シャープコーナー
刃先形状
刃先ピンカドタイプ
ねじれ角(°)
25
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工
材質
超硬
刃数
2P
適合材
木質系材料
主な適合機械
トリマー・ルーター・NCルーター