スローアウェイ 面取りのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
233件の「スローアウェイ 面取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チップ式面取りカッター」、「60度 面取りカッター」、「スローアウェイエンドミル」などの商品も取り扱っております。
小30°40°、60°面取り加工用。
用途面取りエンドミル(SD□□/SE□□チップ用)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール 専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。 モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 刃数 1枚 寸法L2(mm) 28 適合チップ C32GUX 付属品 L型レンチ(K-3)。ロックピン(L-6) 切刃形状 1枚刃
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士元工業モミメンnano
従来、バイスやクランプなどが干渉して面取り・モミツケができなかった箇所にも加工ができるようになりました。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。 刃数 1 全長(mm) 82 シャンク径(mm) 8 先端角(°) 90 トラスコ品番 361-6258 質量(g) 26.5 適合チップ ENGX040102 切刃形状 1枚刃
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

富士元工業面取りカッター
用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
用途皿面取り加工、エッジの面取り加工 刃数 2枚 寸法L1(mm) 140 適合チップ TT32GUR、T32MOR 寸法D2(Φmm) 32 寸法L2(mm) 30 適合 L型レンチ(K-3) 質量(kg) 1 切刃形状 その他
1本
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本で5通りの加工可能。11°ポジチップ使用。30°、45°。60°面取りシリーズ
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士元工業面取りカッター
用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
刃数 2枚 寸法L1(mm) 100 適合チップ TT32GUR、T32MOR 寸法L2(mm) 30 切刃形状 その他
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

富士元工業デカモミ
刃数 1枚 適合チップ T32GUX 付属品 L型レンチ(K-3)。ロックピン(L-10) その他 チップは標準装備していません。V溝・センター穴加工での先端部分は、特殊なチップ形状のため完全なV角にはなりません。 切刃形状 1枚刃
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
用途面取り加工 トラスコ品番 796-6628 セット内容 クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(kg) 1 適合チップ X63GURタイプ
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1本で5通りの加工可能。11°ポジチップ使用。30°、45°。60°面取りシリーズ
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。 チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
用途ボール盤、フライス盤用工具 刃数 1枚 適合チップ TM32GUR HSS、TM32GSR HSS 切刃形状 1枚刃
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 ●Hmin.:0.6 寸法L(mm) 110 ΦD 22 寸法L1(mm) 30 寸法D1(Φmm) 20 先端角度 90° 最小穴径(mm) Φ2 面取り角度(°) 45 最大面取径(Φmm) 9 適合インサート CN0406
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1本で5通りの加工可能。11°ポジチップ使用。30°、45°。60°面取りシリーズ
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士元工業ジェントルメン
スローアウェイ3枚刃による高剛性カッター。刃長30mmでの面取り加工が可能です。独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
用途エッジの面取り加工 寸法L1(mm) 80 能力 エッジの面取り加工:最大刃長 約30mm 適合チップ X63GUR 寸法D2(Φmm) 32
1本
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

富士元工業面取りカッター
用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
刃数 2枚 シリーズ 面取りシリーズ 適合チップ TT32GUR、T32MOR 寸法L2(mm) 30 付属品 ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3) 切刃形状 その他
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

富士元工業モミメン
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性がアップします。 専用チップは独自の形状で、振動と破損の危険を解消しました。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 刃径(Φmm) 1.2~11.88 刃数 1 全長(mm) 110 シャンク径(mm) 16 先端角(°) 60 材質 トラスコ品番 447-1091 セット内容 クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g) 140 シャンク長(mm) 85 適合チップ DCET11X304 首下長(mm) 25 切刃形状 1枚刃 最大面取径(Φmm) Φ11.88
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ドリル穴の正確な位置決めと面取り加工を一度に作業。高精度スローアウェイビット採用で抜群の切れ味です。刃先が交換できるので、再研磨の必要がなく常に安定した性能を発揮します。ワーク干渉の少ないロングシャンクタイプ。
用途加工工程の省略で大幅時間短縮。 付属品 スローアウェイビット×2個 材質 ハイス 刃数 2 被削材 鋼、鋳鉄、アルミ二ウム 表面処理 TiNコート RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工 ねじれ角(°) 30 先端角(°) 90 材質 コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 外径許容差(mm) 0~-0.03 刃数 2 面取角度 90°
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)