- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 洗面所・トイレ
- スローダウン暖房便座のおすすめ人気ランキング
スローダウン暖房便座のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新105件の「スローダウン暖房便座」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニットバス用便座」、「便座交換 サイズ」、「ナショナル 便座」などの商品も取り扱っております。
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。
ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。
形状
前丸
質量(kg)
約3.0
使用温度範囲(℃)
0~40
温度(℃)
(暖房便座表面)切(室温)~約40
定格消費電力(W)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
412×504×131
安全装置
(暖房便座)温度ヒューズ
電源コード(m)
有効長さ1.2
機能
本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、脱臭、暖房、スローダウン、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、ワンタッチ節電(8h)
温度調節
(暖房便座)無段階切替
ヒーター容量(W)
(暖房便座)45
定格電源
AC100V・50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)
105(節電機能切時153)
省エネ基準達成率(%)
134
適合便器
(G)BC-110STU・PTU・トイレーナR・(G)BC-P10S(M)
脱臭
(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分
【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」
【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。
【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。
【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。
レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
用途トイレの便座として
形状
前丸
電源(V)
AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。
ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。
形状
前丸
機能
本体ワンタッチ着脱、スローダウン
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。
バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。
形状
前丸
質量(kg)
約2.5
タイプ
標準
使用温度範囲(℃)
0~40
温度(℃)
(暖房便座表面)切(室温)~約40
定格消費電力(W)
45
安全装置
(暖房便座)温度ヒューズ
電源コード(m)
有効長さ1.2
機能
本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン
温度調節
(暖房便座)無段階切替
ヒーター容量(W)
(暖房便座)45
定格電源
AC100V・50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)
136
省エネ基準達成率(%)
103
適合便器
(G)BC-110STU・PTU・トイレーナR・(G)BC-P10S(M)
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。
暖房便座で寒い日もおしりあたたか。
便座と便ふたがゆっくり閉じます。
便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
形状
前丸
消費電力(W)
52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
499×550×150
安全装置
温度ヒューズ
電源コード(m)
1.0
定格電源
交流100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
138
グリーン購入法
適合
洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。
脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。
形状
前丸
色
オフホワイト
使用温度範囲(℃)
0~40
周波数(Hz)
50/60
タンク容量(L)
0.67(貯湯式)
温度(℃)
【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温
定格消費電力(W)
350
安全装置
【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ
電源コード(m)
1.0(有効長さ)
給水方式
水道直結式
ヒーター容量(W)
【洗浄】300、【暖房便座】45
定格電源
AC100V
給水圧力
0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)
省エネ機能
ワンタッチ節電(8h)
洗浄機能
おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
快適機能
暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:230)
吐水量(L/min)
おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき
清潔機能
女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。
ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。
形状
前丸
質量(kg)
約3.0
使用温度範囲(℃)
0~40
温度(℃)
(暖房便座表面)切(室温)~約40
定格消費電力(W)
48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
412×534×131
安全装置
(暖房便座)温度ヒューズ
電源コード(m)
有効長さ1.2
機能
本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、脱臭、暖房、スローダウン、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、ワンタッチ節電(8h)
温度調節
(暖房便座)無段階切替
ヒーター容量(W)
(暖房便座)48
定格電源
AC100V・50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)
101(節電機能切時146)
省エネ基準達成率(%)
139
適合便器
アメージュZ便器・アメージュ便器・C-23PC・C-P16P・C-P15ST・C-P15HT・C-5RT・C-P15SK・C-P15HK
脱臭
(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。
バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。
形状
前丸
質量(kg)
約2.5
タイプ
大型
使用温度範囲(℃)
0~40
温度(℃)
(暖房便座表面)切(室温)~約40
定格消費電力(W)
48
安全装置
(暖房便座)温度ヒューズ
電源コード(m)
有効長さ1.2
機能
本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン
温度調節
(暖房便座)無段階切替
ヒーター容量(W)
(暖房便座)48
定格電源
AC100V・50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)
141
省エネ基準達成率(%)
100
適合便器
アメージュZ便器・アメージュ便器・C-23PC・C-P16P・C-P15ST・C-P15HT・C-5RT・C-P15SK・C-P15HK
形状
前丸
仕様
標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
付属品
ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン
材質
PP
色
パステルアイボリー
サイズ
兼用
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取付穴深さ(mm)
45未満
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
幅(mm)
368
材質
ポリプロピレン樹脂
形状
前丸
質量(g)
2100
強力に脱臭して快適が続く。
スタンダードなウォッシュレット。
安全装置
【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ
風量(m3/min)
【温風乾燥装置】-、【脱臭装置】標準モード:約0.09、パワーモード:約0.16
温度調節範囲(℃)
【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26)
ヒーター容量(W)
【洗浄装置】250/【温風乾燥装置】-/【暖房便座】50
形状
前丸
質量(kg)
約4.7
機能
共通機能+脱臭・オートパワー脱臭
消費電力(W)
【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3
タンク容量(L)
約0.49
方式
【脱臭装置】O2脱臭
定格消費電力(W)
318
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
473×531×168
電源コード(m)
1.0(漏電保護プラグ、アース線付)
その他の機能
(共通)<洗浄>おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節<快適。エコ>着座センサー、便座、便フタソフト閉止、暖房便座、おまかせ節電、タイマー節電、<清掃・清潔>便ふた着脱、本体着脱、クリーンノズル、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、クリーン便座
使用周囲温度(℃)
0~40
吐出水量(L/min)
おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43
定格電圧(V)
交流100(50/60Hz)
供給水温(℃)
0~35
給水圧力(MPa)
最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時)
年間消費電力量(kWh/年)
159k(221※節電機能を使用しない場合)
タイプ
貯湯式
新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成
使用温度範囲(℃)
0~40
タンク容量(L)
0.63(貯湯式)
定格消費電力(W)
300
給水方式
水道直結式
ヒーター容量(W)
【洗浄】250、【暖房便座】45
洗浄機能
おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:230)
清潔機能
本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
形状
前丸
サイズ
標準(レギュラー)
便さをいつも適温に保ちます。
ニオイの強弱を感知して脱臭力を自動調整します。
本体に操作パネルがないため狭いスペースにも取り付けられます。
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:228)
清潔機能
本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
洗浄機能
おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりマッサージ洗浄
定格電源
AC100V 50/60Hz
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
421×554×149
給水方式
水道直結式
タンク容量(L)
0.67(貯湯式)
ヒーター容量(W)
【洗浄】300、【暖房便座】45
取扱説明書
(4.5MB)
前丸型ソフトクローズ付きの電子制御式暖房便座です。「節電」モードで9時間ヒーター部への通電をカットし、無駄な電気を節約します。温度切替スイッチはプッシュ式で操作性向上。便座・便フタがゆっく閉まるソフト閉止を採用。レギュラー/エロンゲート共用タイプ。
材質
便座:ポリプロピレン
形状
前丸
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
380×500×59
仕様
左右セット
適合
CF-47AT、CF-49AT、普通便座用
人気の機能を搭載した、お掃除しやすいウォシュレット。
すっきりしたデザインに、「プレミスト」など、いつでも清潔を保ち、お掃除の手間を省く機能を搭載しています。
両サイドのそでをなくしました。奥まで手が届くので、床面や便器側面のお掃除もグンとしやすくなります。
見た目もスッキリするので、トイレ空間も広く感じます。
自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションをつくります。
汚れを付きにくく、落ちやすくする技術です。
ウォシュレットご使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」でノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。
さらに、使用していない時も定期的に洗浄して、きれいが長持ちします。
掃除がしにくい便座の「つぎ目」をなくし、お掃除カンタン。(搭載されていない機種もございます)
形状
前丸
グリーン購入法
適合
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。
暖房便座で寒い日もおしりあたたか。
便座と便ふたがゆっくり閉じます。
便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
脱臭機能付き。
形状
前丸
消費電力(W)
56
電源
AC100V、50/60Hz
コード長さ(m)
1.0
風量(m/min)
(脱臭)0.07