- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- スンプセットのおすすめ人気ランキング
スンプセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新75件の「スンプセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂標本」、「貴金属テスター」、「型取り材」などの商品も取り扱っております。
スンププレパラート作りがすぐに行なえるセットです。 植物の気孔や髪の毛のキューティクルの観察などに最適です。 作業時間も10~20分と、非常に短時間で観察プレパラートを作製することができます。
セット内容
スンプ板B(30枚)、スンプ大(50枚)、スンプ液1号液(20mL)
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スンプ板・スンプ液のセットで便利なケース入です。 作業時間も10~20分と非常に短時間で観察プレパラートを作製することができます。
セット内容
スンプ板B:90枚、スンプ液1号液・2号液:各20mL、スンプ台紙:100枚、スポイト、ポリ滴瓶、ピンセット、収納プラスチックケース
1式
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
プレパラートを製作するのに使用し、切片化しにくい葉の表面・動物の毛・りん片等の観察に適しています。 スンプ板Cは凹凸の大きい標本に使用します。スンプ板Bは1号液か2号液、スンプ板Cは2号液と組合せて使用します。
危険物の類別
非危険物
1組(30枚)
¥579
税込¥637
当日出荷
プレパラート試料作製セット。植物の葉やチョウの鱗粉などの微細な構造を転写して、簡単にプレパラートが作製できます。
セット内容
スンプ板B 30枚(Φ20mm)、スンプ台紙 50枚、スンプ液(1号) 20mL、刷毛
作業手順
(1)スンプ板Bにスンプ液を1滴垂らす、(2)スンプ板Bを試料に密着させたまま数分待つ、(3)スンプ台紙にセットしたらできあがり
1セット
¥2,280
税込¥2,508
4日以内出荷
プレパラートを製作するのに使用し、切片化しにくい葉の表面・動物の毛・りん片等の観察に適しています。 スンプ板Cは凹凸の大きい標本に使用します。スンプ板Bは1号液か2号液、スンプ板Cは2号液と組合せて使用します。
危険物の類別
非危険物
プレパラートを製作するのに使用し、切片化しにくい葉の表面・動物の毛・りん片等の観察に適しています。 スンプ板Cは凹凸の大きい標本に使用します。スンプ板Bは1号液か2号液、スンプ板Cは2号液と組合せて使用します。
危険物の類別
非危険物
1セット(50枚)
¥1,020
税込¥1,122
4日以内出荷
1本(20mL)
¥870
税込¥957
4日以内出荷
セット内容
電解液、発色液、電解紙、9V電池
1セット
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
水溶性で半永久プレパラートの作製に適しています。
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1セット(30枚)
¥590
税込¥649
4日以内出荷
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.76
寸法(mm)
300×150
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法
(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別
非危険物
実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。
その他
便利なスポイト容器入り
内容量(mL)
各10
1セット(5本組)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
1個(1kg)
¥4,700
税込¥5,170
4日以内出荷
透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。
ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。
速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。
長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。
キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
濃度(%)
59
主成分
ポリスチレン
比重
0.95
粘度(mPa・s)
220
屈折率
1.545
化学物質安全性参考資料
一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番
863-14-02-61
厚さ(mm)
0.12~0.17
寸法(mm)
18×18
屈折率
Ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)
0.010以下(JIS R3702試験方法)
アルカリ溶出量(mg)
0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数
Ve=56±2
材質
硼珪酸ガラス
1箱(100枚)
¥278
税込¥306
当日出荷
プレパラート製作用 封入剤および観察用剤(液)
仕様
珪藻類の封入液
種別
M
種類
プリューラックス
1個(25mL)
¥9,850
税込¥10,835
10日以内出荷
透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。
ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。
速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。
長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。
キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
濃度(%)
45
粘度(mPa・s)
590
主成分
ポリスチレン
比重
0.95
屈折率
1.545
化学物質安全性参考資料