- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- スーツケース用キャスター 車軸のおすすめ人気ランキング
スーツケース用キャスター 車軸のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新115件の「スーツケース用キャスター 車軸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター用ボルト」、「サムソナイト キャスター」、「キャスター 軸」などの商品も取り扱っております。
ユニクロームメッキ仕上げの車軸です。
専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。
締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。
材質
SCM435
仕上
黒染
硬度
HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
材質
鉄
タイプ
TSB
表面処理
生地
頭部形状
ショルダーボルト
ねじ山種類
メートル並目
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
型式
L型ゴム
材質(車輪)
ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
適合品番
440G、440R
車輪径Φ100~150mmは、スリーブ入り、カバー付です。
材質(車輪)
ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
材質
SK4
硬度
53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
種類
その他部品
関連資料
(0.22MB)
材質
鉄
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
ショルダーボルト
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)
ハードゴム
材質
SMC435
硬度
33~38HRC
表面処理
四三酸化鉄被膜
強度区分
10.9
パック単位の小口販売です。
種別
半ねじ
材質
ステンレス(SUS304)
穴の形状
六角穴
一体型、胴部を研磨仕上げしています。
特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します
材質
SCM435
硬度
HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
B-701 キャスターバッグ用 交換用キャスター左右セット。
付属品
取り付け部品(軸、ボルト、ワッシャー)
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷