- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 除去剤
- スーパージェルのおすすめ人気ランキング
スーパージェルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新130件の「スーパージェル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スーパーハードジェル」、「ストーマ用はさみ」、「ポリプロピレン コーティング」などの商品も取り扱っております。
側面のシールはがしに効率よく効果を発揮。ジェルタイプ。
ガンコなフック跡やガムテープ跡がキレイに取り除けます。
素地に優しく、強力。ジェル状で垂れにくい。
用途フックシールのはがし跡に。
古く固まったガムテープ跡。その他あきらめのシール跡に。
付属品
ヘラ
成分
グリコールエーテル、プロピルアルコール
使用方法
1.表面に残っているシールやテープ跡にぬれ雑巾などで水をしみ込ませると作業がスムーズ!2.付属のヘラでシールや粘着部分にジェルをたっぷり塗布します。3.10分ほど放置します。4.付属のヘラできれいに取り除き完了!場合に応じぬれ雑巾などで拭き取ります。
1本(30mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
油汚れ・軽い水垢汚れ・タバコのヤニ・ほこりを簡単に洗浄、高級感あふれる光沢に仕上げます。
汚れを落とすのと同時にコーティングができるので洗浄剤とコーティング剤をそれぞれ用意する必要がありません。
屋外で使用する場合も劣化を起こしにくく最大で約6ヶ月間被膜効果が持続します。(使用する状況によって異なります)
従来のワックス・コーティング剤と違い、すべてのプラスチックに使用できます。
コーティング被膜の表面が硬化、自動車やバイクなどのボディにキズを付きにくくします。
わずかに柑橘系の香りがするだけなので車のダッシュボードや内窓のヤニなど、ルームクリーニングにも使用できます。
洗車時のキズ、バフ傷を一時的に隠す効果もあります。
用途自動車・バイク・自転車・航空機・ジェットスキー・レーシングカートなどの外装、内装(塗装面・ガラス・樹脂・メッキ・ホイール・ヘルメット(シールド可)などの洗浄+コーディング+撥水
成分
樹脂族炭化水素類ジメチルポリシロキサン等
使用方法
(1)使用する前に容器を上下によく振ります。使用する際は必ず噴射口を確認し、まっすぐに立てた状態で使用してください。(2)対象から5~10cmほど離した状態で適量スプレーします。ボディが濡れている状態でもお使いいただけます。(3)乾いたやわらかいウエス、またはスポンジで塗りのばして汚れを除去します。(4)仕上にキレイなウエスで乾拭きします。マイクロファイバークロスを使用するとより一層きれいに仕上がります。(5)ケイ素系ガラスコーティングの完了です。光沢・肌ざわりをお確かめ下さい。重ね塗りすることで被膜・光沢がさらに増します。
適合材
ポリプロピレン (PP)・ポリアミド (PA)・ポリカーボネート (PC)・ABS樹脂 (ABS)・アクリル樹脂 (PMMA)
危険物の類別
非危険物
1本(240mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
6inchのローラーを装着したときに、グリップがセンターになるよう設計された専用ハンドル。4inchも装着可能ですが、センターが約1cmほどズレた位置に装着されます。
適合
スモールローラー 6inch
柄長さ(mm)
約140
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄・アルミ・ステンレスの強力サビ取り剤。コンパウンド・研磨剤を使用してないので傷つきません。ジェルタイプなので浸透し、タレにくく作業が簡単。アルミの白サビ、鉄の黒サビ・赤サビに効果を発揮。ステンレス接合部の薄サビ落としに効果があります。車、バイク、自転車パーツのメンテナンスに。薬品・石油系溶剤・酢酸エチル一切不使用の環境対応品。
用途鉄の赤サビ・黒サビ、アルミの白サビ、ステンレスの薄サビに。
危険物の類別
非危険物
1本(50mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強力サビ取り剤ジェルタイプ スパールジェルは研磨剤(コンパウンド)ではなく、薬理作用によってサビを除去します。そのため、余計な磨耗がなくパーツの精度が狂わすことなくお使いいただけます。研磨剤ではないため強くこする必要がなく、ペースト状の研磨剤では取り除くことが困難な細かい部分のサビの除去も簡単に行えます。また、不燃性のため安全にお使いいただけます。
危険物の類別
非危険物
1本(100mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
すぐに接着したいクイックリペア向き(垂直面はジェルタイプがおすすめ)。強力瞬間接着。衝撃・振動に強い。液ダレしにくく作業しやすい。貼り合わせ後の数秒間調整可能。内部硬化を防ぐ特殊キャップ。最速10秒接着。
用途各種工作、小物、アクセサリー、模型、置物、部品などの接着及び補修
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
置いて、吊るして防カビ対策。ちいさなお子様やペットの手の届かないところへ吊るして設置できるので、いたずらなどを気にせずご利用頂けます。
質量(g)
約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×140×157
主成分
BB菌(納豆菌同属)、吸水性樹脂
使用期間
約3ヵ月
1個(150g)
¥689
税込¥758
当日出荷
ラベル(紙製)の上からスプレーするだけで簡単に剥がし易くなります。
剥がれ難い強粘着性ラベル対応の超強力タイプです。
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離
成分
石油系溶剤、植物性油(LPG)業務用
使用方法
あらかじめ目立たないところにスプレーし、下地に異常が無いことを必ず確かめてください。剥がしたいシールラベルに向かって約10~20cm離してスプレーし、1~2分放置して浸透させた後、へら等でめくり取ってください。使用後は速やかに柔らかい布や紙で拭き取ってください。下地に粘着剤が残った場合は再度スプレーし、柔らかい布や紙で拭き取って下さい。
寸法(mm)
66×66×205
毒劇区分
普通物
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
用途シール・サビ・ペンキ剥がしに
材質(頭)
ステンレス420J2
材質(柄部)
ケヤキ(染色)
材質(刃)
ステンレス420J2
即効性の浸透力があり、チェーンの細部まで素早く浸透。極めて薄い極圧系潤滑被膜を金属表面に吸着させます。
低粘度なのでワイヤーや変速機などの汚れ付着、べたつきを嫌うパーツの潤滑としても使用できます。
用途チェーン・ベアリング・スプロケットなどの潤滑・保護に。
チェーンやベアリング、ブレーキブルードなど各パーツの脱脂洗浄、各種シールチェーンに対応。
成分
合成エステル化合物、フッ素、極圧添加剤、石油系炭化水素、LPG
使用方法
缶を立て約5cm~10cm離してスプレーしてください。スプレーボタンを押すだけで中の液体を噴霧状に塗布できます。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.086L
危険物の性状
水溶性
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。
面板には、しなやかで耐久性のある薄型皮膚保護剤を使用。
排出口はクリップレスタイプで操作が簡単。装着時の違和感も軽減します。
交換目安
2日
寸法(縦×横)(mm)
275×150
除菌成分「銀イオン」の煙が、天井や換気扇の裏までいきわたり、黒カビの原因菌(カビ胞子)をまるごと除菌します。
使用後は、黒カビが生えにくくなり、カビ取り剤を使う掃除の回数が減るので、掃除の負担が軽くなります。
2ヶ月に1回の定期的な使用によって、「銀イオン」の防カビ効果が高まります。カビ取り剤を使わない普段の掃除だけで、きれいな浴室を維持できます。
使用場所
浴室
商品タイプ
本体
エキストラスーパーハードなセットジェルです。髪を思いのままのヘアスタイルに仕上げます。使用後は乾いてまったくベタつかずヘアスタイルが長もち。水溶性で、ウォータースプレーなどで水分を与えると、何度でもヘアスタイルが整えることができ洗いも簡単。
香り
無香料
1本(250g)
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。
色
半透明
長さ(mm)
1000
材質
シリコーンゲル
強力セットでスタイルキープ。オイルフリーで速乾性のヘアジェル。
性別
男性用
1個(330g)
¥599
税込¥659
8日以内出荷
アンチオイリー・無香料。ロングセラーのスーパーハードシリーズ。ガチッと固定!超強力ジェル。
湿気による崩れを防ぎ、ヘアスタイルを1日キープ。
髪をいたわるトリートメント成分配合。
性別
男性用
シリーズ
uno(ウーノ)
1個(180g)
¥719
税込¥791
当日出荷