- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- スーパーフラットLANケーブルのおすすめ人気ランキング
スーパーフラットLANケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新98件の「スーパーフラットLANケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラットLANケーブル」、「ケーブルカバー」、「電話フラットケーブル」などの商品も取り扱っております。
超薄型でソフトなLANケーブルです。しかもカテゴリー6準拠のハイスペック。薄いからせまいすき間の配線やカーペットの下、壁面の配線などに最適です。ツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに準拠。
色
ホワイト
規格
CAT6
構造
より線(撚線)
結線方式
ストレート結線
導体サイズ(AWG[mm2])
30
爪折れ防止
あり
ケーブルタイプ
フラット
幅約6mm、厚さ約1.38mmのスーパーフラットタイプケーブルを採用した1ギガビット対応のCAT6準拠ケーブルです。
光通信に最適な、1ギガビット・イーサネットの「1000BASE-TX」に対応したカテゴリー6に準拠しています。
エンハンスドカテゴリー5の2.5倍の高品質。周波数帯域250MHzに対応したカテゴリー6ケーブル。
カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.38mm、幅約6.4mmのスーパーフラットタイプです。
柔らかく取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、狭い場所での敷設も容易です。
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
シールド
UTPケーブル
インターフェイス
RJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
250
ケーブルタイプ
フラット
PoE対応
×
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状
RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)
対応機種
ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
伝送速度(Mbps)
1000
適合伝送帯域
カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル径(Φmm)
1.5×6.2
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
250
ケーブルタイプ
フラット
10ギガ高速通信:500MHzの広帯域に対応、安定した高速データ通信が可能。
ツメが折れない:特殊素材を使用したプラグを採用。
より線導体を使用:やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
規格
CAT6A
構造
より線(撚線)
結線方式
ストレート結線
特性
薄さ約1.5mmで超スリム。薄いからせまいすき間の配線に最適。カーペットの下、壁面の配線にも。
爪折れ防止
あり
ケーブルタイプ
フラット
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証するギガビットイーサネットに対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばないカテゴリー6に準拠したフラットタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース)
PVC
シールド
UTPケーブル
インターフェイス
RJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
250
ケーブルタイプ
フラット
高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばない、カテゴリー6Aに準拠したフラットタイプのLANケーブル。
カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。
500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉に強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
フラット
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。
厚さ1.4mm、幅8mmの超フラットケーブルです。
自作用UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブルです。
わかりやすいレングスマーク(1mピッチ)付きです。
対応機種
ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
適合コネクタ
ADT-RJ45-10F(超フラットケーブル仕様)
伝送速度(Mbps)
1000
適合伝送帯域
エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル径(Φmm)
1.4×8
伝送速度(Gbps)
1
ケーブルタイプ
フラット
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzです。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。
薄さ1.4mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。
屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいケーブルです。
プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状
RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
対応機種
ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)
適合伝送帯域
カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
ケーブル径(Φmm)
1.4×6
伝送帯域(MHz)
500
ケーブルタイプ
フラット
PoE対応
×
10/100/1000Mbps通信対応の厚さ約1.2mm極薄LANケーブル
エンハンスドカテゴリー5準拠
ISDN/CATV/ADSL環境に対応
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
両端コネクタ付(モールド加工)
ケーブル厚さ約1.2mm・幅約8mm
伝送速度(Mbps)
10/100/1000
インターフェイス
RJ-45コネクター
ケーブルタイプ
フラット
配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。
ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。
周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。
ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。
ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様
ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材あり、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタなし
材質
PVC(シース)
芯数
8芯
シールド
無し(UTP仕様)
インターフェイス
RJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
250まで
パッケージ
アルミ箔袋+ステッカー
ケーブルタイプ
やわらか
PoE対応
×
専用の皮剥き工具と、コネクタを使用することにより、スーパーフラットケーブルを製作することができます。厚さ約1.4mm極薄LANケーブル(コネクタなし)
エンハンスドカテゴリー5機能準拠
ISDN/CATV/ADSL環境にも対応
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
ケーブル厚さ約1.4mm・幅約8mm
エンハンスドカテゴリー5準拠の保証範囲は50M未満です。※50M以上のケーブルは作成できません。
伝送速度(Mbps)
10/100/1000
ケーブルタイプ
フラット
1本
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
色
ブルー
規格
CAT5e
適合規格
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
構造
より線(撚線)
ケーブル
スタンダード
コネクタ
〇
結線方式
ストレート結線
自作用アンダーカーペットLANケーブルです。厚さ4mmでアンダーカーペット用に最適です。カーペットの下にもスッキリ配線できます。
ケーブル側面に、キャスターなどの衝撃に耐え、切り離し可能なプロテクトを装備しています。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、カテゴリ6(1000BASE-TX)準拠、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。
わかりやすいレングスマーク(1mピッチ)付きです。
対応機種
ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
適合コネクタ
ADT-RJ45-10LN、ADT-RJ45-100LN、ADT-RJ45-10SN、ADT-RJ45-50SN、ADT-RJ45-100SN、ADT-RJ45-10AN、ADT-RJ45-100AN(単線用)、ADT-RJ45TS-10、ADT-RJ45TS-100
アズワン品番
64-0853-52
伝送速度(Mbps)
1000
適合伝送帯域
エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
伝送速度(Gbps)
1
ケーブルタイプ
フラット
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にすっきり配線できます。
エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現しています。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現します。
薄くて踏み付けに強いからカーペットの下、床に最適です。
コネクタ形状
RJ-45スリムコネクタ付き
対応機種
ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応
シールド
UTPケーブル
伝送速度(Mbps)
1000
対数(P)
4
適合伝送帯域
カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル径(Φmm)
1.4×6
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
250
ケーブルタイプ
フラット
芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。
ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。
ピッチ(mm)
1.27(芯線間)
定格電圧(V)
300
使用温度(℃)
(高温)105、(低温)-20
材質(絶縁体)
PVC(ポリ塩化ビニル)
静電容量
50PF/m
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
225
絶縁抵抗(MΩ/km)
10
導体構成(本/mm)
7/0.127TA
導体外径(Φmm)
0.38
絶縁体外径(mm)
1
特性インピーダンス(Ω)
100
絶縁耐力
AC1000V/分
安全電流(A)
0.6
ケーブルサイズ(AWG)
28
スーパーフラット専用のコネクタキットです。取り付けが容易なスリムブーツ付。
スーパーフラットケーブルに対応
専用ブーツ付
ADSL/CATV/ISDN対応
1式(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
タイプ
簡易パッケージ
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
ケーブル
スタンダード
インターフェイス
RJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
100
付属品
プラグ保護キャップ
コネクタ形状
RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
対応機種
ADSL回線(ADSLモデム)/ケーブルTV回線(CATVモデム)/光回線(FTTH超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ/ゲーム機(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
適合伝送帯域
カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル径(Φmm)
1.9×6
ケーブルタイプ
フラット
PoE対応
×
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5Eに準拠した、スタンダードなLANケーブルです。
十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。
着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様
EU RoHS指令準拠、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
ケーブル
スタンダード
シールド
UTPケーブル
インターフェイス
RJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
100
給電方式
PoE非対応