- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- バス用品
- スーパーマイルドのおすすめ人気ランキング
スーパーマイルドのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新128件の「スーパーマイルド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イソプロピルメチルフェノール」、「水桶」、「ボディーソープ」などの商品も取り扱っております。
自然の恵みを蓄えた純国産オーガニックハーブ配合エッセンス*が、髪を芯からサラサラなめらかな美髪にします。
髪と地肌のうるおいを守る弱酸性。
豊かな泡立ちで、やさしく洗い上げる洗浄成分AMT**配合。
自然のすがすがしい風を感じるような、グリーンフローラルの香り。
サトウキビ由来の植物プラスチック使用(ボトル:96%)。
*毛髪保湿成分:カミツレ花エキス、ローズマリーエキス、DPG、ソルビトール、BG
**毛髪洗浄成分:ココイルメチルタウリンタウリンナトリウム
成分
水、ココイルメチルタウリンNa、ラウレス硫酸Na、コカミドプロピルベタイン、ラウリン酸PEG-2、ジステアリン酸グリコール、塩化Na、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、ポリクオタニウム-10、カミツレ花エキス、ローズマリーエキス、DPG、ソルビトール、クエン酸、EDTA-2Na、BG、安息香酸Na、フェノキシエタノール、香料
シリーズ
スーパーマイルド
香り
グリーンフローラルの香り
使用場所
浴室
シリーズ
スーパーマイルド
使用場所
浴室
天然スクラブ採用
用途スクラブハンドクリーナー
主成分
界面活性剤・アロエエキス(うるおい成分)・天然スクラブ剤配合
タイプ
スクラブ
シリーズ
プレヴェーユ
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。
天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。
保湿成分のあるトウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で
手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。
オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。
仕様
天然スクラブ入
成分
水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1
タイプ
スクラブ
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
配合成分
アロエエキス
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
医薬部外品の有効成分配合。毎日使って地肌の5大悩みにアプローチ!
シリーズ
h&s
信頼できるもので、髪そのものを美しく。自然の恵みを蓄えた、純国産オーガニックハーブ配合エッセンスが、髪を芯からサラサラなめらかな美髪にします。豊かな泡立ちでやさしく洗い上げる毛髪洗浄成分AMT配合
使用場所
浴室
商品タイプ
本体(ミニ)
シリーズ
スーパーマイルド
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
マイルドスーパーは白木の薬品による黒ずみ処理に最適な洗剤です。
ヒバ・クリ・ムク材がシミ抜きで黒ずんだ時の処理。
漂白しますが、ほとんどの薬品ヤケをなおします。
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。
天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。
保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。
オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。
配合成分
オレンジエキス
仕様
天然スクラブ入
成分
水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106
タイプ
スクラブ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
乾燥や摩擦から髪を守り、まとまりのある髪に仕上げます。爽やかでやさしいグリーンフローラルの香り、微香性。
使用場所
浴室
商品タイプ
業務用
保湿成分 アミノ酸・セラミドAPが、パサつきを抑えて、湿気にも乾燥にも強いまとまりのある髪に。
髪の芯から毛先までしっかりと保護して、なめらかに洗いあげます。
香料・着色料・防腐剤は使用しておりません。
商品タイプ
詰替用
使用場所
浴室
1個(450mL)
¥369
税込¥406
当日出荷
水なしでも使用でき、洗浄力に優れた一番経済的な工業用洗剤。
有機溶剤・脱脂剤・重金属未使用
使用量も少量のピンク洗剤。
川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。
用途一般機械工業・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での油汚れの洗浄に。
セミフロンスーパーマイルドⅡは、特殊変性したオルガノポリシロキサン系樹脂と4フッ化フッ素樹脂からなる2液常温反応硬化形の弱溶剤無機フッ素塗料です。熱や紫外線に安定なポリシロキサンをフレキシブル性に優れた特殊成分を用いて樹脂を変性することで、無機の特長である優れた耐候性・耐汚染性と有機の特長である耐屈曲性・耐クラック性双方を兼ね備えた次世代の塗料です。なお、弱溶剤タイプのため、扱い易く、環境にも優しい塗料です。反応硬化形なので耐候性・耐汚染性に優れています。超高耐候性能を有する為、メンテナンス周期の延長が可能になります。主成分が無機質であるため、難燃性に優れています。従来の無機系塗料に比べて、耐アルカリ性、耐屈曲性、耐クラック性に優れています。常温で硬化し、優れた塗膜性能を発現します。
主成分
フッ素樹脂
比重
主剤:1.14、硬化剤:1.00
主な用途
外カベ
外観
主剤:有色液体、硬化剤:淡黄色透明
固形分
主剤:49、硬化剤:38
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
希釈
塗料用シンナーA 0~10%
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
適応下地
外壁:金属・窯業系サイディング、リシン、モルタル、ALC、RC等塗替え塗膜のトップコート
適合塗材
セミフロンバインダーSiⅡ・KFマイルドシーラーⅡ・セミフロンフィラー・セミフロンフィラーエポ・セミフロンエポプライマーⅡ
混合比
5:1
塗布量
0.15~0.18kg/m3/回
可使時間(時間)
夏:3以内(25~35℃、塗装間隔:2時間以上~7日以内)、春・秋:5以内(15~25℃、塗装間隔:4時間以上~7日以内)、冬:8以内(5~15℃、塗装間隔:6時間以上~7日以内)
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2
塗装間隔
工程間4時間以上7日以内、最終養生24時間以上(20℃)
用具種別
刷毛、ローラー、スプレー
密封補修成分が髪深部からキューティクルの傷みにまで働き、密封補修+うるおいキープします。
朝の気になる寝ぐせやハネをなおし、サラサラの仕上がりです。
便利なつめかえ・つけかえ両用タイプです。
性別
男女兼用
1個(380mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
保湿成分 アミノ酸・セラミドAPが、パサつきを抑えて、湿気にも乾燥にも強いまとまりのある髪に。髪の表面をしっかりコートし、さらなるダメージから髪を保護します。香料・着色料・防腐剤は使用しておりません。
使用場所
浴室
プラスチック製だから軽くて使いやすい。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約260×200×420
使用場所
浴室
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
素肌とおなじ弱酸性。生まれたときからの肌の状態<弱酸性>をくずさず洗えます。洗い上がりはみずみずしい、すべすべの素肌に。赤ちゃんのデリケートな肌もやさしく洗えます。
使用場所
浴室
シリーズ
ビオレ
指先までよくフィットし、細やかな作業に適しています。、サイズの違いが見分け易いように箱の色をわけています。、塩化ビニール製です。、パウダーフリー、ラテックスフリー、薄手
水をかけるだけで固まる、新しいタイプの袋詰め常温型アスファルト合材です。耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。
従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。
硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修
色
ブラック系
危険物の類別
非危険物