セイコー ストップ ウォッチ 電池 交換のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
93件の「セイコー ストップ ウォッチ 電池 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボタン電池 CR2025」、「ストップウォッチ SEIKO」、「タイムキーパー」などの商品も取り扱っております。
仕様 キャリバーNo:S321 材質 (ケース)プラスチック、(ガラス)ハードレックス 厚さ(mm) (ケース)16.1 質量(g) 54 電池寿命 約2年 駆動方式 電池式クオーツ 防水性 日常生活用防水
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

大画面・モード表示で見やすく、分かりやすく多機能です。
最大計時 100時間 仕様 最小計時(秒):1/100 セット内容 携帯ストラップ 材質 ケース:プラスチック、ガラス:アクリル 質量(g) 63 電源 コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属) 測定項目 リピートタイマー機能、減算タイマー(10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能)、アラーム機能、操作確認音ON/OFF切り替え可能、本体抗菌仕様、ストップウォッチ機能(スプリット計測最大100時間計測)、単純計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 70×56×27 表示形式 デジタル 電池寿命 約2年 防水性 日常生活防水
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大計時 100時間 最小計時 1/100(秒) 質量(g) 61 電源 ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状耐で24ケ月持続) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 73×61×23 計測内容 最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示 防水性 5気圧防水
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2つの減算タイマーが連動して交代にスタート・ストップを繰り返す、ダブルリピートタイマー機能付です。音色の異ならタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
アズワン品番 1-6239-11 防水性 5気圧防水(日常生活用強化防水) トラスコ品番 323-5718 厚さ(mm) 23.4 質量(g) 71 機能 (ストップウォッチ)1/100秒計測 100時間計。(時計・カレンダー)フルオートカレンダー、アラーム 使用電池 リチウム電池SB-T51(CR2032)1個 電池寿命 約3年(エコモードに切り替えると7年) 時間精度(%) ±0.0012以内 月差換算 ±30秒以内(常温)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

電池交換であわてることのないソーラー電源式ストップウォッチです。 ダブルリピートタイマー機能です。
最大計時 100時間 最小計時 1/100(秒) 質量(g) 61 電源 ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状態で24ケ月持続) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 73×61×22 計測内容 最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示 防水性 5気圧防水
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイコー(SEIKO)タイムキーパー
タイマー機能付のストップウォッチです。 振動でお知らせするため、音を出せない場所での使用にも便利です。
寸法(mm) 61×70×16 質量(g) 54 電源 リチウム電池CR2016×1(付属) セット数 10個まで可能 表示形式 デジタル 設定時間 10秒~99分59秒 設置方法 ストラップ装着 ストップウォッチ 0.01秒~99分59秒99(スプリット/トータル)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ワンタッチで時間設定できるロータリースイッチ付きです。カウントアップ・ダウンの表示切り替えができます。
仕様 時間精度:±0.0012%以内●月差換算:±30秒以内(常温)●電源:ボタン電池SB-T11×1個(テスト用付属)●付属品:ナイロンケース アズワン品番 8-508-11-20 校正証明書 一般校正
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷

2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動 10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。 音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。 見やすいLED機能付きです。
付属品 ナイロンケース 寸法(mm) 約79×62×23.4 質量(g) 71 メモリー 最大100本 アズワン品番 1-6239-11-20 月差換算 ±30秒以内 時間精度 ±0.0012%(常温) 校正証明書 一般校正 計測時間 100時間(最大)/0.01秒(最小)
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷

シンプルなデジタル表示のタイマーです。 ひも、磁石付です。 タイムアップするとアラームが約16秒間鳴ります。
最大設定時間 99分 最小設定時間 60秒 トラスコ品番 433-9959 材質 プラスチック枠 薄青 質量(g) 20 電源 SB-F9(アルカリマンガンボタン電池)×1個(付属) 最小表示 0~1分は秒単位、1~99分は分単位 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 66×55×13 機能 ポーズ・リピート機能付 表示形式 デジタル 設置方法 マグネット、ストラップ装着 TKG品番 9-0606-0901 TKG品番(2017) 6-0545-0501 カウントダウン機能 リピート機能
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ソーラーバッテリーを搭載した、 デジマル計測(10進法計測)ストップウオッチ
仕様 ソーラーバッテリー搭載(電池交換不要)。サウンドオフ機能(操作確認音の鳴り止め可能)。時計表示。アラーム機能。フルオートカレンダー機能 トラスコ品番 451-9051 機能 ・ストップウオッチ機能。二段表示。ラップタイム トータルタイム。ラップタイム ランニングラップタイム。 または 。スプリットタイム トータルタイム。最大300本メモリー。計測中にもメモリー呼出可能。ラップ/スプリット回数表示(最大999回)。・ダブルリピートタイマー機能。2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰返し作動。音色の異なるタイムアップ予告音で報知。タイマーは、1秒単位で10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能。※タイマーは秒単位。---------。工業用デシマル計測。DM(Decimal:デシマル)=10進法計測で使用される単位。1/10DM = 1/1000分。1DM = 1/100分。100DM = 1分。600DM = 6分。6000DM = 60分。※SVAJ999は通常の時・分・針ではなくデシマル単位で計算するストップウオッチです。 。時・分・秒単位での計測はできませんのでご注意ください。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。大容量で300メモリーが可能です。
計測時間 最小0.01秒 精度 平均月差±30秒
1個
179 税込197
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。 大容量で300メモリーが可能です。
校正証明書 一般校正 計測時間 最小0.01秒/最大100時間 精度 平均月差±30秒 最小計時 1/100秒 最大計時 100時間
1台
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

卓上での操作が可能なフロントボタンを備えています。 ボタン名がカタカナ表記です。
付属品 ストラップ 寸法(mm) 84.4×53.0×20.4 測定範囲 0.01秒~99時間59分59秒 質量(g) 67 機能 スプリット サウンドオフ フルオートカレンダー カウント(最大999,999) アラーム タイマー 時計 日常生活用防水 電池 リチウム電池CR2032×1(付属) 最大計時 99時間59分59秒 最小計時 0.01秒
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1/100秒計(60分まで)。最大100時間計測。スプリット計測、サウンドオフ機能。時計、アラーム、カレンダー付。日常生活防水。
質量(g) 62 電源 リチウム電池SB-T14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 54×27×75
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで時間設定できるロータリースイッチ付きです。
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。 大容量で300メモリーが可能です。
校正証明書 一般校正 計測時間 最小0.01秒/最大100時間 精度 平均月差±30秒 最小計時 1/100秒 最大計時 100時間
1台
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セイコー(SEIKO)タイマー
材質 プラスチック枠:薄茶、デジタル表示部前面:プラスチック 質量(g) 25 寸法(cm) 66×55×13 機能 アラームオートストップ機能(約16秒間)、分表示(99分計測)、ポーズ機能、リピート機能、ひも・磁石つき 電池 アルカリボタン電池SB-F9(LR44)×1 電池寿命 約1年
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。 音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。 フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。
校正証明書 一般校正 計測時間 最小0.01秒/最大100時間 精度 平均月差±30秒 最小計時 1/100秒 最大計時 100時間
1台
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
419 税込461
翌々日出荷

1パック
429 税込472
7日以内出荷