- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- セイコー ラックのおすすめ人気ランキング
セイコー ラックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「セイコー ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック アルミ ブロック」、「トラックあおり蝶番」、「アオリ」などの商品も取り扱っております。
CR-S10に、CR-PL10を最大2セットまで連結可能(最大30人分)です。1人分(棚板1枚)ずつ、連結と切り離しがワンタッチで可能です。壁掛け用です。人数が増えても、あとから簡単に付け足せます。
卓上での操作が可能なフロントボタンを備えています。 ボタン名がカタカナ表記です。
付属品
ストラップ
寸法(mm)
84.4×53.0×20.4
測定範囲
0.01秒~99時間59分59秒
質量(g)
67
機能
スプリット サウンドオフ フルオートカレンダー カウント(最大999,999) アラーム タイマー 時計 日常生活用防水
電池
リチウム電池CR2032×1(付属)
最大計時
99時間59分59秒
最小計時
0.01秒
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)
600
全長(mm)
1110
質量(kg)
90
全幅(mm)
540
揚程(mm)
585
最高位(mm)
(受板)790
最低位(mm)
(受板)205
移動距離(mm)
(受板)左右/40
傾斜角度(°)
(受板)前後/30
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
上品な木目のカーブが美しい上質なリモコンラック!リモコンはもちろん、手前には携帯電話もしっかりと入る設計になっています。
材質
本体:天然木積層合板(ラッカー塗装)
色
ベージュ
質量(g)
約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約15×12×15.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
S-951を使用時にはSVAZ007(専用ペーパーホルダー)が必要です
仕様
●コード番号:110-55704
アズワン品番
67-4816-74
1箱(3個)
¥1,198
税込¥1,318
17日以内出荷
教科書・本・タブレットなどのスタンドとして使えて便利。
良い姿勢が続くから疲れにくい&集中力UP。
発売当初のコンセプトをそのままに、さらに使いやすくリニューアルしました。
用途書見台
材質
スチール
厚さ(mm)
【本】25以内
質量(g)
167(包装資材含まず)
角度(°)
約30~70(目印の位置セットで約45)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×150×156
寸法S(mm)
90
材質
鉄、黒塗装
ねじピッチ(mm)
1.5
ボルト径
16
厚さ(mm)
2
専用工具を使用することにより誰でも手軽に高強度締結が可能です。裏側に手の入らない状況でも片側から高強度締結が可能です。
用途トラックの荷台あおり連結部に。台車などの物流機器のキャスター部に。各種蝶番の取り付けに。
スリーブ外径(Φmm)
10
下穴径(Φmm)
10.2~10.5
材質
スチール
引張強度(kN)
16.5
せん断強度(KN)
27.5
用途アオリの固定に
適合
2~4t車
材質
SS400
表面処理
三価ユニクロメッキ
適合品番
68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
材質
SS400(ユニクロメッキ)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強いコーナータイプの棚受金物です。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等
材質
ステンレス
付属品
(ビス)ステンレスタッピングA4×25
仕上
電解研磨
棚受け金具
L型棚受け
仕様
耐雨性可
質量(g)
750
定格電圧(V)
DC12~24
定格電流(A)
0.4以下
音圧レベル(dB)
最大:90±5、減少:80±5
発音体
スピーカー
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
用途2~10tトラック(標準ボディ)
能力(t)
15(2台使用時)
ピッチ(cm)
33
仕様
9段調整
ゴム製で弾力性があり当り止めに最適なドア用部品
用途ドアストッパー、戸当り、トラックの当り止めなど