- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- マツダ純正
- セコのおすすめ人気ランキング
セコのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新2,178件の「セコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SECO」、「チップスクリュー」、「フライス 工具」などの商品も取り扱っております。
SECO(セコ)折りたたみカートRUXXAC クロス
ハンドル背部分に丈夫な網が備わっており、荷物を安定させて運ぶことが可能です。カートを折りたたんだ状態で横方向に移動できます。
用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。トラスコ品番102-8566全長(mm)1110材質/仕上本体:スチール、プラスチック、すくい板:アルミニウム質量(kg)6.3均等荷重(kg)75すくい板長さ(mm)410すくい板幅(mm)480折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×120×720
1台
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
セコ・ツールズ・ジャパンジェットストリームホルダー DCL
ジェットストリームツーリングホルダは、すくい角の高圧クーラントにより、切り屑排出性を高め、工具寿命を改善します。
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正三角形60°材質MNP40(サーメット)厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
¥6,298税込¥6,928
当日出荷
SECO(セコ)多機能折畳カート「CLAX」
非常に軽量な折りたたみタイプの二段カートです。
ワンタッチで折りたたみが可能です。キャスターもワンタッチで取り外しが可能であり、荷台裏面に取り外したキャスターを取り付けて収納することが可能。その場合の薄さは驚きの110mmです。
二段カートでありながら、長尺物を積載する場合、上段部分は後方に折り曲げることが可能で、1段カートとしても使用可能です。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番766-2084セット内容折りたたみバスケット(3234-21)1個材質本体:ABS樹脂、コポリマーポリプロピレン色ブラック特性軽量均等積載量(kg/段)上段:20、下段:40
1台
¥54,980税込¥60,478
当日出荷
検知器のマウスピースの代わりにストローを使うメリット。経済的。洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなる。衛生的。1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)。正確な測定。息が漏れることなく検知器に伝わる。
色白直径(Φmm)6長さ(cm)7外装フィルム入数(個)10000関連資料(1.35MB)商品タイプストレートストロー
1箱(500本×20箱)
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
SECO(セコ)SUS403 ステンレス製ワゴン
ステンレス製で、耐食性に優れています。(SUS430)ハンドル付で、簡単な移動ができます。静音性の優れたキャスターです。
均等積載量(kg/段)50間口(mm)845奥行(mm)525材質本体:ステンレス(SUS430)、フレーム:ステンレス(SUS201)2018年トラスコ掲載ページ8 0542
SECO(セコ)多機能折畳カート「CLAX」用 折畳バスケット
「CLAX」用の折たたみバスケットです。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番766-2092材質本体:コポリマーポリプロピレン質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×38×27(折りたたみ時6)
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
セコニックチャート紙/折り畳み
仕様等分 0~14幅(mm)100長さ(m)16対応機種SA101PRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10冊)
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
ドリンクの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
材質ポリプロピレン長さ(mm)170直径(Φmm)6外装なし入数(個)500商品タイプストレートストロー