セニアカー タイヤのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
108件の「セニアカー タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スズキセニアカー タイヤ」、「シニアカー タイヤ」、「3.00-4タイヤ」などの商品も取り扱っております。

1個
8,998 税込9,898
当日出荷

パンクしません。 樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質 リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン 2018年トラスコ掲載ページ 2 0782
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャフト径(Φmm) 20 ボス幅(mm) 82 使用ベアリング 204B(鋼板製) ホイル外径(mm) 115 ホイル内径(mm) 97.5 ホイル外幅(mm) 56 ホイル内幅(mm) 46
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪) ゴム車(ベアリング入) 特性 耐摩耗性
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径(Φmm) 20 長さ(mm) 75(ハブ) 許容荷重(kg) 150 車輪径(Φmm) 260 車輪幅(mm) 85 車輪タイプ 空気入り
1個
7,530 税込8,283
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STMシリーズ交換用
材質(車輪) ゴム(NR・BR) 適合品番 STM・SKM 材質(ホイール) 鋼板 車輪タイプ 空気入り
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪径(Φmm) 175 質量(g) 820 材質(車輪) PU 車輪幅(mm) 53 シャフト径(Φmm) 12 ボス幅(mm) 63 使用ベアリング 1230W(鋼板製) 許容荷重(daN) 60 ホイル外径(mm) 95 ホイル内径(mm) 75 ホイル外幅(mm) 42 ホイル内幅(mm) 35
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

仕様 ローラーベアリング エスコ品番 EA986MV-10 材質 タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm) 20 許容荷重(kg) 150 車輪径(Φmm) 260 車輪幅(mm) 85 耐熱温度(℃) -20/40 車輪タイプ 空気入り
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷

シャフト径(Φmm) 20 ボス幅(mm) 82 使用ベアリング 204B(鋼板製) ホイル外径(mm) 115 ホイル内径(mm) 97.5 ホイル外幅(mm) 56 ホイル内幅(mm) 46
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として 仕様 車輪のみ 軸径(Φmm) 20 質量(kg) 1.05 車輪径(Φmm) 218 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 60 ボス幅(mm) 81 ボス径(Φmm) 37.5 許容荷重(N) 830 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 車輪タイプ 空気入り プライ 2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様 車輪のみ トラスコ品番 398-5423 軸径(Φmm) 20 質量(kg) 1.5 車輪径(Φmm) 220 材質(車輪) ゴムSBR 車輪幅(mm) 65 ボス幅(mm) 81 許容荷重(N) 830 車輪タイプ 空気入り
1本
4,398 税込4,838
当日出荷


絶対にパンクしないチューブ新開発ゴム発砲体の採用。 軽量化とソフトなクッション性の実現に成功強い耐久走性と安定感を実現したオリジナルチューブです。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。 チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
セット内容 タイヤ1本、チューブ1本 バルブ形式 英式
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)