セラミック ヤーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
82件の「セラミック ヤーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤーン」、「セラミック スリーブ」、「不燃ロープ」などの商品も取り扱っております。
超高温用アルミナ長繊維を筒状に編みあげた、超高温用スリーブです。 構造上先端がほつれやすい為、結束糸の使用をお勧めします。 炉回りなどでの熱電対やヒーターの絶縁や保護用として、火花から電線やホースの保護用としてお使い頂けます。 加熱後も強度・柔軟性を維持します。 酸・塩化物は含んでおりませんので化学的に安定で、たとえ100%近い高湿度下においてもヒートエレメントやその他の金属をおかしません。(例外として溶融銅および溶融錫とは反応します)
タイプ 超耐熱チューブ 長さ(m) 10 常用温度(℃) 1000 使用限界温度(℃) 1200
1巻
17,400 税込19,140
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。
用途各種ガスケットの芯材 断熱フトンの補強材 パイプ・ダクトの断熱被覆材 使用温度(℃) (安全)400 最高使用温度(℃) 550 繊維径(μm) 9 密度 2.52 融点(℃) 840 熱伝導率(Kcal/mh℃) 0.035
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インサルテックス(R)クロスに使用している繊維を数本撚り合わせたヤーンです。 柔軟性があり、耐熱性のあるかさ高糸を使用しています。
材質 ガラス繊維 最高使用温度(℃) 550
1個
9,950 税込10,945
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。 仕様 接着剤なし 材質 セラミック繊維65~75%。有機繊維15~20%。ガラス繊維5~15% 瞬間使用温度(℃) 900
1巻ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


炭化繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフィルムで被覆したヤーンを断面角形に編組したのち、表面をPTFEディスパージョン・無機充填材・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。 PTFEフィルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。
用途水・油ポンプ・回転機器用 適合流体 清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類) 仕様 軸への攻撃性、優 長さ(m) 3 最高使用圧力(MPa) 1.0 pH値 2~12 最高使用温度(℃) 200 最高使用速度(m/s) 15 許容PV値(MPa・m/s) 9.8
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10秒間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。組みひも構造:1×16打ち
用途溶接作業、研磨作業、各種加工作業現場に。
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10時間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。 切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。
用途溶接作業、各種加工作業現場に。 仕様 (組ひも)1×16打/端末処理(ほつれ防止)/ウレタン糸樹脂加工
1袋(4本)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻(30m)
29,980 税込32,978
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面角形に編組した角打ちパッキンです。一切の含浸剤を含んでいません。
用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など) 断面タイプ 正方形
1巻(30m)ほか
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

かさ高加工したガラスヤーンを数本撚り合わせたヤーンです。柔軟性と耐熱性を備えています。
用途蒸気管、石油ストーブ排ガスなどのパッキン、空調ダクトパッキン、摩擦用素材、配管の断熱材および各種製品の原料 材質 ガラスヤーン
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスバージョンで仕上げたコイルパッキンです。 白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。 コストパフォーマンスに優れています。 汎用バルブや攪拌機・プランジャーポンプの軸シール等、多用途に使用できます。
用途多用途用 適合 スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ 適合流体 バルブステム用。動・植物油、鉱物油、熱媒油(HTSを除く)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類。機器用。(第1推奨製品)汚水、泥水、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー。(第2推奨製品)清水、海水、鉱物油、動・植物油、熱媒油 仕様 軸への攻撃性、優 長さ(m) 3 最高使用圧力(MPa) (バルブステム用)15.5、(機器用)14.7 pH値 2~13 最高使用温度(℃) 260 最高使用速度(m/s) (機器用)1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを高密度に編組した丸打ちパッキンです。TOMBO No.8420と比べ高密度に編組されているため、シール性に優れています。
用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など) 編組 袋編 断面タイプ 円形
1巻(15m)ほか
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


可とう性、弾力性を有し、耐寒性、耐トラッキング性、耐水性、電気特性に優れています。
材質 無アルカリガラス繊維、シリコーンラバー 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) -50~180 絶縁破壊電圧(kV) 0.75以上 UL規格 VW-1 UL File No.64330 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

クロスと同様なヤーンを製紐機で円筒状に編組みしたものです。 柔軟で伸びがあり、断熱性能に優れています。 チューブ形状になっているため、電線の耐熱被覆、自動車の燃料管及びケーブルの断熱などでご使用できます。
材質 ガラス繊維 長さ(m) 30 肉厚(mm) 2 最高使用温度(℃) 550
1個
30,600 税込33,660
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束 長さ(m) 1 特性 可とう性、屈曲性、難燃性 使用温度範囲(℃) -50~180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

炭素繊維にPTFEと特殊潤滑油を配合・含浸させ特殊角網方法を用いた複合性の高いグランドパッキンです。
用途一般化学薬品、海水、オイル用ポンプ 材質 炭素繊維+PTFE+特殊潤滑油 長さ(m) 3 最高使用圧力(MPa) 1 pH値 2~12 最高使用温度(℃) 200
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用 特性 難燃性、柔軟性 構造 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ 定尺(m) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(1m×10本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-3 熱的機械保護及び結束用 特性 難燃性、柔軟性 構造 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ 定尺(m) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(1m×10本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)