- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- セラミック 碍子のおすすめ人気ランキング
セラミック 碍子のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「セラミック 碍子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セラミック端子」、「碍子 耐熱」、「碍子 ガイシ」などの商品も取り扱っております。
材質
アルミナ96
色
白
耐熱温度(℃)
1300
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M6用
種別
中空(パイプ)
材質
セラミックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
両メネジ
材質
セラミックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
8
TGK品番
696-31-31-14
材質
S
スペース
CC・JIS規格品です。
品番
4
1個
¥2,490
税込¥2,739
6日以内出荷
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)
1.5
外径(Φmm)
6
TGK品番
696-31-31-13
材質
S
スペース
CC・JIS規格品です。
品番
3
1個
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
耐絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、高強度を兼ね備えた新素材の製品です。
材質
セラミック
種類
平ワッシャー
耐熱温度(℃)
1300
耐熱性・耐食性に優れています。
外径(Φmm)
8
仕様
材料 = セラミック。カラー = 白。最高使用温度 = +1200℃。。セラミック絶縁ビーズ. 非常に高温の電気絶縁用、セラミックのフィッシュスパインビーズ製品です。. インターロック式ビーズでワイヤのフレキシブルな絶縁を可能に 最大1200 ℃までの使用が可能 耐摩耗性 Steatite Ker 220材質 3.5 mのワイヤをカバーするのに十分な量
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(870個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ねじ径
M3用
種別
中空(パイプ)
材質
セラミックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)
100
形状
2穴
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。
両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。
絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。
分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。
またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。
分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
黒
ねじ径
M5用
種別
中空(パイプ)
材質
セラミックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管
材質
ムライト
ペンソルエース H-110用交換セラミックパイプ
1セット(2個)
¥179
税込¥197
当日出荷
ねじ径
M4用
種別
中空(パイプ)
材質
セラミックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。
熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。
用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に
全長(mm)
100
材質
HB
化学組成
SiO2=40、Al2O3=56
使用温度(℃)
1500
材質
アルミ純度97%
電熱ヒーターや電熱線コイルのリード線部分の絶縁保護用として使用します。
リード線へ数珠繋き状に通して使用します。
前端が丸みがかっており、底部がくぼんでおりますので隙間が空きにくく安全です。
安全使用温度が1000℃と高く、高温下での使用に適しております。
ステアタイト製(セラミックの一種)ですので絶縁性にも優れております。
吸湿性にある品物になりますので、季節により0.1kg当たりの個数に若干の前後が生じます。
ねじ径
M2.6用
種別
中空(パイプ)
材質
セラミックス
RoHS指令(10物質対応)
対応