- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- セラミックイヤホンのおすすめ人気ランキング
セラミックイヤホンのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新98件の「セラミックイヤホン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリスタルイヤホン」、「イヤホン」、「バリコン」などの商品も取り扱っております。
仕様
ミニプラグ付き
コード長さ(m)
1.2
1個
¥540
税込¥594
当日出荷
イヤホン形状
耳かけ型
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
プラグの直径3.5mmで、インピ-ダンスが200Ωのイヤホンです。
5個入りです。
付属品
耳栓×2(イヤホン1個につき)
型式
マグネチック(電磁型)
質量(g)
12
感度
出力:112dB/mW
周波数特性
20~4000Hz
端子
Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)
インピーダンス(Ω)
200
最大入力(mW)
500
1箱(5個)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオ、音声伝達実験などに使用する定番パーツ。クリスタルイヤホンの代用品。自由度の高いプラグ無しタイプ
用途ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオの自作部品として。
ケーブル長(m)
約1
感度
57dB@1kHz
インピーダンス
20MΩ
周波数範囲(Hz)
200~8000
プラグ
無し
ケーブル
ツイストケーブル
動作温度(℃)
-20~60
容量(pF)
15000
1個
¥428
税込¥471
4日以内出荷
Φ0.4mm×10m
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
0.4
全長(m)
10
質量(g)
15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×60×5
1個
¥161
税込¥177
当日出荷
仕様
200 V dc 809シリーズ. 上部調整 垂直タイプ ハウジングの寸法: 11 x 14 x 9 mm
長さ(mm)
14
寸法(mm)
14×11.5×9.2
高さ(mm)
9.2
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
11.5
電圧(V)
200dc
シリーズ
BFC2
温度特性
PTFE
動作温度(℃)
(Min)-40
パッケージ/ケース
015
静電容量(pF)
最小7
1箱(350個)
¥3,298,000
税込¥3,627,800
5日以内出荷
マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。
イヤホン形状
密閉型
対応機種
IC-4810、IC-4500
プラグΦ
直径2.5
ケーブル長(cm)
約50
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。
色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプ
リード線付
軸径(Φmm)
1.5
寸法G(mm)
7
定格電圧(V)
AC125
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
PVC
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
種類
産業機械用ケーブル
絶縁皮膜
2種
耐熱区分
120℃(E種)
ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、耐薬品性にすぐれています。
接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。
高周波における誘電特性にすぐれています。
はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等
種類
産業機械用ケーブル
厚さ許容差(mm)
±0.003
絶縁皮膜
2種
耐熱区分
120℃(E種)
RoHS指令(10物質対応)
対応
左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様
ステレオ
付属品
イヤーパッドL/S各1個(M標準装着)
材質
PVC
型式
ダイナミック型
色
ブラック
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
プラグ形状
Φ3.5mmステレオプラグストレート型
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
10
最大入力(mW)
3
音圧感度(dB/mW)
102
イヤホン形状
カナル型
高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプ
アキシャル
電圧(V)
(せん頭逆電圧)600
温度(℃)
(接合部温度)150
保存温度(℃)
-55~150
適合機種
EME-21A、EME21AB、EME-21LCA、EME-29A、EME-29AM、EME-57A、EME-32A、EME-48A、EME-48AM
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷