セラミックカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
137件の「セラミックカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セラミック カッター ナイフ」、「手 切れない カッター」、「Slice」などの商品も取り扱っております。
超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードを使用しています。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。すべりにくいラバー付グリップです。便利なオートロック式カッターナイフです。
用途厚紙・ゴム・粘着テープ・紙やすり・磁気テープ・ガラス繊維などの切断。 材質(刃) セラミック 仕様 オートロック式・ラバー付グリップ 材質(グリップ) ラバー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードです。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。
用途SK11セラミックカッター替刃。 材質(刃) セラミック
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,250 税込1,375
当日出荷

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10526(ラウンドタイプ)、10528(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10550は、商品の中央部のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を5段階調整固定でできできます。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
寸法(mm) 153.83×35.64×21.18 質量(g) 66 深さ(mm) 20±0.2
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

従来困難であった、ガラス入り・カーボン繊維入り・タルク入り等の硬質プラスチック成形品のバリ取りに最適です。 また、アルミ・真鍮・銅など非鉄金属のバリ、面取り加工に適してます。 刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るような事がありません。 刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズに出来、成形品を深く切り過ぎる心配もありません。 初めてご使用される方でも美しい仕上面を作られます。
材質(刃) セラミック 材質(ボディ) プラスチック 刃厚(mm) 1.5 刃先角度(°) R30
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体から刃先が少ししか出ていませんのでカッターナイフと比べて手を切る心配が軽減されます。 とてもコンパクトで軽量なので持ち運びに便利で作業性が高くなります。 磁石が内蔵されていますのでホワイトボードなどに貼り付けて保管する事も出来ます。
用途ダンボールやビニールテープで包装されたものの開梱作業に 材質 ABS 質量(g) 7.5 切込深さ(mm) 約1 材質(刃) セラミック 寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 61×37×4.4
1個
499 税込549
当日出荷

1個
835 税込919
当日出荷


自動収納式 両側刃Sliceセラミック刃1枚付属 スチールよりも10倍長持ち 道具無しで簡単に刃の交換可能 刃の使用数の減少は怪我の減少につながる レッド・ドット・デザイン賞受賞 グリップの内側はゴム製の滑り止め加工で、外側は丈夫なABSブラスチック 1重と2重壁段ボールの使用に最適
材質(刃) 酸化ジルコニウム(交換可) 材質 ABS 寸法(mm) 177×85×18.2 質量(g) 96 深さ(mm) 8.5±0.2 切込深さ(mm) ~12.7(0.5インチ)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
1,160 税込1,276
当日出荷

屋外、水中はもちろん海水でも錆びません。安全ロック付なので安心して使用できます。折込収納式なので旅行や野外レジャーに便利です。非磁性、耐薬品に優れ悪環境での使用も可能です。
刃長(cm) 9.5 仕様 安全ロック付 材質 刃部:ジルコニアセラミック。柄:ABS樹脂。台紙:紙・パッケージ:プラ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10538(ラウンドタイプ)、10539(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10559は、品の中央部のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を5段階調整固定できます。安全な構造カッターです。未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10538)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
用途カッターナイフ 材質(刃) セラミック 寸法(mm) 155×34.3×21.5 材質(本体) グラスファイバー強化ナイロン 質量(g) 74 深さ(mm) 79±0.3 刃先(mm) 120×17.5×1.3 適合替刃 替刃型番:10538(ラウンド刃先)、10539(鋭角刃先)
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能で、交換は別売り型番10404(ラウンド刃先)、10408(鋭角刃先)が対応しております。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10476は、ペンカッター 10513をさらにスリムにしたセラミックカッターです。 本体中央のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を2段階調整固定できます。 未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10404)の刃が組込まれております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
用途カッターナイフ 寸法(mm) 139×21.7×12.15 質量(g) 21.2 深さ(mm) 切り口:12 ブレード #10404×1枚が本体内蔵 材質(刃) セラミック酸化ジルコニウム 材質(ボディ) グラスファイバー強化ナイロン 適合替刃 10404(ラウンド刃先),10408(鋭角刃先)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
材質(刃) セラミック 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 7 本体寸法(mm) 81×25×9 裏面 シートマグネット付
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミック製の刃なのでスチール製の刃よりも数倍長持ち。 使い方は簡単で指でさっとスライドした状態で開梱作業をして指を離せばバネの力でさっと収納します。 1枚の刃で2か所使用できるので切れ味が悪くなってきたら反対側に入れ替えてご使用ください。
用途段ボール等の開梱作業時に。 材質(刃) セラミック 全長(mm) 153 材質(本体) 樹脂 刃長(mm) 13 (装着時) 刃厚(mm) 1.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

自動収納式 両側刃Sliceセラミック刃1枚付属 スチールよりも鋭利さ10倍長持ち 道具無しで簡単に刃の交換可能 刃の使用数の減少は怪我の減少につながる 使いやすいゴム引き仕上げスライダーボタン 吊るし紐/キーリング用の穴付き
材質(刃) 酸化ジルコニウム(交換可) 材質 ABS 寸法(mm) 133.5×17.3×17.3 質量(g) 26 深さ(mm) 12±0.2 切込深さ(mm) ~12.7(0.5インチ)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

世界初のセラミックカッター、サビない折るセラ。超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
刃厚(mm) 0.8 材質 セラミック 材質(刃) セラミック
1枚ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パックにつき両側刃セラミック刃4枚入り 丸みがかった刃先でより安全 1枚の刃で金属刃の20枚分相当 スチールよりも鋭利さ10倍長持ち セラミック段ボールカッターのみに使用可 従来の金属刃より安全 非導電性、非磁性 絶対に錆びず、化学薬品に不活性 刃の交換の減少= 怪我の減少
材質(刃) 酸化ジルコニウム 寸法(mm) 33.3×6.26×1.33 質量(g) 1
1パック(4枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10526(ラウンドタイプ)、10528(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10554刃先自動収納型は、本体中央のグリンのボタンを前に押し出すと刃先が本体より出ます。ボタンより指を放すと刃先が自動で本体へ収納されます。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
寸法(mm) 153.83×35.64×21.18 質量(g) 68 深さ(mm) 20±0.2
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

安全にクリップし、切り、開けることができる。 紙、収縮ラッピング、プラスチック、紙ロール、ラベル、袋開け、その他多数の用途。 マイクロ・セラミック刃交換不可。Sliceセラミック刃 絶対に錆びず、鋭利さを保つ 耐久性のあるABSプラスチックボディに滑り止めゴム引き仕上げ 刃交換なし、コスト削減、怪我減少 両手利き用滑り止め仕上げ 埋め込みマグネットとキーリング用穴
材質(刃) セラミック 材質 (本体)ABS+滑り止め仕上、(ブレード)酸化ジルコニウム<刃の交換不可> 寸法(mm) 61.24×30.76×5.71 質量(g) 6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷