- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- セラミックホットプレートのおすすめ人気ランキング
セラミックホットプレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「セラミックホットプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型 ホット プレート」、「パラフィン伸展板」、「ペルチェユニット」などの商品も取り扱っております。
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質
プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式
K熱電対によるPID制御
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します
材質
プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)
寸法(mm)
202×293×102
最高温度(℃)
550
プレート寸法(mm)
184×184
本体質量(kg)
約3.5
安全装置
過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能
設定方式
デジタル
温度制御方式
K熱電対によるPID制御
ヒーター容量(W)
1000
アズワン品番
4-2088-01
使用温度
100℃~
商品タイプ
レンタル品はこちら
1台
¥56,500
税込¥62,150
当日出荷
セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃(CHP-400AFは350℃)までの高温加熱用途に使用できます。
天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質
プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)
タイプ
アナログ
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式
K熱電対によるPID制御
ダイヤル調節式のホットプレートです。プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性に優れています。
寸法(mm)
320×190×125
質量(kg)
約6
電源(V)
AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)
10
最高温度(℃)
350
プレート寸法(mm)
190×190
材質(プレート)
セラミックコーティング
ヒーター容量(W)
580
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。
最高温度(℃)
300
材質
(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式
K熱電対によるPID制御
セラミックコーティングによる遠赤外線効果で中までふっくら焼き上げる電気ホットプレートです。プレート中央の穴から余分な油を落とし、受け皿でキャッチ。ヘルシーに焼きあがるだけでなく、気化する油が減り煙少なく調理できます。付属のシリコンキャップで穴をふさげば細かい具材も安心して調理できます。調理後のプレートはセラミックコーティングで汚れが落ちやすくお手入れも簡単。
付属品
受け皿、シリコンキャップ
材質
プレート:アルミダイキャストセラミックコーティング、遮熱板:鉄、枠:フェノール樹脂
質量(kg)
約2.7(自動温度調理器含む)
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
618×261×300
安全装置
温度ヒューズ133℃
ヒーター
シーズヒーター
定格電圧 AC V
100
使用温度調節器
自動 可変式 切~保温140℃~230℃
1台
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
・電熱ヒーターの上にガラスセラミックプレートを組み込んだホットプレートシリーズです。
・熱量の透過がきわめてよく、試料容器を短時間で加熱することができます。
・天板のガラスセラミックプレートは、ヒートショックや耐薬品性にすぐれています。本体保護装置として、内部の温度上昇を抑制するための冷却ファンを内蔵しています。
・過電流が流れたときに回路を遮断するサーキットプロテクタと装置内部の異常高温時に回路を遮断する温度ヒューズを内蔵しています。
保護装置
サーキットプロテクタ、温度ヒューズ、ヒーターユニット過昇温防止装置
マイコン式比例制御方式で、安定した温度制御が可能です。
本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
最高温度まで約30分で昇温します。
天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)
アルミニウム(セラミックコーティング)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度センサー
K熱電対
温度制御方式
マイコン式比例制御方式
温度設定
アナログ目盛式(目盛幅50℃)
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。
データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。
外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。
アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。
本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。
安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。
最高温度まで約30分で昇温します。
天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)
アルミニウム(セラミックコーティング)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ
機能
タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)。プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回。設定分解能/温度0.1℃・時間1分。通信機能:PC出力(USB)。外部温度センサー対応。上下限温度警報。アラーム信号出力。設定値メモリー機能。キーロック機能。オートチューニング機能
温度センサー
K熱電対
温度制御方式
マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式
温度分布精度
4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値
温度表示方式
LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)
温度設定
デジタル入力式
加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください
※電源コードは付属していません
材質(プレート)
アルミニウム
温度センサー
K熱電対
最高温度(℃)
300
電源
AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)
温度範囲(℃)
~300
耐荷重(kg)
15。プレート面積80%への分布荷重
本体寸法(mm)
450×350×133
プレート寸法(mm)
400×300
連続使用時間(時間)
48(250℃時)
材質(プレート)
アルミニウム
温度制御方式
PID制御オートチューニング機能付
指示精度
設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
温度範囲(℃)
常温~480
耐薬品性に優れたセラミック製天板を採用しており正確で安全な加熱と温度制御ができます。高温お知らせ機能付で点滅ライトで天板の温度状態をお知らせする安全設計。またエラーコードも表示いたします。天板温度が550℃を超えると自動で電源を切ります。コントロールパネルの位置を前面の高位置に配置し、もしもの時の試料の浸入を防止できるようにデザインされています。
温度精度
±10K
電圧(V)
230
DIN
(EN60529クラス)IP21
材質(プレート)
セラミック
周囲湿度(%RH)
80まで
許容周囲温度(℃)
5~40
電源
AC100V 50/60(電源コード長1.5m)
温度制御方式
マイクロプロセッサー制御
最高温度(℃)
500
高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。
温度範囲(℃)
Rt+5~80
材質(プレート)
SUS304
電源
AC100V 50/60Hz 2A
温度分布37℃時
±0.25℃
温度分布60℃時
±0.8℃
温度調整方法
白金側温抵抗体PID制御
材質
本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)
電源
AC100V 50/60Hz
安全装置
過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能
温度制御方式
PID制御
材質(天板)
アルミニウム
●マイクロプロセッサーによる閉ループ制御により、加熱動作精度は±2℃、回転数精度は±5%です。●外部温度コントローラー(別売)を使用すれば、容器内の試料・溶液の温度をより性格に制御します。●トッププレートは耐薬品性に優れ、熱衝撃に強く温度差500℃に耐えます。●温度過昇防止機能付きです。
回転数(min-1[r.p.m])
60~1150
材質(本体)
アルミダイキャスト
耐荷重(kg)
11
材質(天板)
セラミック(PYROCERAM)
温度設定範囲(℃)
5~550
同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」
料理が取りやすい「薄型ボディ」
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
色
ブラック(BA)
消費電力(W)
1350
コード長さ(m)
2.5
本体質量(kg)
約5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×38×11
アズワン品番
64-9292-07
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
48.4×31.8×2.6
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。
スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])
100~1200
材質
(プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装
電源
AC100V(50/60Hz)
最高温度(℃)
550
モーター
DCブラシ
センサー
K熱電対
安全装置
過電流ヒューズ・高温警告表示機能
電源コード(m)
1.5
温度制御方式
PID制御
回転調節
デジタル設定(10rpm単位)
アズワン品番
2-7923-01
プレート寸法(mm)
700×500
1個
¥398,000
税込¥437,800
当日出荷
設定値と実測値がひと目でわかる2段デジタル表示式です。ペルチェ素子のPID制御により高精度の温度制御が可能です。タイマー付きです。天板が大きいため、大きい試料・サンプルの実験に適しています。冷却・加熱両方対応可能です。大きいプレートの冷却・加熱タイプ!
仕様
温調方式:ペルチェユニット
付属品
アクリルカバー
質量(kg)
5
耐荷重(kg)
5
プレート寸法(mm)
280×190
安全装置
過電流保護(ガラス管ヒューズ5A)、過昇防止(手動復帰型バイメタル(作動温度/70℃))
電源コード(m)
Pアース付きコード/2.5
材質(プレート)
アルミニウム
最大消費電力(W)
200
温度制御方式
PID制御
電源(AC100V)
50/60Hz
外寸法(mm)
310×262(突起含む)×110
温度設定範囲(℃)
0~60(室温/-20~60)
アズワン品番
4-3765-01
タイマー
ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート
1個
¥174,000
税込¥191,400
当日出荷