セラミックポイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
118件の「セラミックポイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セラポイント」、「リュータービット 研磨」、「シリコンポイント」などの商品も取り扱っております。
1箱(5本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

耐久性はシリコンポイントの約30倍、粗仕上~中仕上に最適です。
先端寸法(mm) Φ5×16
1本
279 税込307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。 セット内容 #80、#220、#320、#500×各1本 適合本体 ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質 WA砥粒 シャフト径(Φmm) 2.35 許容回転数(min-1[r.p.m]) 10000~20000 サイズ(Φ×mm) 5/6×150
1セット(4本)
1,998 税込2,198
当日出荷

1箱(10本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ミスターマイスターセラミックポイント(弾丸)
一般的な研磨砥石に比べて研磨力があります。
軸径(Φmm) 2.35 砥石径(Φmm) 10.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
1箱(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。 形状 円筒型 砥粒 WA RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

特殊処理をしたセラミックフィラーと独自開発の弾性ラバーを組合せた、切削と研磨の両性を持ったラバー砥石です。(製法特許) 研磨を主目的とした砥石です。 各種金属類の表面調整、微小バリ取り、糸面取りや、金型・精密部品の研磨に。
用途金型の表面調整研磨 ステンレス等のRコーナ仕上げ タービンブレード研磨 歯車の微細バリ取り研磨 精密部品のミクロン仕上げ 溶接部分の磨き 材質 弾性セラミック砥石 軸径(Φmm) 6 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 15000 外径×長さL(Φ×mm) 20×25 適合材 各種金属、金型、ステンレス等
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。 許容回転数(min-1[r.p.m]) 10000~20000 シャフト径(Φmm) 2.35 セット内容 矢型2種×各1本 砥石寸法(mm) Φ5×15、Φ6×15 適合本体 ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質 WA砥粒 サイズ(Φ×mm) 5/6×150
1セット(2本)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨剤混入型バフです。シャフト径2.35mmのバフです。
用途金属研磨用バフ。
1セット(5枚)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
軸径(Φmm) 3.0 適合材 工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 形状 円柱 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 30000 硬さ ハード 砥粒 GC
1セット(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用 形状 円筒型 砥材 セラミック(WA系) 結合剤 R(ゴム) 適合材 合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
1パック(5本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材 超硬合金やセラミック等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。 軸径(Φmm) 2.34 粒度 #280 許容回転数(min-1[r.p.m]) 30000 適合材 各種金属
1セット(3本)
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊処理をしたセラミックフィラーと独自開発の弾性ラバーを組合せた、切削と研磨の両性を持ったラバー砥石です。(製法特許) 研磨を主目的とした砥石です。 石材、ガラス、超硬金属類の微研削研磨、糸面取りに。
用途金型の表面調整研磨 ステンレス等のRコーナ仕上げ タービンブレード研磨 歯車の微細バリ取り研磨 精密部品のミクロン仕上げ 軸径(Φmm) 6 外径×長さL(Φ×mm) 20×25 材質 弾性セラミック砥石 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 15000 直径×長さL(Φmm×mm) 20×25 適合材 各種金属、金型、ステンレス等
1本
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。 軸径(Φmm) 6 形状 O 粒度 36 軸長(mm) 36 砥粒 A(ネズミ) 結合剤 ビトリファイド 適合材 一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物 結合度 P
1本ほか
409 税込450
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。 軸径(Φmm) 3 外径(mm) 13 高さ(mm) 16 粒度 #120 形状 円筒型 材質 ゴム砥石 砥材 SW材 許容回転数(min-1[r.p.m]) 20000 適合材 各種金属
1本
389 税込428
当日出荷

一般的な研磨砥石に比べて研磨力があります。
軸径(Φmm) 2.35 砥石径(Φmm) 10.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,488 税込1,637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質 PA材 軸径(Φmm) 3 適合材 ステンレス・合金鋼
1本ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)