セラルクス安定器のおすすめ人気ランキング

2025/12/09更新
40件の「セラルクス安定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メタルハライド 400w」、「電源装置 24v」、「水銀灯 安定器 100V」などの商品も取り扱っております。
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路 定格ランプ電力(W) 300 トラスコ品番 293-3420 口金 E39 相関色温度(K) 4200 全光束(Lm) 25500(垂直時) 定格寿命(時間) 12000 ランプ電流(A) 2.5 平均演色評価数(Ra) 75 ランプ効率(Lm/W) 85 ランプ電圧(V) 130
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

口金 E39 全長(mm) 200 外径(Φmm) 160 定格寿命(時間) 40000 保護等級 IP55 演色指数(Ra) 83
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
電圧(V) 100~240 付属品 専用ハーネス 規格 40W2灯用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×49×27 適合ランプ FHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
1セット
6,598 税込7,258
当日出荷

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W) 30 口金 E39 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100/200 角度(°) 【発光】360 使用環境温度(℃) -20~55 LED使用数(個) COBLED8 電球の種類 LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様 調光不可 材質 鋼板、アルミ 寸法(mm) 348×82.5×74.1 使用温度範囲(℃) -20~40 定格電圧(V) AC100 200/242 出力電流(A) 0.49 定格消費電力 32.7W(100V時)31.7W(200V時)31.8W(242V時) 入力電流(A) 0.33(100V時)、0.17(200V時)、0.14(242V時) 口出線(mm) 700 グリーン購入法 適合 適合ポール径(Φmm) 139.8以上 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
1個
17,980 税込19,778
92日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

演色性、効率に優れた、水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金 E39 ランプ電圧(V) 130
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

干渉実験に便利な単色光源 塩化ナトリウムの燃焼光の吸光実験、薄膜による光の干渉実験、ニュートンリング実験の干渉縞の観察用として適した光源です。 散乱板付きのランプカバーを使用することで広い範囲で観察ができます。
光源 ナトリウムランプ、寸法:Φ38×165mm 電源 AC100V(50/60Hz切替式) 寸法(mm) 300×180×105 質量(kg) 3 付属品 散乱板付きランプカバー
1セット
178,800 税込196,680
9日以内出荷

小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
タイプ スタンダード 付属品 専用ハーネス
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100/200 角度(°) 【発光】360 使用環境温度(℃) -20~55 LED使用数(個) COBLED6
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100/200 角度(°) 【発光】360 使用環境温度(℃) -20~55 LED使用数(個) COBLED6
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用と発光管の改良により最長24000時間の長寿命。
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

全長(mm) 308 定格寿命(時間) 60000 色温度(K) 5000 光源色 昼白色相当 配光角度(°) 110
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定器が不要で取り扱いが簡単です。 自然色により近い色で見えます。 点灯直後から明るい。
用途屋内・屋外で使用出来ます。 現場の照明に。 口金 E39 仕様 防雨プラグ付 定格電圧(V) 100 電線仕様 VCT 0.75(mm2) 電源タイプ 電源コード式 耐水性 防雨タイプ 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm) 250×360(バイス部は除く) バイス最大口幅(mm) 105 使用場所 屋内・屋外 電球の種類 水銀灯 特殊用途 防雨
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)