セル 測定のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
1,908件の「セル 測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セル」、「角型試験管」、「四角 ガラス」などの商品も取り扱っております。
受光方向を一定にする矢印付き。 セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
種別 可視光線用 材質 PS 測定範囲(nm) 340~900 光路幅(mm) 10 標準偏差(nm) 360≦±0.005 寸法(mm) 12.5×12.5×45
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


分光光度計用ディスポーザブルセルは、ガラスセルに匹敵する光学的性質を持っています。非透過面は溝が付いていますので透過面と間違えることがありません。100個1組で、専用ラックに入っております。
材質 PS(ポリスチレン) 仕様 吸光変動率:+1% 使用範囲(mm) 350~800 光路長(mm) 10±0.5
1ケース(100個)
2,488 税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


標準セルは全溶接で温度変化に強く、安心して使えます。 溶接部は非常に強固なうえ精密で、光学面にゆがみがなく透光面の光学性能に優れています。
透過面 2
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

底部はU字型になっています。 セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。
寸法(mm) 12.5×12.5×45 材質 UV石英ガラス タイプ 2面透明 測定誤差 1%以内(220nm) 容量(mL) 3.5 光路長(mm) 10 光路幅(mm) 10
1個ほか
8,490 税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,400 税込12,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1ケース(2個)
3,366 税込3,703
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)測定用ガラスセル
吸光光度計の測定用ガラスセルです。
用途Checker HCシリーズ、HI 93シリーズ用です。 直径(Φmm) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4個)
4,998 税込5,498
当日出荷


DPD試薬を液体にし、しかも一液タイプにした測定器です。 従来のO-トリジン法と同じ使用方法で測定できます。
アズワン品番 2-6205-01 セット内容 測定器、比色板(DPD遊離塩素用)×1枚、比色用セル×2個、DPD試薬液5mL(約100回分)×1本、レザーケース 測定項目 遊離残留塩素(ppm) 測定範囲(ppm) (遊離残留塩素)0.1、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

分光光度計用のガラスセルです。二面透明。
外形寸法(幅W×高さH)(mm) 12.5×45 光路幅(mm) 10 材質 白板ガラス
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 石英ガラス 光路長(mm) 10 外寸法(mm) 12.5×12.5×45 光路幅(mm) 30005/10、30007/4、30006/2
1個
12,672 税込13,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(100個)
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,890 税込2,079
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


引き出したら止まるオートストップ 押せば引き込む、離せば止まる安全設計 握り易く、衝撃に強いラバーグリップ 摩耗に強いナイロンコートテープ
種類 ロック付 目盛種別 片面
1個
589 税込648
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)測定用ガラスセル
吸光光度計の測定用ガラスセルです。 HI 96、HI 95シリーズ用です。
適合 HI96、HI95シリーズ 直径(Φmm) 24 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4個)
5,498 税込6,048
当日出荷

小型・軽量の力測定用圧縮型デジタルロードセル USBケーブルでコンピュータと接続して簡単測定。 荷重分布測定、圧入やプレス加圧変化測定に最適。 セル取付金具、USBケーブル付属。 A&Dホームページより測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”をダウンロードし使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。
用途ベッドなどの荷重分布測定。プレス機の圧力測定。自転車チェーンの圧力測定。ばね圧縮力測定。高周波溶着機の押圧測定。ロボット関節への力測定など。 総合誤差 0.5% of R.O. 電源 電圧 DC5V(USBバスパワー)、平均消費電流 50mA以下(参考値) 付属品 取付ホルダ、USBケーブル、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
699 税込769
10日以内出荷