- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- セレーションロックのおすすめ人気ランキング
セレーションロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新146件の「セレーションロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セレーション」、「セレーション ボルト」、「円錐ばね」などの商品も取り扱っております。
適合機種
ハンドル全般
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。
スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。
スプラインボスはCAC材料 (銅系材料)等もオーダー品として承っております。
形状
T1
バックラッシ(mm)
0.06~0.15
材質
S45C
硬度
ブリネル 160±5%
表面処理
焼き入れ等はしておりません
マタギ歯数
2
マタギミゾ幅の寸法差(mm)
+0.035~0
耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
種別
ストレート形
材質
高強度亜鉛合金
すきま(mm)
回転方向最大:α≦20分
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合品番
SF-415H(N)、SF-415H(N)-RU
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
種別
フランジ形
材質
高強度亜鉛合金
ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。
色
黒
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+105
難燃性
UL94V-2※
特性
難燃
ステンレス線の円錐スプリングになります。
ばねの種類
円錐ばね
材質
SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)
対応
研磨内容
無し
用途電池接点用のバネです。テーパー状態で単1などのケースに使用されています。
ばねの種類
電池ばね
材質
バネ用鋼硬線
表面処理
ニッケル
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スプラインナットDPM、DP共通
ピッチ誤差(mm)
単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
RoHS指令(10物質対応)
対応
セレーションタイプのディスクローターハブに、6穴式のディスクローターを取り付けるためのアダプターです。
軽量なアルミ製、精度の高いCNC加工です。
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
色
黒
材質
66ナイロン
難燃性
UL94V-2※
特性
難燃
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質
66ナイロン
色
黒
種類
耐候
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2