セロテープクリーンルームのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
100件の「セロテープクリーンルーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クッキー缶 テープ」、「電子はかり」、「食品衛生法適合 テープ」などの商品も取り扱っております。
セロテープの素材は植物系で、基材のセロハンは木材パルプから、粘着剤は天然ゴムから作られています。 セロテープはゴミを吸い寄せる静電気はほとんど発生しません。 手で切断可能。 食品衛生法370号適合
クリア テープ幅(mm) 18 テープ長さ(m) 35 質量(g/巻) 69 テープ厚さ(mm) 0.05 粘着力(N/10mm) 3.88 引張強度(N/10mm) 42.3 トラスコ品番 303-5441 質量(g) 690
1箱(10巻)
2,498 税込2,748
当日出荷

発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。 粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。 コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして テープ長さ(m) 33 テープ厚さ(mm) 0.114 材質 ポリオレフィン 主な用途 梱包用、目印用 粘着力(N/25mm) 11.75 使用場所 屋内 特性 耐薬品性
1巻
3,940 税込4,334
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。 ピンク テープ長さ(m) 25 テープ厚さ(mm) 0.126 基材 ポリオレフィン 伸度(%) 190 粘着剤 アクリル系 主な用途 養生用 引張強度(N/25mm) 13.40 粘着力(N/25mm) 6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板) 巻戻し力(N/25mm) 3.04
1巻ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリーンルームでの使用に適したポリエチレンコアのOPPテープです。梱包作業用途に適しています。
厚さ(μm) 50 主な用途 梱包用
1巻ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープは天然素材で、しっかり貼れます。 セロハン基材、ゴム系粘着剤を使用していますので、手で切ることが出来ます。 食品衛生法370号試験済み
用途お弁当、お惣菜などの食品容器の蓋固定用。調味料などの食品容器への添付固定、再貼り付け用。 幅(mm) 15 厚さ(mm) 0.051 材質/仕上 基材:セロハン、粘着剤:ゴム系 質量(g) 45g 長さ(m) 50 粘着力(N/10mm) 3.99 引張強度(N/10mm) 43.1
1箱(10巻)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品衛生法に基づく規格試験にパスしていますので、安全で衛生的です。
テープ長さ(m) 100 紙管内径(mm) 90
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。
材質 フッ素樹脂(PTFE) グレー 長さ(m) 16.45 使用温度範囲(℃) -40~+176 適合規格 食品衛生法対応品 粘着剤 アクリル系粘着剤 全厚(mm) 0.292(基材+粘着剤)
1巻
3,210 税込3,531
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラスコ品番 102-8419 幅(mm) 15 厚さ(mm) 0.051 質量(g) 72 長さ(m) 50 基材 セロハン テープ種類 大巻 粘着剤 ゴム系 着色 あり
1巻
539 税込593
当日出荷

アズピュア(アズワン)アズピュア ESDテープ 透明
クリーンルーム内での使用に適した接着テープ。 手で簡単に切れるので、作業性に優れています。 クリーンルーム内の文具としてだけでなく、梱包用テープとしても使用できます。
テープ長さ(m) 50 材質 (本体)セルロース、(芯)ポリエチレン 厚さ(μm) 50(±0.5) 表面抵抗値(Ω) (表面)1×109~10/□、(糊面)1×1010~11/□
1袋(10本)ほか
12,100 税込13,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NO.4140は、養生用のポリエチレンクロステープです。 一段と手で切り易く、テープの切断面がきれいなテープです。 よくつき、はがれにくく、糊残りが少ない、粘着バランスのとれたタイプです。
白(透明) テープ幅(mm) 50 テープ長さ(m) 50 テープ厚さ(mm) 0.155 基材 ポリエチレンクロス 伸び(%) 20 主な用途 養生用 粘着力(N/10mm) 5.2 引張強度(N/25mm) 100 引張強度(N/10mm) 50 粘着力(N/25mm) 13(対ステンレス) アズワン品番 1-9211-02 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。 食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。 ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
1巻ほか
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

接着性に優れ、糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。
適合 クラス10000(目安)(グレード) 材質 PE(ポリエチレン) 粘着力 560g/cm
1個
2,330 税込2,563
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑えます。 手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。 耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
テープ幅(mm) 50 テープ厚さ(mm) 0.16 基材 PE(ポリエチレン) 粘着剤 アクリル系 引張強度(N/10mm) 54
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

袋等の封止めに適しています。 糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
アズワン品番 9-5313-01 材質 ポリエステル 透明 寸法 3/4″×66m 粘着力 335g/cm
1個
9,620 税込10,582
翌々日出荷

大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。 業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。 バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。 厚さ(mm) 0.05 透明 区分 業務用 基材 セロハン テープ長さ(m) 35 テープ種類 大巻 伸度(%) 23 粘着剤 ゴム系 粘着力(N/10mm) 3.93 引張強度(N/10mm) 42.3 グリーンマーク 認定
1パック(5巻)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マット仕上げの為、クリーンルーム用ペンでの書き込みが可能です。クリーンルームでの使用に適しています。区画表示などに利用可能です。
テープ長さ(m) 33
1巻
4,798 税込5,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラスチック芯を使用している、フィルム基材タイプでスパッと切れる手切れ性抜群の養生テープです。 フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。 安心の日本製!
用途クリーンルームの床養生など ピンク テープ幅(mm) 50 基材 ポリオレフィン テープ長さ(m) 25 テープ厚さ(mm) 0.131 粘着剤 アクリル系 粘着力(N/10mm) 3.68 引張強度(N/10mm) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応 粘着タイプ 弱粘着 再剥離
1巻ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品価値を高めたり、価格ラベルを貼りやすくするなどの作業性に優れた青果専用のテープです。 テープの糊が野菜などに付かない、非汚染タイプのテープです。 合掌貼りでしっかり結束できます。耐水性、強度にも優れたテープです。 食品衛生法に基づく、規格試験に適合しています。
用途青果の小分け、結束に。価格ラベル貼りつけ用に。 テープ長さ(m) 100 伸度(%) 125 テープ厚さ(mm) 0.067 引張強度(kg/10mm) 4.59 基材厚さ(mm) 0.04 粘着力(g/10mm) 306 粘着力(N/10mm) 3.0 引張強度(N/10mm) 45.0
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背面側の帯電防止効果が強い、巻戻し帯電防止用テープです。静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。ノンシリコーンタイプで、HDD関連用途に向きます。 糊厚が厚い強粘着タイプで、セロハンテープの代わりにも使用できます。 基板強度があり梱包用に使用できます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)。静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用。プラスチックトレイやシールドバックの固定用 伸度(%) 80 基材厚さ(mm) 0.038 主な用途 梱包、結束、固定、仮止め 対SUS粘着力(N/10mm) 7.4 巻戻し力(N/10mm) 1.2 背面剤 ノンシリコーン系 紙管径(inch) 3 紙管種類 プラスチック芯 表面抵抗(Ω) 糊面:1011、背面:108 粘着力(N/25mm[gf]) 17.15[1750] 引張強度(N/25mm[kgf]) 147.1[15.0] 粘着力(N/10mm:参考値) 6.86 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着力が強く1個ずつパックされています。表面ツヤ消し加工のため、クリーンルーム用のペンで書き込めます。
材質 PVC(塩化ビニル樹脂) 厚さ(mm) 約0.125
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)