センサーサーチライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
87件の「センサーサーチライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサーライト 屋外 強力」、「駐車場センサーライト」、「屋外ライト 電池」などの商品も取り扱っております。
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類 LED 設置場所 屋外用 付属品 取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個 電源コード(m) 約3 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 保護等級 IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能 光源 白色 LED 使用周囲温度(℃) -20~40 センサー感知方式 赤外線受動式 設置方式 ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け 検知方式 赤外線受動式 耐水性 防沫タイプ 点灯保持時間 約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux) 約5(夜)~(昼) 防水保護等級 IPX4(防沫形)
1台
9,499 税込10,449
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。
電球の種類 LED 仕様 ダミーカメラ付属なし、(点灯切替)昼/夜 トラスコ品番 818-8781 材質 PC、HDPE 幅(mm) 152 高さ(mm) 153 奥行(mm) 165 規格 (防水)IP44 電源 単1乾電池×3本 角度(°) (探地水平範囲最大)約140 寸法(m) (検地範囲最長)約6 保護等級 (防水)IP44 使用電球 4.5W 使用電池 単1形乾電池×3本 取付け方法 ネジ取り付け センサー感知方式 焦電型赤外線人感センサー 光源色 白色 電源コード なし 設置方式 ネジ取付式、クランプ式、市販バンド取付 点灯保持時間 5秒/20秒/20秒点滅 アズワン品番 64-8965-73
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。自由に曲がる三脚でどこでも取り付け可能です。三脚を外せばマグネットで今まで取り付けにくかったあらゆる場所に設置可能です。
用途センサーライトとしても懐中電灯としてもご使用頂けます。物置、ロッカー、フェンスや柱、アウトドアまで多用途にご使用頂けます。 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 80×92×100 電球 CREE製 1W 高輝度白色LED 質量(g) 約145 (乾電池・三脚除く) 付属品 三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1 トラスコ品番 447-3256 電源 電池式 (単3アルカリ乾電池3本、別売) センサー 【探知角度】 水平約100°、【探知距離最大】 約4m 保護等級 IP43 使用電池 単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式 人感センサー 電池寿命 1日10回10秒の点灯で約180日/常時点灯モードで約7時間 設置方式 ネジ取付、マグネット、三脚で取付可能 設置場所 屋外(防雨基準 IP43)/屋内用 感知方式 人感+明暗 点灯時間 常時点灯・切・センサー(約10秒点灯) 電球の種類 LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W) 0.5×6 電球の種類 LED 付属品 コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個 電源 単二形電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×100×180 保護等級 IP44相当 使用電池 単2形乾電池×3本(別売) センサー探知範囲 水平約90°、約8m 電池寿命 1日約10回の使用で約半年 設置方式 ネジ取付、クランプ、市販バンド対応 耐水性 防沫タイプ相当 防水性 IP44相当 点灯時間 約5~20秒
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ4000ルーメン。 常夜灯モード搭載。 ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。 設置場所 屋内、屋外用 全光束(Lm) 4000、常夜灯:400 保護等級 IP44(防雨タイプ ) 付属品 取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具 長さ(mm) (ひもスイッチ)500 電源(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 322×125×146 電源コード(m) 3 機能 【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。 設定時間 (点灯)5秒~5分 センサー探知範囲 140°最遠10m アズワン品番 64-8965-71 明るさ(Lm) 4000 灯数 (14W)×3 電球の種類 高輝度白色LED
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に セット内容 センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 約2.0 定格周波数(Hz) 50/60 使用電球 白色LED 使用環境温度(℃) 5~40 検知方式 赤外線検知方式 設置場所 室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。 防水性 IP44(防沫型) 点灯時間 約30秒 電球の種類 LED 検知エリア (センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー 感知距離:8m、角度:140° 使用電源 春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数) 本数 3 使用電池 単三充電式ニッケル水素電池 ソーラーパネルコード長さ(m) 5 耐水性 IP44 色調 昼白色/電球色
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式防雨センサーライト。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
電球の種類 LED 設置場所 屋内・屋外 付属品 取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル1個 質量(g) 約230(電池除く) 電源 単一アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm) 350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約88×116×186 保護等級 IP45(防噴流形) 光源 白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃) -20~+40 電池寿命 約23ケ月 検知方式 赤外線受動式 点灯保持時間 5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux) 約4(夜)~(昼) アズワン品番 64-2273-83 照射角 上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動(左右単独可動) 検知エリア 約160°、約10m
1個
5,460 税込6,006
当日出荷

【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 どこにでも設置できる乾電池式です。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー 感知距離:8m、角度:140° 本数 3 耐水性 IP44
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。 電球の種類 LED 質量(g) 88 スイッチ 点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 86×95×33 電池寿命(時間) 連続点灯約420(最小照度) 使用電球 Cree社白色LED3個 使用電池 単4形乾電池3本(別売) センサー感知方式 人感+明暗 設置方式 ネジ取付、マグネット、吊り下げ 灯数 3灯 調整機能 LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整 点灯時間 (自動)約10秒、30秒、90秒 センサー感知範囲 (距離)約3m、(角度)約90度
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

どこにでも引っ掛けるだけ。 USB充電式なので乾電池など不要で経済的。 電球色。 明るさ100ルーメン。
設置場所 屋内 付属品 USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1 質量(g) 約105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 49×13.5×255 モード切替 センサー(15秒)/切/連続 電球 1W高輝度電球色LED 使用時間 センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分 センサー感知方式 焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲 100°最遠3m(取付高さ2m時) 充電時間(時間) 3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時) 充電池タイプ リチウムイオン電池3.7V/1100mAh アズワン品番 64-8901-29 明るさ(Lm) 100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W) 14(待機時0.5以下) 付属品 取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1 質量(g) 550 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 AC100V 50/60Hz 全光束(Lm) 1000 センサー 人感センサー、明暗センサー 電源コード(m) 3 保護等級 IP44(防沫形) 取付け方法 ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 センサー感知方式 人感 センサー探知範囲 水平約140°、最大約8m 設置場所 屋内、屋外用(防雨タイプIP44) 取付可能厚(mm) 15~100 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 175×175×110 LED寿命(時間) 40000 原材料 本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 調整機能 点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整 点灯時間 約5秒~約5分(昼~夜) 取扱説明書 (5.4MB) 取付可能パイプ径(Φmm) 30~85 電球の種類 LED
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

照らす方向自由自在。
用途常時点灯モードで投光器にもなる。 電源(V) AC100 電源コード(m) 約3 防水性 防雨型 点灯時間 【感知】10~300秒 センサー感知範囲 【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります) 感知距離(m) 【水平】約3/約12
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類 LED 種類 シリコン多結晶 使用温度範囲(℃) ‐20~40 出力 8V、150mA 電源 ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh コード長さ(m) 5 保護等級 IP45(防噴流形) センサー感知方式 赤外線受動式 検知方式 赤外線受動式 点灯保持時間 5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux) 約4(夜)~(昼) 使用場所 屋外
1個
6,458 税込7,104
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類 LED 使用温度範囲(℃) ‐20~40 電源 単一形アルカリ乾電池×3本(別売) 保護等級 IP45(防噴流形) 使用電池 単1形乾電池×3本(別売) センサー感知方式 赤外線 設置方式 ネジ取付式、クランプ式 検知方式 赤外線受動式 点灯保持時間 5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux) 約4(夜)~(昼)
1個
3,325 税込3,658
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・人感センサー付き、発光時間/感知光量/感知距離を自由に調整可! ・自動点灯:必要な時だけパッと点灯 ・自動消灯:消し忘れの心配も無く!
用途防犯ライト、玄関、エントランスなどに 仕様 アース線なし セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 材質 アルミニウム合金+強化ガラス 周波数(Hz) 50/60兼用 使用温度(℃) 約-20~45 入力電圧(V) AC85-265 ランプ効率(Lm/W) 110 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×1個 色温度(K) 6000 保証期間 1年 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP66(生活防水) 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約130
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして! 防犯対策に! カーポートの誘導灯に! 全光束(Lm) 800 センサー探知範囲 最大角度:140°。最大距離:8m (高さ1.8m) 点灯時間 約5秒~約5分 消費電力(W) 10 保護等級 IP44 仕様 防水コード使用(AC100V) 付属品 カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台 材質 プラスチック 寸法(mm) 157×131×119 質量(g) 約400 電源(V) 100(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.5 光源 高輝度LED 検知範囲 最大8m/140°/高さ1.8m センサー感知方式 人感 光源色 昼白色 検知方式 焦電型赤外線方式 設置場所 屋内/屋外設置可 待機電力(W) 約1
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい状況に対応します。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。乾電池式なので電源の無い場所でも設置できます。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒し、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。 付属品 Lボルト、クランプ台、蝶ナット、ネジキャップ、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 クランプ範囲(mm) 【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85 保護等級 防雨タイプIP-44 使用電池 単1型アルカリ乾電池×3本(別売) 本体サイズ(mm) 281×134×145 設置方式 クランプ 設置場所 屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) ライトセンサー探知範囲 180°、最遠8m 点灯時間 設定:10秒/100%/50%/フラッシュ 電球の種類 LED
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1灯タイプながらワイドな形状で広範囲を照らすことができます。 乾電池タイプなので電源コンセントは不要。配線いらずで簡単に設置できます。 フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。 明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。 明るさ重視の100%(800ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(400ルーメン)。
電球の種類 LED 設置場所 屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) センサー感知方式 焦電型赤外線センサー 灯数 1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 152×139×144 質量(g) 380 使用電池 単1形アルカリ乾電池×3本(別売) 電池寿命 100%点灯時:約4カ月(約120日)/100%点灯時:約4カ月(約120日) 電球 高輝度白色LED (設計寿命4万時間) 全光束(Lm) 800 検知範囲 最大180°最遠8m ※取付高さ2m 点灯時間 10秒 100%/50%/フラッシュ(設定) 消費電力(W) 9×1灯 取扱説明書 (2.19MB)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

仕様 自動点滅器内蔵 周波数(Hz) 50/60共用 電源(V) 100~242 平均演色評価数(Ra) 75 保護等級 IP44 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 60000
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)