- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- センサーライト
- センサーライト バンドのおすすめ人気ランキング
センサーライト バンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新195件の「センサーライト バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスバンド10mm」、「センサーライト用クランプ」、「防犯カメラ クランプ」などの商品も取り扱っております。
センサーライト用ステンレスバンドです。
クランプでは取付できない直径100mm以上の太い柱に取付可能。
直径260mmまで取付可能です。
用途センサーライトの取付けに。
適合
ESL-BHシリーズ、ESL-PHシリーズ、ESL-GHシリーズ、ESL-STシリーズ(ESL-SH150BKは未対応)
長さ(mm)
900
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
ELPA(朝日電器)製屋外センサーライトシリーズに使用可能。
適合本体
ESL-GH150ST(G)、ESL-GH200ST(G)、ESL-GH150(G)、ESL-GH200(G)、ESL-PH100(PW)、ESL-PH150(PW)、ESL-PH200(PW)、ESL-101BT(BK)、ESL-102BT(BK)、ESL-101SL(BK)、ESL-102SL(BK)、ESL-ST100(BK)、ESL-ST200(BK)
質量(g)
120
クランプ範囲(mm)
約10~約100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×20×250
1個
¥313
税込¥344
当日出荷
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類
締付金具付
材質
ステンレス
ステンレスタイプ
がっちり固定して屋外で使える
材質
ステンレス
幅(mm)
7.96
使用温度範囲(℃)
-80~500
引張強度(kg)
114
強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。
材質
SUS316
幅(mm)
4.6
厚さ(mm)
0.25
色
白銅
使用温度範囲(℃)
-80~538
引張強度(N)
600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質
SUS304
鉄製のドアや倉庫、角柱などに設置可能!
耐候性結束バンド300mmX2本付属
強力磁石で簡単取付
センサーライト重量1kgまで取付可能
メーカーのセンサーライトのクランプ取付け対応機種にご使用いただけます
(ESL-W1201AC/W2001AC/W2801ACには使用できません)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88X88X15
1個
¥1,327
税込¥1,460
当日出荷
従来の取付金具では使用できないところで、ガレージミラーを固定することが可能です。
用途ガレージミラーの固定
材質
ステンレス(SUS304)
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。
材質
金属入りナイロン6.6
色
ブルー
使用温度範囲(℃)
-60~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
試験項目
抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
保管・引き出しに便利な樹脂ケース入りです。
バンド長さ(m)
50
ボックス、監視カメラの固定などに利用できるステンレスバンド。
固定機器をバンドから保護する保護カバー付属
セット内容
ステンレスバンド:1本 保護カバー:1個
材質
SUS304
色
シルバー(カバー:灰色)
バンド幅(mm)
10
バンド長(mm)
1100
1セット
¥889
税込¥978
当日出荷
1組(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ブロック・門扉などに、はさみこんで取り付けられる。
取付場所に穴をあけずに固定できる。
取付幅(mm)
45~170
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
1セット
¥379
税込¥417
当日出荷
エスコ品番
EA864CB-500
質量(g)
120
適合板厚(mm)
10~100
適合品番
EA864CB-24A、-25A、-26~-29、-42A、-43B
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
LEDセンサーライト専用のクランプセットです。
柱や塀に簡単に取り付けできます。
厚さ約30mm~約120mmまで取り付け可能です。
セット内容
取り付け用ネジ(小)2本、ブラケット、L字金具、クランプ、蝶ナット
取付可能厚(mm)
約30~約120まで
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。
用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ラチェット式締付金具付
取扱説明書
(1.4MB)