- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- センサーライト
- センサーライト 室内 コンセントのおすすめ人気ランキング
センサーライト 室内 コンセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新166件の「センサーライト 室内 コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ledコンセントライト」、「人感 センサーライト 屋内」、「自動消灯ライト」などの商品も取り扱っております。
周囲の明るさが15ルクス以下になると常時点灯します。
常時点灯モードのルーメン値は、約1ルーメンです。人感センサー反応時は、約10ルーメンです。
暗い場所などに設置すると、センサーが人の動きを感知して自動で点灯すします。
家の中の廊下や寝室のベット脇きに設置すると足元の明かりとして利用できるので、大変便利です。
壁コンセントに差しても、余り出っ張らない薄型のLEDです。
コンパクトサイズで、コンセント周りの差込口も邪魔になりません。
本製品は、屋内用タイプです。
消費電力(W)
0.3
仕様
【センサー感知後のLED照度時間】約60秒後に元の明るさへ戻る
材質
ABS樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~40
電源(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×20×54(ACプラグ部分の除く)
光束(Lm)
(最大)約10
使用場所
屋内
LED寿命(時間)
30000
LED使用数(個)
3(導光板使用)
センサー感知範囲
3m感知角度/水平約100°~110°
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)
0.2
電球の種類
LED
設置場所
屋内用
仕様
屋内用
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
明るさ(Lx)
約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式
明暗センサー
設置方式
プラグ式
人感、明暗センサー付きの1灯式LEDライトです。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
付属品
コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本
仕様
防水コード使用(AC100V)
材質
プラスチック
寸法(mm)
100×133×116
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
約5
全光束(Lm)
約400
電源コード(m)
約1.5
保護等級
IP44
検知範囲
最大8m/140°/高さ2m
センサー感知方式
人感
設置方式
クランプ式
設置場所
屋内/屋外設置可
待機電力(W)
約1
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
人感センサー付きLEDライトで、感知すると自動的にLEDが点灯。足元を明るく照らします。取り外した時には、自動的に上部のLEDが光りますので、緊急時にもすぐに対応できます。表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、目にやさしい電球色の明るさです。緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、懐中電灯として利用できます。停電時には自動でLEDが点灯し、非常灯としても使用できます。懐中電灯、非常灯として使用する場合は、最大140ルーメンの高輝度ライトになるので、緊急時も安心です。本製品は、屋内用です。
仕様
センサー感知後のLED照度時間:点灯後、約20秒後に消灯
セット内容
壁コンセント差込プラグ付きソケット
使用温度範囲(℃)
約-20~40
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
約1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約本体/65×16×148、ホルダー/70×47×64
連続使用時間(時間)
約3
色温度(K)
約表面/3000、上部/25000
光源色
昼白色
充電時間(時間)
約32~50 ※お買い上げ時や長時間未使用の場合は、50時間程かかります。
バッテリー容量(mAh)
500
光束(Lm)
約表面/35、上部/最大140 ※上部の光束値は、停電時とヘッドライト点灯時では、若干異なります。 ヘッドライトとして使用するほうが、若干明るく照らします。
LED寿命(時間)
約30000
LED使用数(個)
7
センサー感知範囲
感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100°
調光の可否
不可
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
人感センサー付きLEDライトで、ACコンセントに挿した状態でも使用でき、手持ち用ライトとしても利用できます。
表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、明るさも十分です。
緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。
停電時には自動でLEDが点灯致します。
本製品は、屋内用タイプです。
消費電力(W)
0.9
仕様
【センサー感知後のLED照度時間】点灯後、約20秒後に消灯
材質
ABS樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~40
電源(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×16×146.5
センサー感知方式
人感
充電時間(時間)
約32~50
バッテリー容量(mAh)
500
光束(Lm)
ヘッドライト/65、フロントライト/30
LED寿命(時間)
約30000
センサー感知範囲
2m感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100°
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
暗闇で人を感知すると、自動的に約120秒点灯します。
発行面全体が白くほのかにひかり、足元を照らします。
プラグ部分には、電気火災を予防する耐トラッキングカバーを装着。
光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
仕様
屋内用
消費電力(W)
0.26
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
光源
白色LED×3灯
動作照度
明暗センサー/約5lx以下で点灯
人感センサ検出範囲
(最大左右角度)約90°、(最大上下角度)約60°
センサー感知方式
人感+明暗
設置場所
屋内用
感知方式
人感+明暗
電球の種類
LED
用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。
廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
定格消費電力(W)
0.6
電球の種類
LED
設置場所
屋内用
仕様
屋内用
色
2色(ホワイト・アンバー)
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
光源
白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯
検知範囲
(人感センサー)最大上下角度 約90°約3m/最大左右角度 約60°約3m
明るさ(Lx)
約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式
人感+明暗
設置方式
プラグ式
1個
¥2,562
税込¥2,818
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
セード(ライト部)が360°回転。クリア面と乳白色面の明かりが選べます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)
0.2
電球の種類
LED
設置場所
屋内用
仕様
屋内用
色
ホワイト
定格
AC100V
定格周波数(Hz)
50/60
光源
白色LED×1灯
明るさ(Lx)
約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式
明暗センサー
設置方式
プラグ式
動作照度
明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
ON/OFFスイッチで点灯/消灯を操作します。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 ・廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
仕様
屋内用
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
0.2
設置方式
プラグ式
設置場所
屋内用
電球の種類
LED
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類
LED
付属品
取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個
使用温度範囲(℃)
‐20~40
電源電圧
AC100V50/60Hz
電源コード(m)
約1.6
保護等級
IP44(防沫形)
光源
白色LED
センサー感知方式
赤外線受動式
設置方式
ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド
検知方式
赤外線受動式
点灯保持時間
約30秒(固定)
点灯開始照度(Lux)
約4
使用場所
屋外
通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。
ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
電球の種類
LED
エスコ品番
EA864CB-61
寸法(mm)
Φ45×102(本体のみ)
質量(g)
55(本体のみ)
電源
ニッケル水素(内蔵蓄電池)
照度(Lx)
22(1m前方)
センサー感知方式
明暗センサー
点灯時間
約8時間
1個
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
手動でON・OFFも可能。
「AUTOモード」で暗くなったら人感センサーで検知して点灯。
「ONモード」で常時点灯。
付属品
壁固定用両面テープ×1枚
質量(g)
約57(乾電池除く)
スイッチ
AUTO・OFF・ON
電源
単4形乾電池×3本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約:70×70×28(プレート含む)
電池寿命
アルカリ乾電池使用の場合の目安:AUTOモードで1日10回点灯の場合、約8か月、ONモードで約20時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置場所
屋内
点灯保持時間
約10秒
明るさ(Lm)
40
光色
昼白色
灯数
3
電球の種類
LED
人感センサー
検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
用途に応じて常時点灯/人感センサー/明暗センサーの3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめです。
廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)
0.5
電球の種類
LED
設置場所
屋内用
仕様
屋内用
色
ホワイト
定格
AC100V
定格周波数(Hz)
50/60
光源
白色LED×1灯
検知範囲
人感センサー/最大上下角度 約60°約3.5m/最大左右角度 約110°約6m
センサー感知方式
人感+明暗
設置方式
プラグ式
動作照度
明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
¥2,279
税込¥2,507
当日出荷
薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に
セット内容
センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約2.0
定格周波数(Hz)
50/60
使用電球
白色LED
使用環境温度(℃)
5~40
検知方式
赤外線検知方式
設置場所
室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。
防水性
IP44(防沫型)
点灯時間
約30秒
電球の種類
LED
検知エリア
(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
便利な3つの機能!
足元を照らすナイトライト
停電時の保安等
携帯伝統
保安等・携帯電灯点灯時間:30分間毎に自動消灯(延べ約15時間)
消費電力(W)
0.3
電球の種類
LED
材質
プラスチック・白色/パネル:ポリカーボネイト
質量(kg)
0.1
電球
LED
光源寿命
40000時間
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯
軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
LEDなので省エネ、長寿命
発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)
14(待機時0.5以下)
付属品
取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1
質量(g)
550
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)
1000
センサー
人感センサー、明暗センサー
電源コード(m)
3
保護等級
IP44(防沫形)
取付け方法
ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付
センサー感知方式
人感
センサー探知範囲
水平約140°、最大約8m
設置場所
屋内、屋外用(防雨タイプIP44)
取付可能厚(mm)
15~100
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
175×175×110
LED寿命(時間)
40000
原材料
本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
調整機能
点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整
点灯時間
約5秒~約5分(昼~夜)
取扱説明書
(5.4MB)
取付可能パイプ径(Φmm)
30~85
電球の種類
LED
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。
LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。
充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類
LED
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
63
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
定格寿命(時間)
約40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×42×119
連続使用時間(時間)
約3(満充電時)
光源
白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可)
センサー感知方式
明暗センサー
充電時間(時間)
約36(満充電)
検知方式
明暗センサー
アズワン品番
65-0528-80
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
3灯
充放電回数(回)
約500
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
置くだけ充電。
ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。
懐中電灯。手に取るとパッと点灯。
非常灯。停電時に自動点灯。
消費電力(W)
0.6
電球の種類
LED
設置場所
屋内用
質量(g)
(本体)60、(充電ホルダー)40
スイッチ
オン/オフ/自動
電源
AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)24×51×111、(充電ホルダーセット時)57×54×112
センサー
あかりセンサー
連続使用時間(時間)
約1(懐中電灯・満充電時)
バッテリー
ニッケル水素電池
LED色
白
センサー感知方式
あかりセンサー
電池寿命
約500回(充放電)
設置方式
プラグ式
充電時間(時間)
約15
アズワン品番
64-8901-13
灯数
4灯
LED使用数(個)
4(懐中電灯)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして!
防犯対策に!
カーポートの誘導灯に!
全光束(Lm)
800
センサー探知範囲
最大角度:140°。最大距離:8m (高さ1.8m)
点灯時間
約5秒~約5分
消費電力(W)
10
保護等級
IP44
仕様
防水コード使用(AC100V)
付属品
カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台
材質
プラスチック
寸法(mm)
157×131×119
質量(g)
約400
電源(V)
100(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.5
光源
高輝度LED
検知範囲
最大8m/140°/高さ1.8m
センサー感知方式
人感
光源色
昼白色
検知方式
焦電型赤外線方式
設置場所
屋内/屋外設置可
待機電力(W)
約1
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)
0.8MAX(無負荷時)
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
センサー
(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス
遅延時間
(センサー)3~6秒
動作温度(℃)
-10~50
最大負荷(W)
白熱灯:300、蛍光灯:45
防水性
防滴型
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷