センサーライト 電球のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
737件の「センサーライト 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサー ライト 電球 交換」、「差し込み タイプ 電球」、「自動点灯電球」などの商品も取り扱っております。
センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプです。
用途センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプとして。 電球の種類 ハロゲン 定格電圧(V) 110 適合機種 HSL-75PA 消費電力(W) 75
1パック(2個)
899 税込989
当日出荷

人感センサー機能付きLED電球。 トイレ、玄関、廊下におすすめ。 消灯お知らせ機能付き。 省エネ法2017年度目標基準達成。
口金 E26 全長(mm) 108 質量(g) 76 電源(V) 交流100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数(Ra) 83 使用場所 屋内
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両口金ハロゲン
用途センサーライト・投光器の替え球に 電球の種類 ハロゲン 適合 ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK) 全長(mm) 80 定格電圧(V) 110 口金 R7S 定格電流(A) 1.36 定格ランプ電力(W) 150 バルブ径(Φmm) 9
1個
665 税込732
当日出荷

全長(mm) 44 直径(Φmm) 12 電圧(V) 12 消費電力(W) 50 口金 GY6.35 平均演色評価数(Ra) 100 色温度(K) 3000 ランプ寿命 4000h 光中心距離 30.0mm 定格光束(Lm) 900 電球の種類 ハロゲン電球
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後に自動消灯 配光角約120°、電球色40W相当の明るさ 内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
電球の種類 LED 口金 E26 電球形状 レフ球 定格消費電力(W) 5 全長(mm) 103 質量(g) 75 外径(Φmm) 62 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 84 使用場所 屋内 配光角度(°) 約120 待機時消費電力(W) 0.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
469 税込516
当日出荷

人の動きを検知して自動で点灯します 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します 周囲が明るい場所(50~100ルクス以上)では点灯しません 消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします 白熱電球40W形相当の明るさ
電球の種類 LED 口金 E26 定格電圧(V) 交流100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 5.1 全長(mm) 115 最大径(Φmm) 60 質量(g) 54 待機電力(W) 0.2 平均演色評価数(Ra) 83 定格寿命(時間) 40000 使用場所 屋内用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な時だけ点灯、いなくなったら消灯する、人感センサー付LED電球です。人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯する(約120秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。廊下や階段やトイレや玄関などに最適です。長寿命約25000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金 E26 配光角度(°) 約120 材質 アルミ、ポリカーボネート、ナイロン 質量(g) 96 定格電圧(V) 100(50/60Hz共用) 対応 不対応 保証期間 お買い上げ日より3年間 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm) Φ60×106 使用場所 屋内用 待機電力(W) 0.2 配光タイプ 下方向
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多光量設計により明るく長寿命です。 大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。 アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。 完全防雨型です。 耐震ハロゲンランプです。 ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間) 2000 質量(g) 10 種類 ハロゲン電球 電圧(V) 120 電球の種類 ハロゲン
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm) 33 電圧(V) 24 消費電力(W) 20 口金 G4 定格消費電力(W) 20 定格寿命(時間) 1000 平均演色評価数(Ra) 100 色温度(K) 2900 ランプ寿命 1000h スイッチ数 250000 直径(mm) 10 定格光束(Lm) 320 電球の種類 ハロゲンランプ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷


1箱(10個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


ハロゲンセンサーライト用の交換球です
口金 G6.35 入数 2個入り 電球の種類 ハロゲン球
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球 周囲が暗いとき人が近づくと点灯します 人検知で自動点灯延長 小形電球40W相当の明るさ
電球の種類 LED 口金 E17 電球形状 ミニレフ球 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W) 4.3 全長(mm) 77 質量(g) 41 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 50 使用場所 屋内 配光角度(°) 90 待機時消費電力(W) 0.1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハロゲンセンサーライト用の交換球です
長さ(mm) 約78.3 口金 R7s口金(両口金) 入数 1個入り 電球の種類 ハロゲン球
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)