センサーライト led 単3のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
189件の「センサーライト led 単3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサーライト 調整」、「人感 センサーライト 屋内」、「センサーライト クローゼット」などの商品も取り扱っております。
周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 手動でON・OFFも可能。ONモードで常時点灯もできます。 最大検知距離は約5m
付属品 壁固定用両面テープ×1枚 質量(g) 約103(乾電池除く) スイッチ AUTO/OFF/ON 電源 単3形乾電池×3本(乾電池別売) 全光束(Lm) 約80 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約185×55.5×26.6(プレート含む) 光源 LED×6個 センサー感知方式 明暗/人感 電池寿命 (アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約27時間連続点灯 点灯保持時間 約10秒 使用場所 屋内用 光色 昼白色 灯数 6 人感センサ検出範囲 正面約5m、左右約90°、上下約90° 電球の種類 LED
1個
799 税込879
当日出荷

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトウォールタイプです。 人が近づくとふわっと光るので階段・廊下・物置・玄関・クローゼットなどの明かり取りに最適です。 乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
質量(g) 100 センサータイプ 赤外線受動式センサー 、フォトセンサー 全光束(Lm) ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 194×35×29.6 光源 0.5W-LED×4個 使用電池 単3形アルカリ乾電池3本(別売) センサー感知方式 人感 点灯方式 OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 電池寿命 ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 設置場所 屋内 点灯保持時間 ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) センサー感知範囲 約2.5mまで 電球の種類 LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。 電球の種類 LED 質量(g) 88 スイッチ 点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 86×95×33 電池寿命(時間) 連続点灯約420(最小照度) 使用電球 Cree社白色LED3個 使用電池 単4形乾電池3本(別売) センサー感知方式 人感+明暗 設置方式 ネジ取付、マグネット、吊り下げ 灯数 3灯 調整機能 LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整 点灯時間 (自動)約10秒、30秒、90秒 センサー感知範囲 (距離)約3m、(角度)約90度
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品 壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本 質量(g) 約173(乾電池除く) 電源 単3形乾電池×6本(乾電池別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約300×60×28 電池寿命 アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置場所 屋内 点灯保持時間 約10秒 明るさ(Lm) 200 光色 昼白色 灯数 24 電球の種類 LED 人感センサー 検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯 ホルダーから取り出してハンディライトとしても使えます 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFもできます 常時点灯モード搭載
付属品 ネジ×2本、両面テープ×1枚 質量(g) 約82(ホルダー含む/乾電池除く) スイッチ ON・OFF・AUTO 電源 単4形乾電池×3本(乾電池別売) 全光束(Lm) 約38 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:約40×170×32、ホルダー:約44×79×32 光源 LED×3個(交換不可) センサー感知方式 明暗/人感 電池寿命 (アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約25時間連続点灯 点灯保持時間 約10秒 光色 電球色 灯数 3 人感センサ検出範囲 正面約5m、左右約90°、上下約90° 電球の種類 LED
1個
799 税込879
当日出荷

人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。 簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。 付属の両面テープで貼付けも可能。
付属品 フック1個、両面テープ1枚 質量(g) 111 スイッチ 自動/切/手動 全光束(Lm) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約110×39.5×110 機能 常時点灯、センサー感知時点灯 光源 0.2W LED×1個 その他の機能 背面マグネット付き、スタンド置き可、吊下げ可 電池寿命(時間) 連続点灯約90(最小照度時) 使用電池 単3×3本(別売) 感知方式 人感+明暗(PIR+CDS) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間 (自動)約20秒 取扱説明書 (3.8MB) センサー感知範囲 (距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度 電球の種類 LED
1個
899 税込989
当日出荷

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類 LED 設置場所 屋内専用 センサー感知方式 赤外線受動式センサー 寸法(Φ×mm) 約95×37 質量(g) 103、取り付けプレート:約20 材質 ポリカーボネート 光源色 昼白色 光源 0.5W-LED×4個 全光束(Lm) ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 センサー 明暗:フォトセンサー 点灯保持時間 ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) 点灯方式 OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 使用電池 単3形アルカリ乾電池3本(別売) 電池寿命 (1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 保証期間 お買い上げ日より1年間 機能 人の動きを検知して自動的に点灯・消灯 センサー感知範囲 約2.5まで 角度(°) センサー感知:水平約100/垂直約40 プレート寸法(mm) 約Φ91×H7 付属品 取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本) ホワイト 消費電力(W) 0.5 設置方式 ねじ止め
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。自由に曲がる三脚でどこでも取り付け可能です。三脚を外せばマグネットで今まで取り付けにくかったあらゆる場所に設置可能です。
用途センサーライトとしても懐中電灯としてもご使用頂けます。物置、ロッカー、フェンスや柱、アウトドアまで多用途にご使用頂けます。 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 80×92×100 電球 CREE製 1W 高輝度白色LED 質量(g) 約145 (乾電池・三脚除く) 付属品 三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1 トラスコ品番 447-3256 電源 電池式 (単3アルカリ乾電池3本、別売) センサー 【探知角度】 水平約100°、【探知距離最大】 約4m 保護等級 IP43 使用電池 単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式 人感センサー 電池寿命 1日10回10秒の点灯で約180日/常時点灯モードで約7時間 設置方式 ネジ取付、マグネット、三脚で取付可能 設置場所 屋外(防雨基準 IP43)/屋内用 感知方式 人感+明暗 点灯時間 常時点灯・切・センサー(約10秒点灯) 電球の種類 LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

取付簡単マグネット式。配線不要でどこにでも取付可能です。人の動きを感知し、自動的に点灯・消灯します。 センサー感知後、動くものが検出できなくなると遅れて消灯します。安全で簡単にご使用いただけるうえに、省エネルギーで使う事ができます。 用途は限られませんので。様々な場面でご使用下さい。
消費電力(W) 0.5 付属品 粘着テープ付マグネット×1枚 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 190×30×16 本体質量(g) 100(電池除く) センサー 赤外線センサー 使用電池 単4乾電池×4本(別売り) LED色 電球色 センサー感知方式 赤外線 設置方式 マグネット、両面テープ 動作温度(℃) -10~50 LED寿命(時間) 80000 点灯時間 15秒 センサー感知範囲 120°、3m 電球の種類 LED
1台
2,398 税込2,638
6日以内出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類 LED 使用温度範囲(℃) ‐20~40 電源 単一形アルカリ乾電池×3本(別売) 保護等級 IP45(防噴流形) 使用電池 単1形乾電池×3本(別売) センサー感知方式 赤外線 設置方式 ネジ取付式、クランプ式 検知方式 赤外線受動式 点灯保持時間 5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux) 約4(夜)~(昼)
1個
3,325 税込3,658
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に セット内容 センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 約2.0 定格周波数(Hz) 50/60 使用電球 白色LED 使用環境温度(℃) 5~40 検知方式 赤外線検知方式 設置場所 室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。 防水性 IP44(防沫型) 点灯時間 約30秒 電球の種類 LED 検知エリア (センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 手動でON・OFFも可能。 「AUTOモード」で暗くなったら人感センサーで検知して点灯。 「ONモード」で常時点灯。
付属品 壁固定用両面テープ×1枚 質量(g) 約57(乾電池除く) スイッチ AUTO・OFF・ON 電源 単4形乾電池×3本(乾電池別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約:70×70×28(プレート含む) 電池寿命 アルカリ乾電池使用の場合の目安:AUTOモードで1日10回点灯の場合、約8か月、ONモードで約20時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置場所 屋内 点灯保持時間 約10秒 明るさ(Lm) 40 光色 昼白色 灯数 3 電球の種類 LED 人感センサー 検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°
1個
799 税込879
当日出荷

どこにでも引っ掛けるだけ。 USB充電式なので乾電池など不要で経済的。 電球色。 明るさ100ルーメン。
設置場所 屋内 付属品 USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1 質量(g) 約105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 49×13.5×255 モード切替 センサー(15秒)/切/連続 電球 1W高輝度電球色LED 使用時間 センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分 センサー感知方式 焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲 100°最遠3m(取付高さ2m時) 充電時間(時間) 3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時) 充電池タイプ リチウムイオン電池3.7V/1100mAh アズワン品番 64-8901-29 明るさ(Lm) 100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

光センサー+人感センサーのWセンサー式のLEDライトです。配線不要の乾電池式なので、コンセントのない場所でも簡単に設置できます。「壁掛け」「卓上」「マグネット」と様々なシーンに対応できます。
付属品 ネジ(2本)本体乾電池ボックスに収納、取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約200(乾電池別) スイッチ ON・OFF・AUTO 電源 単3形乾電池×3本(乾電池別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 220×64×44 光源 白色LED3灯 電池寿命 アルカリ乾電池を使用した場合、常時点灯(ON)モードで約22時間点灯可能。また、自動点灯・自動消灯(AUTO)モードでスタンバイ状態から1日10回の点灯で、約4ヵ月使用可能。(1日30秒間点灯した場合)※ 乾電池の性能や使用条件により変化します。 点灯保持時間 約30秒
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 乾電池式 光色は昼白色 フック型タイプ
質量(g) 約93(ハンガー付ホルダー含む/乾電池除く) スイッチ 切替:AUTO/OFF/ON 電源 単4形乾電池×4本(乾電池別売) 全光束(Lm) 約60 保護等級 IPX4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約50×188×30(ハンガー付ホルダー含む) 検知範囲 人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90° センサー感知方式 明暗・人感 電池寿命 (アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置方式 吊り下げ 設置場所 屋内外兼用 点灯保持時間 約10秒 光色 昼白色 灯数 4 電球の種類 LED
1個
899 税込989
当日出荷

明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 乾電池式 光色は昼白色 置き型タイプ
質量(g) 約106(乾電池除く) スイッチ 切替:AUTO/OFF/ON 電源 単4形乾電池×4本(乾電池別売) 全光束(Lm) 約60 保護等級 IPX4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×126×66 検知範囲 人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90° センサー感知方式 明暗・人感 電池寿命 (アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置方式 スタンド 設置場所 屋内外兼用 点灯保持時間 約10秒 光色 昼白色 灯数 3 電球の種類 LED
1個
899 税込989
当日出荷

明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします 押すだけで点灯/消灯できるので、取り扱いが簡単です 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 明るさを2段階調節できます
付属品 壁固定用両面テープ×2、壁固定用ビス×2 質量(g) 約170(乾電池除く) 電源 単3形乾電池×6本(乾電池別売) 全光束(Lm) 強モード時:約200、弱モード時:約100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約300×60×29 光源 昼白色LED×26個 電池寿命(時間) 強モード:約20、弱モード:約40(アルカリ乾電池使用の場合の目安) 光色 昼白色 電球の種類 LED
1個
999 税込1,099
当日出荷

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
付属品 取付ネジ(Φ3×12mm、Φ3×20mm)各2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(H22×W47mm)1枚 質量(g) 約145(電池・取付プレート除く) 使用温度範囲(℃) 10~40 電源 単三形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm) 【白色】45/【電球色】25 (常時点灯時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×115×95(取付プレート除く・最大値) 保護等級 IPX4(防沫形) 光源 白色LED/電球色LED センサー感知方式 人感 電池寿命 【センサーモード】約14ヶ月(1日10回点灯時) /【常時点灯モード】約26時間 (アルカリ乾電池使用時 ) 点灯保持時間 約12秒 点灯開始照度(Lux) 約1 アズワン品番 64-4373-93 電球の種類 LED
1台
1,899 税込2,089
当日出荷

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 マグネット、吊下げフック付、スタンド置きが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。
電球の種類 LED 設置場所 屋内 質量(g) 約58(電池除く) 電源 単四形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm) 4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約30×165×26(フック折り畳み時) 光源 白色LED 使用電池 単4形乾電池×3本(別売) センサー感知方式 人感 電池寿命 センサーモード/約19ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約50時間 。※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 設置方式 引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式 点灯保持時間 約13秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)
1個
1,804 税込1,984
当日出荷

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付き。 取付台から取り外すとハンディライトとしても使用できます。 センサーモード時は、暗い場所でセンサーが人を感知すると約30秒間点灯し、周囲が明るくなると点灯しません。 階段などのコンセントのない場所などで足元を照らす時に最適。 廊下・階段・玄関・トイレ前・居間などの足元灯としておすすめいたします。
電球の種類 LED 使用電源 単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 使用電池 単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式 人感
1個
1,707 税込1,878
当日出荷