セービングのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
139件の「セービング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セービンググリーン」、「センターキャップ」、「センターキャップ 柳瀬」などの商品も取り扱っております。
ヤナセ(柳瀬)SGヤナセトップ
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならしに。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビート取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 外径(mm) 100 内径(Φmm) 15 砥粒 A 直径(Φmm) 100 砥材 アルミナ 穴径(Φmm) 15 最高回転数(min-1[r.p.m]) 13000 最高使用周速度(m/s[m/min]) 67 適合材 鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・フローバルブ ・空気消費量最大40%削減。 ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊なナイロン不織布に砥粒がコーティングされており、さび、黒皮、塗膜等に対して極めて優れた研磨力を発揮します。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途塗装はがし、さび取り、付着物の除去に最適。 黒皮取り等、溶接作業の前後処理にきわめて優れた効果を発揮します。 厚さ(mm) 13 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 最高使用周速度(m/s[m/min]) 64[3840] RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。クッション性がアップし、ソフトに磨くことができます。 弾性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。 ユニロンディスク以上の研磨力があり、また仕上げ面も美しいです。 セービング式でワンタッチ簡単取り付け。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス等一般金属の仕上げ研磨に最適です。 羽布の前に、研磨布の後に軽く使用ください。 厚さ(mm) 10 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 最高使用周速度(m/s[m/min]) 64[3840] RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5個)
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 約18 トラスコ品番 359-9043 質量(g) 80 タイプ オレンジ 穴径(Φmm) 15 最高使用周速度(m/s[m/min]) 42[2520] 最大回転数(min-1[r.p.m]) 8000 適合材 鉄、ステンレス等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

肌に負担をかけず、しっかり深剃りができる爽快シェービングフォーム。
種別 シェービングフォーム シリーズ ギャツビー
1個(190g)
399 税込439
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
32日以内出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特殊基盤により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 常に新しい刃が出るようにブロックタイプにしています。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる材質の研磨 最高回転数(min-1[r.p.m]) 13000 内径(Φmm) 15 最高使用周速度(m/s[m/min]) 67 砥粒 A
1箱(5枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

目数のバリエーションで違いのある仕上げを可能
仕様 右利き用 材質 コバルト 長さ(cm) 16.5 ブレード長さ(mm) 66
1丁
59,980 税込65,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容 SG クールトップ #120(SG-CTOPA7)、SG 鏡面一発ディスク #240(SG-K10)・。#400(SG-K12)、SG サイザルディスク(SG-SD100)、SG フェルトディスクソフト(SG-FD100S)、白棒 小(WK-70)、青棒 小(BK-70)、センターキャップ(SSCLL) 各1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

泡立ち、泡もちのよいシェービング用ソープです。お肌の汚れも取り除くので、剃り上がり後のお肌は清潔でさわやか。アロエエキス配合。
種別 シェービングフォーム
1個(100g)
799 税込879
当日出荷

各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。 直径(Φmm) 100 最高回転数(min-1[r.p.m]) 13000
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

すき率の高いパワフルセニング
仕様 右利き用 適合 仕上・万能 材質 コバルト 質量(g) 72 長さ(cm) 19.5 ブレード長さ(mm) 90 アズワン品番 64-5165-39
1丁
109,800 税込120,780
8日以内出荷

長寿命!切れ味重視!お買い得! 各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。 切削面ならし研磨。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビード取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 砥材 アルミナ 直径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15 最高回転数(min-1[r.p.m]) 13000
1枚ほか
特価
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


モイスチャーソープに3種のうるおい成分を配合。なめらかうるおい、しっとり肌へ。簡単きれいに剃りやすい設計。セーフティーワイヤー:美しく丁寧なシェービングをサポートし、しっかり肌を守る。スイングヘッド:体のカーブにフィットする動くヘッド。ラバーハンドル:濡れた手でも握りやすい。甘く華やかなフローラルの香り
成分 パルミチン酸Na、ヤシ脂肪酸Na、水、イソステアリン酸Na、パルミチン酸K、ヤシ脂肪酸K、グリセリン、パルミチン酸、カオリン、イソステアロイルラクチレートNa、イソステアリン酸K、香料、ヤシ脂肪酸スクロース、酸化チタン、塩化Na、イソステアリン酸、PEG-50シア脂、ヤシ脂肪酸、エチドロン酸4Na、EDTA-4Na、ホホバ油、シア脂エキス、カラスムギ穀粒エキス シリーズ イントゥイション
1個
798 税込878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すき率の高いパワフルセニング
仕様 右利き用 適合 仕上・万能 材質 コバルトSP 質量(g) 63 長さ(cm) 16.6 ブレード長さ(mm) 61 アズワン品番 64-5165-40
1丁
89,980 税込98,978
8日以内出荷

2種のうるおい成分配合のモイスチャーソープ。やさしいうるおい、敏感肌でも濡らすだけで簡単に剃れるアロエ&茶葉配合。皮膚科学的な皮膚刺激テスト済みで敏感肌にもおすすめ。簡単きれいに剃りやすい設計。セーフティーワイヤー:美しく丁寧なシェービングをサポートし、しっかり肌を守る。スイングヘッド:体のカーブにフィットする動くヘッド。ラバーハンドル:濡れた手でも握りやすい
成分 パルミチン酸Na、ヤシ脂肪酸Na、水、イソステアリン酸Na、パルミチン酸K、ヤシ脂肪酸K、グリセリン、パルミチン酸、カオリン、イソステアロイルラクチレートNa、イソステアリン酸K、ヤシ脂肪酸スクロース、酸化チタン、塩化Na、イソステアリン酸、PEG-50シア脂、ヤシ脂肪酸、香料、リナロール、エチドロン酸4Na、EDTA-4Na、チャ葉エキス、アロエベラ葉エキス シリーズ イントゥイション
1個
798 税込878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

うぶ毛に適したきめ細かいガード付。従来のセーフティガードより約2倍細かいマイクロガードで肌に優しいシェービングを実現。細かいところもキレイに剃れる。先端が細いスリムなヘッド。持ちやすく、すべりにくいハンドル。手にしっかりフィットし、顔全体を整えやすい。
タイプ 顔そり用 3本 シリーズ シックプレミア
1個
329 税込362
4日以内出荷

ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。
取扱説明書 (3.2MB) 使用圧力(MPa) 0.62 流量(L/min) 110±15 取付ねじサイズ M14×1.0 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)