- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 梱包用作業用品・工具
- セーフティ ラップカッター替刃のおすすめ人気ランキング
セーフティ ラップカッター替刃のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「セーフティ ラップカッター替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バネ式 カッター」、「一枚刃 カッター」、「オルファ 別たち替刃 XB56」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
422-9533
材質
合金工具鋼
寸法(mm)
40×17.8
質量(g)
30.5
刃厚(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(10枚)
¥389
税込¥428
当日出荷
「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。
刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。
トラスコ品番
403-1181
全長(mm)
160
質量(g)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
スライド式により開梱作業がはかどります。
安全な設計で荷物を傷つけません。
携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。
ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。
ダンボールを開ける。
紐を切る。
厚さ(mm)
20
色
黄/紺
全長(mm)
165
幅(mm)
50
材質(本体)
樹脂
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
100
種別
大
材質(刃)
合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃幅(mm)
9
刃厚(mm)
0.38
刃長(mm)
80
種別
小
材質(刃)
合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容物と刃が接触しないので安全です。又、替刃ポケットもついているので折れてもすぐに交換出来ます。
用途PPバンドを切る。
封函針を抜く。
仕様
本体
付属品
R刃2枚付
トラスコ品番
403-0338
質量(g)
140
刃厚(mm)
0.6
アズワン品番
64-8254-32
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
100
種別
大
適合替刃・カッター
1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、。12B、44B、48B、54B、67B、68B、。73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、。155K、161B、164B、165B、168B、174B、。174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、。180B、183B、190B、192B、193B
材質(刃)
合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃が自動的に戻り、刃が出たままにならない安全設計。安全管理者に選ばれる安全に配慮したカッターナイフ。
用途ケガや異物混入の悩みの解決に。
色
イエロー
トラスコ品番
360-0670
材質
本体:ABS樹脂、内軸:0.8ミリ厚ステンレス、押手:ポリアセタール樹脂
質量(g)
72.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
142×38×24
適合替刃
サブナイフL型替刃(XB108S)、フックS刃(XB108F)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
材質(刃)
SK-120
トラスコ品番
360-7208
質量(g)
32.6
適合替刃・カッター
10B用
刃厚(mm)
0.45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(25枚)
¥239
税込¥263
当日出荷
簡易手動ラップ包装機です。
手軽に使えるノコ刃カッター!フィルム幅250~300mm対応。
用途食品包装に。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(刃)
鉄
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
刃幅18mmの標準タイプ。
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
100
材質(刃)
カーボンスチール
仕様
L型カッター各社共通の替刃。
全長(mm)
109
トラスコ品番
336-3147
質量(g)
10
質量(g/枚)
2
幅×長さ(mm)
22×42
1組(5枚)
¥659
税込¥725
当日出荷
ロールタイプのシール剥離に大変便利な商品です。スピーディーで効率的な作業ができます。菓子屋さん、花屋さん、スーパーなどで多く利用されています。
材質
スチール
870℃までの高温環境下で金属部品を守ります。
錆び、腐食、過熱による焼き付きを防止し、取り外しが簡単です。
重要部品の摩擦と磨耗を低減。
粗いねじ山に最適に塗布できるバター状タイプ
非常に優れた潤滑性
MIL-PRF-907Eにおいてテスト済み
用途銅、真鍮、鋳鉄、ステンレスを含む全ての合金、全てのプラスチック、及び全ての非金属ガスケット材、ボルト、ブッシュ、配管、フィッティング、フランジ、ガスケット、ヘッダー、マニホールド、ナット、スタッドボルト、高温加熱炉、クレーン、タービンスタッド、石炭粉砕機、鋳造装置、熱交換機
適合規格
MIL-PRF-907E
係数
トルク係数:0.181
成分
グラファイト/アルミニウム
トラスコ品番
244-9609
種別
スティックタイプ
色
銀色
使用温度範囲(℃)
870(最高使用温度目安)
危険物の類別
非危険物
1本(20g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。
嫌気性の接着剤です。
用途ねじのゆるみ止め
主成分
嫌気性樹脂
色
青(蛍光性有)
使用温度範囲(℃)
-55~150(目安)
適合規格
NSF/ANSI61、CFIA
破壊トルク(Nm)
20
固着時間(分)
10
養生時間
固着10分/最終強度24時間
仕様
中強度
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
8~32/-
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
化学物質安全性参考資料
主なワーク
3次元形状
空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。
振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。
バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。
高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。
中強度で分解可。
PT3/4 以下に適す。
用途油圧、空圧、ねじ継手用
使用温度範囲(℃)
-55~150(目安)
粘度(mPa・s[cP])
400~800チキソ
液色
茶
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
15
主成分
嫌気性樹脂
液シール時間
速い
耐圧性(MPa)
68.9
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
取付、取り外しに便利なG型リング。ツメを傷めない優しいリングです。
材質
本体:PE、リング:ステンレス
タイプ
ハード
寸法(縦×横)(mm)
62×25
リング内径(Φmm)
16
外寸法(mm)
62×25×3
カードサイズ(mm)
45×16
刃の前後が使える台形刃
材質(刃)
SK-120
トラスコ品番
360-7241
適合本体
新サブナイフL型、セーフティカッター
質量(g)
35
刃厚(mm)
0.6
寸法(幅W×長さL)(mm)
17.5×72
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5枚)
¥239
税込¥263
当日出荷
ステッチャーはずしや、替刃ポケットもついていて便利です。
用途PPバンドを切る。
封函針を抜く。
刃長(mm)
37
刃幅(mm)
12.5
刃形
台形刃
刃厚(mm)
0.6
材質
SK2
穴径(Φmm)
5.2
仕様
替刃
トラスコ品番
403-0320
質量(g)
21
1箱(10枚)
¥429
税込¥472
当日出荷
家具などに埋め込むコンセントです。
2つ口+USBの組み合わせ。
左右コンセント、USB端子ともにスライドカバー付き。
使用していない間のホコリを防ぎます。
トラッキング防止スリーブ付き
定格電圧(V)
入力:AC100、出力:DC5(コンセントは1450Wまで対応)
出力電流(A)
2.1
寸法(mm)
163×23×37
質量(g)
190
コード長さ(m)
約1.7
USBポート
USB-A メス コネクター1個
種類
埋込コンセント
コンセント個数
2個口