- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- セーフティプラグのおすすめ人気ランキング
セーフティプラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新239件の「セーフティプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インターロックプラグ」、「セーフティプラグユニット」、「インターロック」などの商品も取り扱っております。
危険場所への持込みなど、携帯用プラグとして最適。
セーフティプラグ取外しにより、負荷回路や制御回路の遮断
状態を保持。
バヨネット方式のプラグ着脱により安定した保持状態を確保。
電線、金属片による故意短絡を防止。(内蔵接点の二重遮断による高い安全性を実現)
盤面丸穴(Φ30)にて取付可能。
端子カバー標準装備。
UL、c-UL承認品。
質量(g)
150
規格
UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(c-ULリスティング認証)、UL498、CSA C22.2 No.182.1、EN1088
耐電圧
充電金属部と非充電金属部間 2000V(1分間)、回路状態における同極端子間 2000V(1分間)
定格絶縁電圧(V)
250
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)
100以上(初期値)
操作方法
専用プラグによる操作
耐衝撃(m/s2)
(耐久)1000
定格通電電流(A)
10
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥3,179
税込¥3,497
当日出荷
操作ヘッド部外れ検出機能搭載で、より高い安全性を確保
色
赤(操作ヘッド色)
保護構造
IP67(IEC60529)
絶縁抵抗(MΩ)
充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
感電保護クラス
ClassⅡ(IEC61140)
定格インパルス耐電圧(kV)
4
耐振動
誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm
色(本体)
黒
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000
多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
取付方向
(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
D4SL-Nシリーズ
種類
スライドキーユニット
材質
(導体メッキ)Ni
品名
SKLS4
定格
600 V, CAT II, 10 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合機種
HS5D形安全スイッチ
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット
取付可能対象
(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キー
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SKS3
硬度
58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
黒/赤(操作ヘッド色)
質量(g)
110
タイプ
金属ヘッドタイプ
保護構造
IP67(IEC60529)
定格絶縁電圧(V)
300
絶縁抵抗(MΩ)
充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
感電保護クラス
ClassⅡ(IEC61140)
定格インパルス耐電圧(kV)
4
耐振動
誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm
定格通電電流(A)
10
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000
使用工具のトルクを落とさず回転を落とす、雨の日も安心の防雨型!。電動工具の回転数を自在に調整できます。ブラシ付きモーターの電動工具のトルクを落とさずに回転数の減速調整ができます。屋外型の100Vスピードコントローラーです。2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能・アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。マグネット付き。
用途ブラシ付モーターの電動工具用
材質
本体ケース・ブレーカーカバー:ABS樹脂
質量(g)
500
電圧(V)
125
コード長さ(m)
1次線:0.6、2次線:0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×123×68
最大負荷電流(A)
15
プラグ形状
ポッキンプラグ
コンセント
減速可変×1
防水
IPX3
1台(1台)
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
適合プラグ
4mm
適合安全規格
IEC61010
材質
(導体メッキ)Ni
ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造
IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)
200以下
耐衝撃(耐久)
1000(m/s2)以上
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.35mm
機械的耐久性
100万回以上
最小適合負荷
DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度
0.05~1m/s
電気的耐久性
15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)
感電保護クラス
ClassⅡ(二重絶縁)
汚染度(使用環境)
汚染度3(EN60947-5-1)
ロック強度
(Fzh)最小1300N
開放熱電流(A)
定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
直接開路動作までの動き(mm)
最小15(EN60947-5-1)
2台の電磁接触器を連結させて、機械的インターロックを行います。
種類
関連商品
適合機種
SC-03, 0, 05, 4-0, 4-1, 5-1, N1, N2, N2S, N3 形
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合プラグ
4mm
適合安全規格
IEC61010