- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 落下防止用コード
- セーフティリールのおすすめ人気ランキング
セーフティリールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新152件の「セーフティリール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落下防止 リール」、「セーフティコード」、「リール」などの商品も取り扱っております。
最大荷重(kg)
1
材質
ワイヤー:ステンレス:SUS304
色
シルバー
ワイヤー径(Φmm)
約0.8
高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)
1200
伸縮自在で、よれにくいナイロンラインがついている便利なキーホルダです。長さを調節できるストッパー付です。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などの取り付けに。
仕様
引込力50g
トラスコ品番
356-8776
材質
(本体)ABS樹脂。(ライン)ナイロン
幅(mm)
54
厚さ(mm)
約25
高さ(mm)
103
質量(g)
41
コード長さ(m)
0.95
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
しなやかで応力劣化に強い、太いPEライン。軽量構造で、装着時の負担を軽減。
質量(g)
(保持)40以下
コード
PEライン
伸長(cm)
120
1個
¥929
税込¥1,022
欠品中
伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。
仕様
引込力120g
トラスコ品番
356-8750
材質
(本体)スチール。(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ)
幅(mm)
52
厚さ(mm)
約19
高さ(mm)
157
質量(g)
79
コード長さ(m)
1.20
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ワイヤーが、ケースに完全に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険がなく移動性に優れています。
ワイヤーは、1.2mまでゆるく引き出せます。
ワイヤー繰り出し口がスライドするため、ワイヤーと繰り出し口の摩擦によるワイヤーへの負担及び作業者が感じる煩わしさを軽減させます。
工具落下の際、衝撃を吸収、分散させる引き込みバネ構造により工具の上下反復運動を抑え安全です。
使用対象工具は、ラチェットレンチ、モンキーレンチ、バンセンカッター、コンベックス、カギ等の接続する孔のある製品。
許容荷重(kg)
1
トラスコ品番
308-6321
質量(g)
100
製品質量(g)
100
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ビニールコートしたステンレスのワイヤーが90cm伸び縮み!小物などのホルダーにピッタリ!
用途リングに小物などを取付け、クリップをベルト等に装着、ワイヤーがスプリングっで伸縮するので頻発作業がとても楽になります。
厚さ(mm)
10
質量(g)
31
外径(Φmm)
40
リング外径(Φmm)
30
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。
背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。
工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に
質量(g)
460
本体寸法(mm)
146×100
ストローク(m)
1.4
ロープ径(Φmm)
2.5
容量範囲(kg)
0.6~1.5
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質
本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-20~60
カラビナ付きで伸縮自在のワイヤーが付いている便利なリールストラップです。 最大60cm延長します。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用として
色
シルバー
質量(g)
35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
4×10.5×1.5
ワイヤー長(mm)
600
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐
トラスコ品番
796-2797
質量(kg)
(取付工具)2以下
最大伸長(mm)
1200
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
伸ばして離せば戻るワイヤー付きの便利なキーホルダーです。
ベルト通しやバッグに取り付け可能なフックおよびベルト掛け用クリップ付きなので携帯に便利です。
キー吊り下げに便利なナスカン付きです。
吊り下げる物が120gを越えてくるとリールが縮まりにくくなります。
用途鍵など軽量な小物向き
材質
(本体)スチール、(ワイヤー)ステンレス
厚さ(mm)
約19
小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。
全長(mm)
240
ストローク(m)
1.6
ロープ径(Φmm)
2.5
しなやかで応力劣化に強い、太いPEライン。軽量構造で、装着時の負担を軽減。
質量(g)
(保持)40以下
コード
PEライン
伸長(cm)
120
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
引込式キーリールです。カラビナ付です。全天候タイプです。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用。
幅(mm)
53
高さ(mm)
190
コード長さ(m)
0.6
質量(g)
48
仕様
引込力:225~280g
トラスコ品番
363-1842
材質
(ケース)ポリカーボネート。(チェーン)ステンレス
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐
トラスコ品番
796-2771
質量(kg)
(取付工具)0.5以下
最大伸長(mm)
1200
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐
トラスコ品番
796-2789
質量(kg)
(取付工具)1以下
最大伸長(mm)
1200
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
最長10mシートで広い間口の区画が可能です。マグネットで鉄面に簡単に取付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。
用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。
セット内容
壁付けブラケット1個、壁付けホルダー1個、本体固定用ねじ2個
材質/仕上
シート:ポリエチレン、本体:AES樹脂、ステンレス
質量(g)
490
タイプ
マグネットタイプ
長さ(m)
10
ストローク(m)
シート:10
シート幅(mm)
50
シート厚さ(mm)
0.2
使用場所
屋外使用可
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。
疲労を減少し、作業能率を向上。
空間を利用でき、職場の広使用可能。
工具の位置を安定させ、正確な作業。
工具の汚損を防止。
電気や空気による動力は不要で安全作業。
構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。
芯出し作業。
作業ロボットのケーブルの懸垂。
各種機器のバランス装置。
種別
標準型
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)
0.5まで
自然長(mm)
約320
材質
(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)
約2.0
最大長(mm)
約1100