- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 包装紙・防錆紙
- ゼラスト防錆フィルムのおすすめ人気ランキング
ゼラスト防錆フィルムのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新85件の「ゼラスト防錆フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サビ防止」、「ゼラスト防錆袋」、「防錆フィルム」などの商品も取り扱っております。
フィルムの両面から防錆成分が発散します。
金属商品、機械などを包むだけで防錆効果を発揮します。
防錆剤が残らないので、後処理が容易です。
フィルムの両面からゼラスト成分が発散しますので作業者は表裏を気にせずに梱包して頂けます。
用途各種金属鉄鋼金属加工品の防錆
機械部品機械装置の防錆防食
工場工程内の一時防錆
在庫保管時の防錆
材質/仕上
ポリエチレン+ゼラスト添加物
粘着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。
優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能。
ロールが小さく軽量の為、一人での扱いが可能です。
鉄コイルや一般部品への機械巻も可能です。
結露しても錆びないというゼラスト成分の特徴ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。
安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。
用途金型、機械装置、部品の防錆包装。
主に輸出、輸送時。
トラスコ品番
270-8116
材質/仕上
酢酸ビニール(粘着層)+ゼラスト添加物+ポリエチレン
質量(kg)
3.2
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したゼラストフィルム。
フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。
簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。
用途鉄用
色
ライトイエロー
密着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。
結露してもサビないというゼラスト成分の特長ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。
安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。
優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能です。
鉄コイルや一般部品への機械巻きも可能です。
用途金型、機械装置、部品の防錆包装。
材質/仕上
酢酸ビニール(粘着層)、ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)
耐熱温度(℃)
80℃
密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。
製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。
材質
ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)
-10~80
ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。
ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。
用途鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管
材質
クラフト紙+気化性防錆剤
形状
シート
使用温度範囲(℃)
-10~80
使用期限
未開封:2年(防錆期間は6~12ヵ月)、開封後:6~12ヵ月
コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。
用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。
材質
クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)
形状
シート
防錆可能年月
6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)
品質保持期間
未開封3年間品質保持
RoHS指令(10物質対応)
対応
(1)即効性と持続性を兼ね備えています。(2)フィルムが透明なため、内容物の確認が容易にできます。(3)通常のポリエチレンフィルムと同様に、ヒートシールが可能です。(4)金属部分の錆のほか、変色、曇り、白錆、ステインの防止にも効果を発揮します。(5)鉄、非鉄(主に銅)を問わず防錆効果があります。(6)RoHS指令による有害物質等は含まれておりません。
用途鉄・非鉄ともに使用可能。フィルムに含有されている防錆剤が常温で気化し、梱包内部に充満し、金属製品の細部まで行き渡り、その表面に防錆皮膜を形成することによって長期間防錆効果を持続します。精密機器、金型、装置、部品などの防錆。輸出入、保管、輸送時など。
材質
フィルム
色
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄及び鋳鉄部品の防錆保管に最適。
コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。
海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時迄併用で防錆可能(約1年間)。
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。
材質/仕上
ポリエチレン+ゼラスト添加物
ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したぜラストフィルム。フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。
用途鉄用
色
ライトイエロー
(1)即効性と持続性を兼ね備えています。(2)フィルムが透明なため、内容物の確認が容易にできます。(3)通常のポリエチレンフィルムと同様に、ヒートシールが可能です。(4)金属部分の錆のほか、変色、曇り、白錆、ステインの防止にも効果を発揮します。(5)鉄、非鉄(主に銅)を問わず防錆効果があります。(6)RoHS指令による有害物質等は含まれておりません。
用途鉄・非鉄ともに使用可能。フィルムに含有されている防錆剤が常温で気化し、梱包内部に充満し、金属製品の細部まで行き渡り、その表面に防錆皮膜を形成することによって長期間防錆効果を持続します。精密機器、金型、装置、部品などの防錆。輸出入、保管、輸送時など。
材質
フィルム
色
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
独自の気化防錆成分が金属をコートし、結露から錆の発生を防ぎます。
用途屋内用防錆フィルム
防錆可能年月
5年
優れた緩衝効果があり、さらにゼラスト成分をも含有する、気化性防錆緩衝材です。
破損の危険性が高い精密部品や、精密大型機械、小型機械の防錆包装に最適。もちろん防錆油の塗布、クリーニングの工程不要。
結露しても錆びないというゼラスト成分の特徴ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。
用途対衝撃性の低い精密部品、防振性が必要な精密機械の防錆包装。
輸送及び、それを前提とした保管。
トラスコ品番
284-0235
材質/仕上
ポリエチレン+ゼラスト添加物
質量(kg)
10
空気粒径(mm)
10
1本
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途鉄鋼用
仕様
鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。
その他
対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
材質
75g防錆用クラフト
有効期限(年)
未開封/3年。梱包後/12~36ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ストレッチの特性に防錆効果を加えていて鉄系部品や鉄コイルなどの防錆梱包に最適です。
用途鉄専用
エスコ品番
EA944WB-50
1個
¥8,790
税込¥9,669
当日出荷
金属(鉄系)製品の保護として防錆効果3年持続。
糸入りの為強度があります。
金属等金属保管場所のシート、カバー、金属部品入れ袋、輸出用梱包材等に
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。
JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。
対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
用途鉄鋼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
防錆成分を気化して、流通・保管中の製品を錆から守ります。
劇物指定対象外の商品です。
用途様々な鉄鋼製品の流通・保存に。
錆による品質クレームの軽減に。
主成分
ジシクロヘキシルアミン亜硝酸塩、有機カルボン酸塩
危険物の類別
非危険物