- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- ソイルのおすすめ人気ランキング
ソイルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新132件の「ソイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蓮の肥料」、「ソイルマスター」、「睡蓮肥料」などの商品も取り扱っております。
開封後洗う必要が無く、すぐに水そうにセットすることができます。水草にとって快適な弱酸性の軟水の水質を保つ効果があります。淡水魚の飼育に最適です。
ネイチャーソイルは厳選した黒土と完熟発酵した有機肥料を使用しています。
善玉バクテリアの最適な棲み家となり、立ち上がりが格段に早いのが特徴です。
用途観賞魚、水草、苔等の育成に
粒径(mm)
約4.5~5
タイプ
ノーマル
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様
天然素材
自然な形状が特徴の流木
用途レイアウト用に
「水生植物の土」はリン酸性分も多い緩効性肥料やミネラル・フシン酸を含む黒玉土で水性植物に最適の土です。緩効性肥料を配合、花つきが良くなります。粒状で崩れにくい土です。水がにごりにくい。
適合作物
水生植物
寸法(縦×横×高さ)(mm)
360×270×60
1袋(5L)
¥469
税込¥516
当日出荷
水槽の設置に必要な器具がセットされています。
付属品
上部式フィルタ(専用マット・ろ過材付属)、LED照明、ガラスフタ、カルキ抜き
寸法(mm)
455×305×302
容量(L)
約35
材質(水槽)
ガラス製、プラスチック枠
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
愛知県矢作川の川砂を、水洗いアク抜きしたもの。
1ミリ~3ミリ。
仕様
天然素材
落ち着いた色合いの和風砂利です。
洗い出し仕上げを行うときにも、使用されます。
用途和風庭園に
材質
元浜砂利
質量(kg)
10
粒サイズ(mm)
8~12
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)
-50~300
材質
本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)
Φ20×207
電源
ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)
0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー
保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)
±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式
ハンディタイプ
測温プローブ
Φ3.4×108mm
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類
ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
自社で醗酵したバーク堆肥に、日向土、パミス等を配合しました。水捌けが良く、高温多湿の関西に最適な用土です。何時までも固まらないので、何年でも再利用できます。主原材料であるバーク堆肥の製造過程で「EM1号」と「木酢」が添加されています。EM1号は、有用なバクテリアを育て、抗菌作用の役割をします。木酢は、土の消毒効果があります。
用途いろいろな草花など。
適合作物
草花
酸度(pH)
6.5~7.0
主原料
バーク堆肥、真砂土、日向土
ネイチャーソイルは厳選した黒土と完熟発酵した有機肥料を使用しています。
善玉バクテリアの最適な棲み家となり、立ち上がりが格段に早いのが特徴です。
用途観賞魚、水草、苔等の育成に
粒径(mm)
約1~1.4
用土が粒状で扱いやすく、簡単に植え替えができます。 水がにごりにくくなる工夫がされています。 麦飯石を配合しました。
適合作物
水生植物
アズワン品番
65-1829-54
原材料
赤玉土、粒状焼赤土、粒状焼黒土、麦飯石
1袋(5L)
¥929
税込¥1,022
9日以内出荷
簡単かつ長期的に水を弱酸性にすることが可能です。
飼育から水草の育成まで幅広く使える天然素材100%の底床材です。
ネイチャーソイルは厳選した黒土と完熟発酵した有機肥料を使用しています。
善玉バクテリアの最適な棲み家となり、立ち上がりが格段に早いのが特徴です。
用途観賞魚、水草、苔等の育成に
粒径(mm)
約2~4
タイプ
パウダー
60cm 曲げガラス水槽に、飼育に必要な器具が予めセットされています。
付属品
ガラスフタ、カルキぬき、水質調整剤
ヒーター
26℃固定、オートヒーターSH-160
水槽容量(L)
約56
付属装置
(循環装置)上部フィルタ、2段ろ過システム活性炭セラミックマット、バクテリア繁殖ろ過材、淡水海水両用、(照明装置)LED照明
材質(水槽)
ガラス製
吐出量(L/min)(50/60Hz)
6.7/8
水槽寸法(mm)
約600×300×360
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
良質の有機原料を微生物で発酵し熟成した、有機性堆肥です。
土壌中の有機微生物の増殖を促進し、土壌の物理性(通気、透水、保水、保肥)がよくなり、作物が健全に育ちます。
窒素、リン酸、カリの肥料成分の他に石灰分、苦土、各種微量要素が含まれています。
成分
水分、窒素、リン酸、カリ、石灰、苦土、ケイ酸、鉄、有機物
タイプ
ペレット(5mm)
登録保証
生第80454号
使用量(10aあたり)
(葉菜類)10~30袋、(果菜類)10~30袋、(根菜類)10~20袋、(花樹類)10~20袋、(水稲・麦)5~10袋、(芝<目土>)50g~500g/m2、(芝<フェアウィ・ラフ)1kg~5kg/m2
1袋(20kg)
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
簡単かつ長期的に水を弱酸性にすることが可能です。
水草に必要な成分を複数配合しており、水草の育成に適した環境をつくります(水草のサイズが小さい場合はパウダータイプをご使用ください)。